コンクリートカッター半自走式エクセン翌々日出荷
切断性能と耐久性・防錆性・安全性を重視したエクセンの半自走式コンクリートカッター。ERC14DC~ERC18DSCのシャーシにはダクタイルを採用し、精度の高い加工を加え高剛性化と低重心化を図り、安定した操作性と優れた切断能力を実現しました。特に作業者への安全に対しては、JISの定める安全要求事項を充分に加味した設計となっていますので作業安全性の高いコンクリートカッターです。
質量(kg)131寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】950×515×840エンジンタイプホンダGX200T2 SHJE調整方法【切断深度】ハンドルネジ方式水タンク容量(L)50始動方法リコイルスタータエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.7/3600ブレードサイズ(mm)256~356走行タイプ手押し/ハンドル走行(半自走)軸穴径(Φmm)【ブレード】27最大切断深度(mm)70~120