曜日別特売

コンクリートカッター半自走式

コンクリートカッター半自走式 - エクセン

切断性能と耐久性・防錆性・安全性を重視したエクセンの半自走式コンクリートカッター。
ERC14DC~ERC18DSCのシャーシにはダクタイルを採用し、精度の高い加工を加え高剛性化と低重心化を図り、安定した操作性と優れた切断能力を実現しました。
特に作業者への安全に対しては、JISの定める安全要求事項を充分に加味した設計となっていますので作業安全性の高いコンクリートカッターです。

質量(kg)
131
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【機体】950×515×840
エンジンタイプ
ホンダGX200T2 SHJE
調整方法
【切断深度】ハンドルネジ方式
水タンク容量(L)
50
始動方法
リコイルスタータ
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
3.7/3600
ブレードサイズ(mm)
256~356
走行タイプ
手押し/ハンドル走行(半自走)
軸穴径(Φmm)
【ブレード】27
最大切断深度(mm)
70~120
内容量
1台
注意
※ダイヤモンドブレードは付属しておりません、別途ご用意下さい。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76204558ERC14DC
¥660,000
¥589,800
¥648,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする