カテゴリ
- 農業機械(121)
- 品番先頭文字-1(113)
- 丸山製作所補修部品(7)
- 制御機器(8)
- 無停電電源装置(UPS)本体(7)
- 測定用品(15)
- 電子天秤(3)
- 溶接用品(1)
- エンジン溶接機(1)
- 建材・エクステリア(2)
- タイルカーペット(2)
- 食品・飲料(103)
- 縫製用品(24)
- 切削工具(20)
- パソコン/周辺機器(8)
- オフィス家具(3)
- 医療(3)
- 自動車補修部品(3)
- 家電(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- バイク部品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(114)
- 富士電機(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- 東リ(2)
- 新ダイワ(1)
- JUKI(24)
- ワルター(20)
- 日清フーズ(9)
- さぬきシセイ(7)
- 大正天びん製作所(6)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(5)
- 石丸製麺(5)
- たらみ(5)
- 日清製粉ウェルナ(5)
- 昭和産業(4)
- コクヨ(3)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- J-オイルミルズ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gx200」の検索結果

ホンダ GX200
BIGM(丸山製作所)¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷備考GX200-QJMY規格ヘイコウキーツキ部品名称ホンダ GX200図解NoMKW728H 本体,各部取付部品_No.8、MKW728H シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.1
ミニUPS GX200シリーズ
富士電機¥249,800~税込¥274,780~1台7日以内出荷から112日以内出荷常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用: 常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより安定した電圧を出力し、高効率(95%)を達成しました。 グローバル電圧対応: 200、208、220、230、240Vの世界各地の電圧に対応しています。 充実したバッテリチェック機能: 毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。 バッテリ劣化状態でチェックを実施した時でも、UPSの出力が途絶えてシステムダウンに至る心配のない安全なバッテリチェック方式を採用しています。 温度センサを内蔵し、バッテリ温度に合わせた交換時期をブザーとLEDでお知らせします。 自立タイプとラックタイプを用意: 1.5~3kVAはラックタイプ、自立タイプ、兼用タイプを、5~10kVAは自立・ラック兼用タイプを用意しています。 バッテリのイージーメンテナンス: バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。 UPSの全面から簡単に脱着することができます。用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。運転方式常時インバータデュアルコンバージョン(Dual-Conversion)方式定格電圧(V)入力200定格入力交流電圧(V)160~288(入力ワイドレンジ)冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数入力:単相・出力:単相入力周波数(Hz)50/60±5%切換時間無瞬断周囲温度(℃)0~+40色(本体)黒カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)線数入力:2線・出力:2線
汎用エンジン(GXシリーズ) GX200T2-SJG
ホンダ¥73,980税込¥81,3781台11日以内出荷高耐久性:プロ仕様の重作業用構造。高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計。米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア最大トルク(N・m)ネット:12.4 (1.26 kgf・m)@2500 rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)3.7 (5.0 HP)@3600 rpm燃料消費量(L/h)1.7 @3600 rpm(連続定格出力時)乾燥質量(kg)16.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネトエアークリーナーセミドライ、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)行程(mm)54最大出力(kW)ネット:4.3 (5.8 HP)@3600 rpm圧縮機8.5:1内径(mm)68排気量196 cm3オイル量(L)0.6本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)313×376×339
無停電電源装置GX200シリーズ5.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)
富士電機¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷GX200シリーズ5.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX200シリーズ3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)
富士電機¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷GX200シリーズ3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX200シリーズ7.5kVA/10kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)
富士電機¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷GX200シリーズ7.5kVA/10kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
ストラブ・グリップ GXタイプ
ショーボンド(3件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から4日以内出荷メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
カットパイルタイルカーペット GX-200
東リ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から7日以内出荷22色のソリッドカラーが魅力のカットパイルタイルカーペット。寸法(mm)500×500質量(kg)20.8/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、15.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)9 (6カットパイル)
検定付き 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥78,980税込¥86,8781台3日以内出荷から32日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級2級 校正用分銅内蔵型 生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】※検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒) RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備 統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き用途取引・証明用、生産ラインの組込、ポンプ流量など液体の計量に、粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発タイプ分銅内蔵型種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)測定方式電磁平衡式検定検定付機能風袋引き表示形式デジタル使用地区全国精度等級2級計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)目量の種類単目量
校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から47日以内出荷校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプ分銅内蔵型種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
たかの 善粥 200gx10
たかの¥2,298税込¥2,4821ケース(200g×10個)3日以内出荷柔らかく炊いたご飯のような、 お箸で食べられる新しいタイプのお粥です。タイプ常温入数1セット(10個入)
ハナマルキ 塩こうじ 200gx12
ハナマルキ¥3,998税込¥4,3181セット(12個)3日以内出荷米こうじと塩を丁寧に熟成させ、こうじ由来の酵素を活きたまま袋詰めしています。活きた酵素の力と上品なこうじの旨みを持つハナマルキの塩こうじは、和食にも洋食にも良く合い、便利で使いやすい万能調味料です。その他常温内容量(g)200
ハウス フルーチェ メロン 200gx10
ハウス食品¥2,898税込¥3,1301ケース(200g×10個)3日以内出荷メロン果肉が入ったフルーティーなおいしさです。甘さの質を変更し、よりフルーツらしい味わいにしました。添加物の甘味料(ソルビトール)不使用。タイプ常温入数1セット(10個入)
ダラコスタ ディズニーパスタ プリンセス 200gx12
nakato¥4,998税込¥5,3981ケース(200g×12個)3日以内出荷厳選された原料と伝統的な製法にこだわった本場イタリア産のプレミアムパスタです。優れたパスタ成型技術により、魅力あふれるキャラクターの特徴を細部にまで再現しつつ、低温長時間乾燥製法により、「見て楽しい・食べて楽しい」パスタに仕上げております。パスタソースとあわせるほか、スープやサラダのトッピングなど、幅広くご利用できます。タイプ常温入数1セット(12個入)
MCC リオポークカレー 200gx5
MCC¥2,498税込¥2,6981ケース(200g×5個)3日以内出荷スパイスの辛みのなかにフルーティーな甘さを感じる、また食べたくなる飽きのこないポークカレーです。タイプ常温入数1セット(5個入)
ハウス フルーチェ ミックスベリー 200gx60
ハウス食品¥16,980税込¥18,3381ケース(200g×60個)3日以内出荷イチゴ果肉、ブルーベリー果肉、クランベリー果汁が入ったフルーティーなおいしさです。タイプ常温入数1セット(60個入)
マルキョウアネット ローズソルト 粗塩 200gx10
マルキョウアネット¥3,798税込¥4,1021ケース(200g×10個)3日以内出荷天然岩塩無添加無着色無精製。鉄分・ミネラルが豊富です。紅色は鉄分が豊富であるため、100g中11mg含まれています。タイプ常温入数1セット(10個入)
大塚食品 元祖ボンカレー 200gx5
大塚製薬¥1,598税込¥1,7261ケース(200g×5個)3日以内出荷発売当時の懐かしの味わいそのまま、沖縄限定ボンカレーより野菜もお肉もボリュームアップしました。あめ色たまねぎのコクと旨み、炒めた小麦粉の香ばしい香り、昔懐かしい味わい、国産じゃがいも、ためねぎ、にんじん使用。保存料・合成着色料不使用。レンジ調理対応。タイプ常温入数1セット(5個入)
昭和産業 焼きたてフィナンシェミックス 200gx6
昭和産業¥3,798税込¥4,1021セット(6個)3日以内出荷ミックスと水、お好みの油の3つの材料を用意するだけで作れるフィナンシェミックスです。混ぜる・型に入れる・焼くの3ステップで30分以内に作れます。焼きたてのカリッと感とほろふわ食感。その他常温内容量(g)200
ハナマルキ 減塩塩こうじ 200gx6
ハナマルキ¥1,798税込¥1,9421ケース(200g×6個)3日以内出荷米麹と塩を丁寧に熟成させ、麹由来の酵素を活きたまま袋詰めしています。メーカー「塩こうじ」と比較して、塩分を30%カットしました。健康志向・減塩施行の高まりの応えた減塩タイプの塩こうじです。タイプ常温入数1セット(6個入)
ベル食品 十勝牛カレー 200gx20
ベル食品¥10,980税込¥11,8581セット(20個)3日以内出荷十勝の大自然のもと、清らかな空気と水で健康に育った十勝産牛の凝縮された旨味に炒め玉ねぎのコクと旨味がぎっしり詰まった濃厚カレーです。その他常温内容量(g)200
校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷から21日以内出荷防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプ分銅内蔵型種類電子天びん電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)317外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS316ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
カメヤ わさびごまだれ ペット 200gx10
カメヤ食品¥5,498税込¥5,9381ケース(200g×10個)3日以内出荷静岡県産わさび使用。わさびの葉と芋の部分の刻みを使用。すりごまの豊かな風味とわさびのツンとした辛さが絶妙にマッチしております。タイプ常温入数1セット(10個入)
丸美屋 レンジDELI 肉じゃが レンジ 200gx5
丸美屋¥1,698税込¥1,8341ケース(200g×5個)3日以内出荷レンジ調理で定番の和風メニューが楽しめる、常温保存OKの簡単便利なパウチシリーズ!味がしっかりしみた、5種の具材(じゃがいも・にんじん・豚バラ肉・玉ねぎ・しらたき)入り。かつおと昆布の旨味を効かせた甘旨い”肉じゃが”が、袋ごとレンジ加熱するだけで手軽に味わえます。タイプ常温入数1セット(5個入)
明治まるごと野菜完熟トマトミネストローネ 200gx6
明治¥2,298税込¥2,4821ケース(200g×6個)3日以内出荷完熟トマトのスープで、5種類の野菜をたっぷり。バジルの香りも感じられる、具だくさんスープです。タイプ常温入数1セット(6個入)
ダラコスタ ディズニパスタくまのプーさん 200gx12
nakato¥4,998税込¥5,3981ケース(200g×12個)3日以内出荷厳選された原料と伝統的な製法にこだわった本場イタリア産のプレミアムパスタです。 優れたパスタ成型技術により、魅力あふれるキャラクターの特徴を細部にまで再現しつつ、 低温長時間乾燥製法により、「見て楽しい、食べて美味しい」パスタに仕上げております。パスタソースとあわせるほか、スープやサラダのトッピングなど、幅広くご利用できます。タイプ常温入数1セット(12個入)
たらみ ご褒美シャインマスカット 200gx6
たらみ¥1,298税込¥1,4021ケース(200g×6個)3日以内出荷甘く華やかなシャインマスカットジュレとアロエが口の中で溶け合う、 うっとりな癒しのとろけるご褒美デザートジュレ。タイプ常温入数1セット(6個入)
明治 まるごと野菜じっくり煮込んだポトフ 200gx6
明治¥2,298税込¥2,4821ケース(200g×6個)3日以内出荷たっぷりの野菜と鶏肉を香り高いスープで煮込みました。野菜のおいしさと、鶏の旨みが感じられるスープです。タイプ常温入数1セット(6個入)
長崎五島 五島手延べうどん 200gx30
長崎五島¥12,980税込¥14,0181セット(30個)3日以内出荷「五島うどん」のルーツは、遣唐使によって中国から伝えられた索餅だと言われており、今なおその製造方法が受け継がれている。この商品は、小麦粉は数十種類の中から厳選、塩は五島の美しい海水を蒸発させた五島の塩保存方法常温
たらみ とろける味わいご褒美ミックス 200gx6
たらみ¥1,298税込¥1,4021ケース(200g×6個)3日以内出荷フルーティなジュレと4種のフルーツ果肉が口の中で溶け合う、 うっとりな癒しのとろけるご褒美デザートジュレ。 凍らせると新感覚の”シャリとろ食感”のジュレと共に、 ミックスフルーツのフルーティさが際立つ味わいが楽しめます。 ジューシーなみかん・追熟白桃・黄金パイン・マンゴー果肉入り。 甘さ控えめ、フルーツ本来の酸味を際立たせる、贅沢な味わいです。タイプ常温入数1セット(6個入)
S&B エスビー ゴールデンカレーレトルト 辛口 200gx5
ヱスビー食品¥1,898税込¥2,0501ケース(200g×5個)3日以内出荷35種のスパイス&ハーブが奏でる黄金の香り。スパイスの芳醇な香りとじっくり煮込んだ野菜の旨みが溶け込んだ味わい豊かなカレーをお楽しみください。タイプ常温入数1セット(5個入)
小山製麺 三陸めかぶそば 200gx20
小山製麺¥5,998税込¥6,4781ケース(200g×20個)3日以内出荷三陸産めかぶをブレンドし、めかぶの風味とツルツル、シコシコのど越しの良いなめらかな食感が特徴です。タイプ常温入数1セット(20個入)
たらみ とろける味わい ご褒美ぶどう 200gx6
たらみ¥1,298税込¥1,4021ケース(200g×6個)3日以内出荷芳醇でコク深いぶどうジュレと果肉が口の中で溶け合う、 うっとりな癒しのとろけるご褒美デザートジュレ。タイプ常温入数1セット(6個入)