カテゴリ

  • 農業機械(145)
  • 食品・飲料(58)
  • 制御機器(50)
  • 切削工具(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • メカニカル部品(13)
  • 自動車補修部品(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 機構部品(6)
  • バイク部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 測定用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gx25」の検索結果

366件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈払機 URP260AL(S)-GX25 カーツ (KAAZ)刈払機 URP260AL(S)-GX25カーツ (KAAZ)
95,980税込105,578
1台
5日以内出荷
刈払機 背負タイプ
質量(kg)9ハンドルループハンドル寸法(cm)156×88(メインパイプ×フレキ長さ)燃料タンク容量(L)0.58エンジンメーカーホンダ GX25 25.0cm3使用刃物チップソー255
エンジン ホンダGX25 BIGM(丸山製作所)エンジン ホンダGX25BIGM(丸山製作所)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
規格GX25T-SJD関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.36MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.23MB) 展開図9(1.23MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.7MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.87MB)図解No2
エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】 工進エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン型式:GX25T WJ 製品詳細型式:SEH-25L-AAA-0
用途部品の交換に適合品番SEH-25L-AAA-0関連資料(1.39MB)
ニップン 讃岐そうめん 国産小麦 360gx25 ニップンニップン 讃岐そうめん 国産小麦 360gx25ニップン
6,498税込7,018
1セット(360g×25個)
3日以内出荷
国産小麦100%使用。多加水製法で生地を練りあげ、熱をおさえて じっくり乾燥。コシが強く、のどごし滑らかなめんに仕上げました。
保存環境常温入数1セット(25個入)
エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25 WJ】 工進エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25 WJ】工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン型式:GX25 WJ 製品詳細型式:SEH-25L-AAA-0
用途部品の交換に適合品番SEH-25L-AAA-0関連資料(1.48MB)
ニップン 讃岐ひやむぎ 国産小麦 360gx25 オーマイニップン 讃岐ひやむぎ 国産小麦 360gx25オーマイ
6,498税込7,018
1セット(360g×25個)
3日以内出荷
国産小麦100%使用。多加水製法で生地を練りあげ、熱をおさえて じっくり乾燥。コシが強く、のどごし滑らかなめんに仕上げました。
保存環境常温入数1セット(25個入)
エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25 WJ】 工進エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25 WJ】工進
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
エンジン型式:GX25 WJ 製品詳細型式:SEH-25L-AAA-0
用途部品の交換に適合品番SEH-25L-AAA-0部品番号19720-Z0H-010ZB展開図部品No.7関連資料(1.48MB)1台あたりに必要な個数1
小川珈琲 フェアトレードモカブレンド 粉 140gx25 小川珈琲小川珈琲 フェアトレードモカブレンド 粉 140gx25小川珈琲
31,980税込34,538
1セット(25個)
3日以内出荷
香り高く爽やかな味わいのコーヒー。
その他常温内容量(g)140
リプトン イエローラベル ティーバック 2gx25袋x6 キーコーヒーリプトン イエローラベル ティーバック 2gx25袋x6キーコーヒー
2,698税込2,914
1セット(6個)
3日以内出荷
茶葉のおいしさをぎゅっと絞った「ティーエッセンス」配合で、さらに贅沢になりました。リプトンは茶葉がティーバッグの中でジャンピングできる、ピラミッドR型ティーバッグを採用。おいしい紅茶を手軽に楽しめます。レインフォレストアライアンス認証取得茶葉100%使用
内容量(g)2×25袋(1個あたり)温度常温入数1セット(6個入)
小川珈琲 小川珈琲店プレミアムブレンド 粉 140gx25 小川珈琲小川珈琲 小川珈琲店プレミアムブレンド 粉 140gx25小川珈琲
29,980税込32,378
1セット(25個)
3日以内出荷
やわらかく芳醇な味わいのコーヒー。
その他常温内容量(g)140
小川珈琲 小川珈琲店カフェインレスブレンド 粉 140gx25 小川珈琲小川珈琲 小川珈琲店カフェインレスブレンド 粉 140gx25小川珈琲
33,980税込36,698
1セット(25個)
3日以内出荷
水を用いてコーヒーの生豆コーヒーの生豆からカフェインを97%以上カットしたコーヒーです。コロンビアのコクとグアテマラの優しい酸味が調和した、まろやかで飲みやすい味。
その他常温内容量(g)140
小川珈琲 小川珈琲店コーヒーショップブレンド 粉 140gx25 小川珈琲小川珈琲 小川珈琲店コーヒーショップブレンド 粉 140gx25小川珈琲
29,980税込32,378
1セット(25個)
3日以内出荷
香り立つ伝統、上質な味わいをお届けする「小川珈琲店」。ボディのあるふくよかな味わい。
その他常温内容量(g)140
小川珈琲小川珈琲店有機珈琲オリジナルブレンド 粉 140gx25 小川珈琲小川珈琲小川珈琲店有機珈琲オリジナルブレンド 粉 140gx25小川珈琲
31,980税込34,538
1セット(25個)
3日以内出荷
芳醇な香りとバランスのとれた味わいのブレンドです。
その他常温内容量(g)140
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH25TH85/MS-ERH50/MS-ERH50H85/MS-ERH100 エンジン部品【GX25 SJD/GX25 SJD】 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH25TH85/MS-ERH50/MS-ERH50H85/MS-ERH100 エンジン部品【GX25 SJD/GX25 SJD】工進
219税込241
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番MS-ERH25TH85-AAA-1/MS-ERH50-AAA-0/MS-ERH50H85-AAA-0/MS-ERH100-AAA-0エンジン型式GX25 SJD/GX25 SJD関連資料※部品展開図(1.44MB)
味の兵四郎 減塩あご入兵四郎だし 9gx25袋x10 味の兵四郎味の兵四郎 減塩あご入兵四郎だし 9gx25袋x10味の兵四郎
31,980税込34,538
1セット(25袋×10個)
3日以内出荷
塩分を適度に含んだ波風の中、じっくりと天日干しにしてさらに旨みをぎゅっと凝縮させて仕上げます。あごやかつお節、昆布など6種類のだし素材の他、塩や醤油などを加えているので、煮物やお吸い物はこれ一つで味が決まります。
保存環境常温入数1セット(10個入)
ストラブ・グリップ GXタイプ ショーボンドストラブ・グリップ GXタイプショーボンド(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO
209税込230
1本
当日出荷
短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)エンドキャップLAMP(スガツネ工業)
78税込86
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャリッジの落下を防止します。レール端面のエッジをガードします。
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチローラーリニアガイドレール MLGX-25C-8 中荷重用 LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール MLGX-25C-8 中荷重用LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ガタつきの少ない予圧タイプです。
質量(g)39RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ盆栽針金 OWLアルミ盆栽針金OWL
939税込1,033
1個
当日出荷から8日以内出荷
盆栽・アートフラワーなどに最適
用途盆栽・アートフラワーなどに。質量(g)150
マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。 作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。 200 mm/secで、100 mmを50万回往復する試験(総走行距離100 km)を実施しています。 ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。 モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。 キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ GX-R/LI タンガロイ外径用ホルダ GX-R/LIタンガロイ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
強力型ベルト荷締機(ステンレス金具) Jフックタイプ TRUSCO強力型ベルト荷締機(ステンレス金具) JフックタイプTRUSCO
11,980税込13,178
1台
当日出荷
防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のステンレス金具仕様です。 ベルトは荷物への色移りのない原着ポリエステル糸を使用しています。
用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。
外径用ホルダ GX-R/LE タンガロイ外径用ホルダ GX-R/LEタンガロイ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製適合機種FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3,25GSX4,25GTX4,25GSXS4,25GTXS4マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)316寸法B(mm)104寸法C(mm)112
球面軸受 25mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 25mm内径SKF(日本エスケイエフ)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
外径用ホルダ GX-R/LF タンガロイ外径用ホルダ GX-R/LFタンガロイ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
25.4x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme) エスコ25.4x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme)エスコ
8,350税込9,185
1個
翌日出荷
耐摩耗、耐腐食性
寸法(mm)25.4全長(mm)457.2有効長(mm)381六角シャンク径(Φmm)11.1
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から14日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-800S LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-800SLAMP(スガツネ工業)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
・同社独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。・作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。・200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。・レールにはグリースが塗布されています。追加で塗布する場合にはリチウム石けん系グリースを使用してください。<用途>・自動機、医療機器、分析装置、工作機械など<注意>・別途ストッパーを設けてください。
質量(g)344穴数18材料ステンレス鋼(SUS304)レール長さL(mm)800
金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ 屋外仕様 LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ 屋外仕様LAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
SLIMタイプ専用グライドです。コンクリートのような表面の粗い床材に最適です。
用途リノリウム、コンクリートなど
ダブルジーエックス 25巾 ムラテックKDSダブルジーエックス 25巾ムラテックKDS(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から21日以内出荷
サビにくいステンレスバネ採用フィット感を追求したエラストマーカバー(グットグリップコンセプト)爪や建材を傷つけないフックプロテクター高耐久ナイロンコートテープ採用
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)ナイロンコート
ブレーキシユーセツト 5WG-X2534-00 YAMAHA(ヤマハ)ブレーキシユーセツト 5WG-X2534-00YAMAHA(ヤマハ)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
連結補助治具 オプション品 LAMP(スガツネ工業)連結補助治具 オプション品LAMP(スガツネ工業)
949税込1,044
1本
翌々日出荷
連結補助治具で簡単に芯出しができます。
オレンジ質量(g)8.4材料ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
連結用マルチローラーリニアガイド レール MLGX25型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業)連結用マルチローラーリニアガイド レール MLGX25型 中荷重用LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
連結用のレールです。長尺や色々な長さに対応できます。テーパー加工により、連結部を通過する際の予圧を軽減します。連結補助治具で簡単に芯出しができます。(オプション品)
材料ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
揖保乃糸 手延パスタ 240g 揖保乃糸揖保乃糸 手延パスタ 240g揖保乃糸
11,980税込12,938
1ケース
4日以内出荷
伝統の手延の技を生かしたパスタ。ゆで時間2分。
寸法(mm)90×290×15内容240g×25包ケース質量(kg)7ケース寸法(mm)255×385×100賞味期限製造後730日関連資料(0.18MB)
600H-600NHシリーズ トグルスイッチ IDEC(和泉電気)600H-600NHシリーズ トグルスイッチIDEC(和泉電気)
24,980税込27,478
1箱(25個)
3日以内出荷から31日以内出荷
バンダイ チョコビチョコレート 25gx6 バンダイバンダイ チョコビチョコレート 25gx6バンダイ
899税込971
1セット(25g×6個)
3日以内出荷
クレヨンしんちゃんに登場する星型コーンパフスナックです。まろやかなミルク感が感じられる、お子様が大好きな甘いチョコレート味。お子様に与えたい栄養素、カルシウム入り。チョコビだけの描き起こしオリジナルデザインを含む、全15種のおまけシール1枚入り。
保存環境常温入数1セット(6個入)
(31397)ガスケット ニッサン(31397)ガスケットニッサン
18,900税込20,790
1個
5日以内出荷から7日以内出荷