カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(492)
- LED電球(14)
- ダウンライト(101)
- シーリングライト(49)
- 多目的灯(1)
- 一体型LED(ライトバー)(14)
- 機構部品(1)
- 扉・外装部品その他(1)
- 農業機械(22)
- 建材・エクステリア(13)
- 食品・飲料(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
電圧(V)
光束(Lm)
ブランド
- 東芝ライテック(20)
- 日東工業(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
- Panasonic(パナソニック)(215)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ODELIC(オーデリック)(235)
- ENDO(遠藤照明)(14)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- DAIKO(大光電機)(5)
- JAPPY(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- メディアカバーマーケット(3)
- ヱスビー食品(2)
- 三菱電機(1)
- 光(1)
- 名糖産業(1)
- 山田照明(8)
- 春日井製菓(1)
- ブランドをもっと見る
東芝ライテック・日東工業・TAIGASHOJI(大河商事)・Panasonic(パナソニック)・LAMP(スガツネ工業)・ODELIC(オーデリック)・ENDO(遠藤照明)・BIGM(丸山製作所)・DAIKO(大光電機)・JAPPY・JEFCOM(ジェフコム)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・メディアカバーマーケット・ヱスビー食品・三菱電機・光・名糖産業・山田照明・春日井製菓・ブランドをもっと見る
「gx53」の検索結果

wasser LED電球 GX53
TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能。選べる2タイプの光色。電球色(2700K)。リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)。自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下材質アルミ、PC質量(g)約95電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用消費電力(W)約6外径×高さH(Φmm×mm)約74×30口金GX53-1光束(Lm)630演色指数(Ra)80照射角度(°)約100エコロジー商品省エネ・長寿命
リング GX53
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1個5日以内出荷GX53口金ソケットSKT-GX53型専用のリングです。取付寸法はLEDライト SL-GX531型およびソケット SKT-GX53型を使用した場合のものです。材質ポリカーボネート(PC)
リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1個3日以内出荷から4日以内出荷配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など主材質ポリカーボネート(PC)
LEDポーチライト ランプ別売GX53
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷LEDフラットランプ搭載のコンパクトタイプ。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。JIS規格GX53口金ソケット対応。カチットはめて、クルッとまわす。簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のあかり。LEDフラットランプの交換には、工事も電気工事士の資格も不要です。用途集合住宅にもおすすめ。仕様LEDフラットランプ(別売):Φ70幅(mm)225質量(kg)2高さ(mm)225色(カバー)(アクリルカバー)乳白出しろ(mm)115エコロジー商品省エネ
GX53 ダウンライトSB形
ODELIC(オーデリック)¥4,898~税込¥5,388~1台5日以内出荷メンテナンス性に優れた新しい業界標準。LED電球フラット形のダウンライトシーリングその他ランプ付材質樹脂形状【LED】電球フラット型(GX53-1)幅(mm)Φ114高さ(mm)73タイプ【調光】LC-CHANGE光色切替調光タイプ規格【高演色LED】R15クラス2シリーズLC-FREE CHANGE光色切替調色定格電圧100V制御逆位相制御平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品[調光器]LC 214/LC 216/218/217[調光器プレートなし]LC 216N/218N/217N[大容量調光器]LC 703[コネクテッドライティングBluetooth調光器]LC 632色温度(K)2700・5000ランプ寿命40000時間傾斜角度(°)55光色電球色・昼光色調光方式【連続調光】100-5%埋込穴(Φmm)100LED交換可能取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から4日以内出荷LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球 ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2仕様断熱施工:不可質量(kg)0.4埋め込み深さ(mm)134ランプの種類高演色LED材質(枠)鋼光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可取付必要高(mm)134取付可能天井厚(mm)5~25
LEDライト SL-GX531
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から5日以内出荷GX53口金専用のLEDライトです。LEDライトの交換が可能です。発光色は昼白色(5000K)、電球色(3000K)の2種類から選べます。別売のソケット、リングと合わせてご使用ください。LEDライト内に電源装置を内蔵しているため、専用ソケットに接続して、直接AC100Vへつなげます。用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など。消費電力(W)4口金GX53定格入力電圧(V)AC100外径(mm)74.5
テーブルナンバー アルミ+アクリル
光¥599税込¥6591個4日以内出荷から5日以内出荷テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。用途目印、番号表示に。材質アルミ、アクリル取付粘着テープ横(mm)55
LEDライト SL-GX531型 着脱可能タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から4日以内出荷配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など材質(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅口金GX53定格消費電力(W)4.0定格入力電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)80仕上(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき照射角度(°)40エコロジー商品省エネ
名糖 ビタミンCのど飴 53gx10
名糖産業¥1,498税込¥1,6181ケース(53g×10個)3日以内出荷栄養機能食品(ビタミンC) 1粒にレモン2個分(40mg)のビタミンC配合。 21種類のハーブエキス入り。 グレープフルーツ風味。タイプ常温入数1セット(10個入)
春日井製菓 のどにスッキリ 53gx12
春日井製菓¥1,498税込¥1,6181セット(12個)3日以内出荷ほんのりミルクの味わいでのどにやさしく、まろやかで舐めやすいのど飴です。13種類のハーブエキス配合でのどスッキリ。その他常温内容量(g)53
S&B 世界の食卓から ボルシチ 53gx8
ヱスビー食品¥2,698税込¥2,9141ケース(53g×8個)3日以内出荷ビーツの旨みと香りを活かした鮮やかなスープ。トマトや香味野菜の優しい甘みでほっとする味わい。素材の旨み豊かなソースと、特製スパイスミックスで作る本格的なおいしさ。タイプ常温入数1セット(8個入)
壁直付型 LEDスポットライト・ポーチライト・勝手口灯 FreePaお出迎え・明るさセンサ付
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷点灯照度調整機能付。密閉型用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用幅(mm)155質量(kg)1.2色ブラック【アルミダイカスト】オフブラック取付壁直付型、密閉型高さ(mm)240タイプ【アクリルパネル】乳白電圧(V)100スイッチセンサ←→連続点灯機能PaPIRs・明るさセンサ付光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売センサー効範囲全方向20度出しろ(mm)223エコロジー商品省エネ
壁直付型 LEDエクステリアブラケット 密閉型 防雨型 パネル付型
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用幅(mm)155質量(kg)1色ブラック【アルミダイカスト】オフブラック取付壁直付型、密閉型高さ(mm)230タイプ【アクリルパネル】乳白電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売出しろ(mm)207エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LEDダウンライト 浅型9H・高気密SB形 埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181台4日以内出荷用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用適合【リニューアルプレート】(別売)LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005取付天井埋込型、浅型9H・高気密SB形穴径(Φmm)(埋込)Φ98電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
天井直付・壁直付・据置取付型 LEDスポットライト プラスチックセード
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581台4日以内出荷用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用幅(mm)Φ86質量(kg)0.4取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)150電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売回転方向360°出しろ(mm)123照射方式可動型可動範囲(°)上下92エコロジー商品省エネ
ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥4,898税込¥5,3881台4日以内出荷GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)幅(mm)□120寸法(mm)出:120質量(kg)0.5取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
LEDフラットランプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。高さ(mm)27質量(g)220外径(Φmm)205定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)寸法(mm)出:120質量(kg)0.4取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)120材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から4日以内出荷集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105材質(本体)プラスチック(ホワイト)電圧(V)100消費電力(W)10.7構造防湿型・防雨型器具・セットセットランプの種類LEDフラットランプエネルギー消費効率(Lm/W)90.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.17光束(Lm)965クラス1200(口金GX53-1a)明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能調色の可否×
エクステリア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷から90日以内出荷メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。長さ(mm)72質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型首振角度(°)150幅(Φmm)100材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当ビーム角度(°)101回転角度(°)360演色指数(Ra)94配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
高演色LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付
ODELIC(オーデリック)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付長さ(mm)54幅(mm)Φ100質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)7首振150°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)14(100V)入数1台明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360配光タイプ拡散配光(101°)
配線ダクト取付型 LEDスポットライト プラスチックセード
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581台4日以内出荷用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用。100V配線ダクト用質量(kg)0.3取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売回転方向360°照射方式可動型可動範囲(°)上下92エコロジー商品省エネ
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1台4日以内出荷集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105電圧(V)100構造防湿型・防雨型材質(カバー)アクリルカバー:取付面ランプの種類LEDフラットランプ光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能
ランプNo.293C LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
オーデリック 高気密SB型 高演色LED ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥9,898税込¥10,8881台4日以内出荷LED電球 GX53 エクステリア ベースダウンライト 豊富なラインナップでリニューアルにも対応 LED電球フラット形ダウンライト ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2材質アルミダイカストカバーアクリル(ケシ)構造防雨型/高気密SB/浅型定格消費電力(W)4.7埋め込み深さ(mm)56ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
ランプNo.293B LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ランプNo.293F LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥4,198~税込¥4,618~1台4日以内出荷高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293F。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ランプNo.293E LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台4日以内出荷高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ランプNo.293A LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ランプNo.293D LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥3,598~税込¥3,958~1台4日以内出荷高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥8,798~税込¥9,678~1台4日以内出荷簡単に交換できるLEDフラットランプ搭載。 長時間点灯する集合住宅の共用廊下などにもおすすめ。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。 ブラケットとしても使用できます。仕様送り用端子台付幅(mm)Φ145カバーアクリル:乳白質量(kg)0.9取付ネジ込み方式高さ(mm)87備考送り配線時ボックスが必要電圧(V)100構造防雨型LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付専用電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ拡散
人感センサー付エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)5.6構造防雨型首振角度(°)150ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面兼用配光タイプ拡散人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
LEDフラットランプ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1台当日出荷から4日以内出荷種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売エコロジー商品省エネ
LEDフラットランプ 単色タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
LEDユニット
東芝ライテック¥4,698税込¥5,1681個当日出荷色イエロー質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700定格入力電流(A)0.1グローブ種別樹脂乳白最大光度(cd)335光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)7.7全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)109.7入力電流(A)100V時:0.133LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
...