カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(316)
  • 測定用品(12)
  • 電動工具(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 研磨材(5)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「gxb」の検索結果

関連キーワード
386件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 有鉛やに入りはんだスーパーロヂン50GXB 石川金属

    有鉛やに入りはんだスーパーロヂン50GXB

    石川金属
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻
    当日出荷
    ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだで電気配線に最適です。発煙も少なく、ほとんど無臭です。長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好です。電気配線はもちろん、黄銅などにもはんだ付け可能です。
    用途電気配線へのはんだ付けに。トラスコ品番116-6573材質合金組成:すず含有率50%、鉛50%規格●ハライド含有量(mass%):0.7●ハロゲン元素含有の有無:有●フラックスカテゴリー:MIL-RA級、JIS B級●フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RA●フラックス含有量(mass%):2●鉛フリーはんだ対応:非対応融点(℃)183~215線径(mm)1
  • 有鉛やに入りはんだ”スーパーロヂン60GXB” 石川金属

    有鉛やに入りはんだ”スーパーロヂン60GXB”

    石川金属
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻
    翌々日出荷
    ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだで電気配線に最適です。発煙も少なく、ほとんど無臭です。長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好です。電気配線はもちろん、黄銅などにもはんだ付け可能です。
    用途電気配線へのはんだ付けに。仕様●ハロゲン元素含有の有無:有●フラックスカテゴリー:MIL-RA級、JIS B級●ハライド含有量(mass%):0.7●フラックス含有量(mass%):2●フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RA●鉛フリーはんだ対応:非対応トラスコ品番116-6611材質合金組成:すず含有率60%、鉛40%融点(℃)183~190線径(mm)1
  • やに入りはんだ 60GXB 石川金属

    やに入りはんだ 60GXB

    石川金属
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(100g)ほか
    11日以内出荷から16日以内出荷
    飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。
    用途電気配線(はんだボール、フラックス飛散防止など一般汎用品)タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)MIL-RA/JIS-B含有量(%)(フラックス)2、(ハライド)0.69適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)300マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
  • やに入りはんだ 50GXB 石川金属

    やに入りはんだ 50GXB

    石川金属
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個(100g)ほか
    11日以内出荷から16日以内出荷
    ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電気配線タイプ(合金)Sn50/Pb50、(フラックス)MIL RA/JIS B含有量(%)(フラックス)2、(ハライド)0.69適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)300マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
  • やに入りはんだ 60GXB 石川金属

    やに入りはんだ 60GXB

    石川金属
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個(100g)ほか
    16日以内出荷
    ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電気配線(はんだボール、フラックス飛散防止など一般汎用品)タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS B/MIL RA含有量(%)(フラックス)2、(ハライド)0.69適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)300マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
  • キングファイルGX(タテ型)片開き キングジム
    グレー
    ブラック
    ブルー

    キングファイルGX(タテ型)片開き

    キングジム(59件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1冊ほか
    当日出荷
    中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具。 差替え全面背見出し。
    付属品カラーインデックス1組材質表紙芯材:再生紙貼表紙:オレフィン素材とじ具:スチール幅(mm)243サイズA4高さ(mm)307穴数2穴穴間隔(mm)80
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD256LZ1GXB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD256LZ1GXB

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体高温油用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(L) C37口径3/4
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DZ1GXB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DZ1GXB

    SMC
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(D) SUS口径1/4
  • ボールポイント六角棒レンチ TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ

    TRUSCO
    ¥459~税込¥505~
    1本
    当日出荷
    六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    当日出荷
    国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
    バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m)180ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
  • ロングボールポイント六角棒 TRUSCO

    ロングボールポイント六角棒

    TRUSCO
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷
    簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
    バッテリー電圧(V)18最大トルク(N・m)60回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500穴あけ能力(mm) 木工38穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.7(バッテリ含む)全長(mm)172本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
  • 両面ブラックボード アイリスオーヤマ

    両面ブラックボード

    アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    翌日出荷
    天然木を使用した自立式カラーボードです。 市販のボードマーカーで書くことができます。(消す時は布やティッシュで水拭きをしてください。) マグネット使用可能です。
    用途店頭で看板やウェルカムボードとして使用するのに最適です。材質天然木(ラッカー塗装)、スチール質量(kg)4.5板面(縦×横)(mm)(外寸)595×440外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×580×820
  • 充電式4モードインパクトドライバ マキタ

    充電式4モードインパクトドライバ

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    当日出荷
    圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
    バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m)150ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125(インパクト)締付能力(高力ボルト)M5~M12(インパクト)締付能力(普通ボルト)M5~M14(インパクト)ねじ締め能力(mm) テクスねじM4(最大板厚3.2mm)質量(kg)1.7(バッテリ含む)付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付回転数(min-1[r.p.m])(インパクト)強/0~2700、中/0~2200、弱/0~1300、(震動)高速/0~2700、低速/0~700、(ドライバドリル)高速/0~1100(設定数値により変化)・0~2300(プラス(P)モード時)、低速/0~300(設定数値により変化)・0~600(プラス(P)モード時)打撃数(min-1[回/分])(インパクト)強/0~3200、中/0~2400、弱/0~1200、(震動)高速/0~32400、低速/0~8400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約27実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8(インパクト)
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

    SMC(13件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
    サイズサイズ2流体空気ポート数2使用流体空気弁形式N.C.(通電時開)形
  • ボールポイント六角棒レンチセット TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット

    TRUSCO
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1セット
    当日出荷
    六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • イーゼル 1200H アイリスオーヤマ

    イーゼル 1200H

    アイリスオーヤマ
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    翌々日出荷
    店頭でのディスプレイやちょっとしたインテリアに最適です。黒板やホワイトボードを立て掛けられます。
    適合幅約60cm×高さ約80cm、厚さ約3cm以下材質天然木耐荷重(kg)約5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約60×約37×約116
  • ロングボールポイント六角棒(セット) TRUSCO

    ロングボールポイント六角棒(セット)

    TRUSCO
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    簡単にねじをとらえ、速く楽に入るため無駄な時間を省きます。最大25°の角度からねじを回すことができます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn60 石川金属

    スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn60

    石川金属(3件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻
    当日出荷
    飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。
    質量(kg)1タイプRA含有量(%)フラックス:1.9ハライド:0.69合金組成(Wt%)Sn:60、Pb:40広がり率(%)酸化銅板:93
  • 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 SMC

    差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24

    SMC(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
    ねじの種類Rc口径1/2
  • スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn50 石川金属

    スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn50

    石川金属
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻
    当日出荷
    飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。
    質量(kg)1タイプRA含有量(%)フラックス:1.9ハライド:0.70固相/液相温度(℃)約183/約215合金組成(Wt%)Sn:50、Pb:残部広がり率(%)酸化板:90以上
  • 専用フィルターボックス / (高性能フィルター付) 三菱電機

    専用フィルターボックス / (高性能フィルター付)

    三菱電機
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • 24ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    24ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載。 集じんシステム付モデルもラインナップ。 先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。 防滴・防塵「アプト」。マキタの集じん技術を集結した、高い集じん力。
    電圧(V)直流18バッテリー電圧(V)18穴あけ能力(mm) コンクリート24穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65色黒回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、防じん・防水:APT、集じん機能、トルクリミッタシャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)15.0(ハンマドリル)、11.4(ハンマ)
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230

    SMC(1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
  • 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC

    差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230

    SMC
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
    ポート数2ねじの種類Rc使用流体空気用
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷
    簡単にねじをとらえ、速く楽に入るため無駄な時間を省きます。 硬度はHRC54~59です。
    材質クロムバナジウム鋼、硬質クロムメッキ形状L型タイプロング硬度HRC54~59表面処理ニッケルクロムメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232

    SMC(2件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
    ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX213 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX213

    SMC(2件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
    バッテリー電圧(V)14.4打撃数(min-1[回/分])最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100最大締付トルク(N・m)175回転数(min-1[回/分])最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16質量(kg)1.3(バッテリ含む)付属品バッテリBL1460B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック全長(mm)114本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236モーターハイパワーブラシレスモータ充電時間約27分/約40分本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6.0締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14適合バッテリーBL1460B
  • VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMC

    VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数2使用流体空気用
  • V Series(VDW) SMC

    V Series(VDW)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数2作動方式直動式
  • 充電式インパクトドライバ(黒) マキタ

    充電式インパクトドライバ(黒)

    マキタ
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷
    「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
    用途器具取付に、各種ねじ締めにバッテリー電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])強:0~4100、弱:0~2000最大締付トルク(N・m)140回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、弱:0~1300締付能力(コーススレッド)(mm)22~90締付能力(小ねじ)M4~8締付能力(高力ボルト)M5~12締付能力(普通ボルト)M5~14質量(kg)1.4(バッテリー含む)付属品(+)ビット2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)実用約27、フル約40適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
  • 充電式ソフトインパクトドライバ マキタ

    充電式ソフトインパクトドライバ

    マキタ
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    当日出荷
    次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
    バッテリー電圧(V)直流18打撃数(min-1[回/分])強:0~2700、中:0~2200、弱:0~1400、ボルト・テクス用:0~1400最大締付トルク(N・m)40回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M6締付能力(普通ボルト)M5~M8質量(kg)1.5(BL1860B装着時)付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、(+)ビット2-65、フック仕様LEDライト付き、ブレーキ付き、正逆転両用、ボルト・テクス用モード付き全長(mm)136本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×79×240モーターハイパワーブラシレスモータ本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6×2充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6適合バッテリーBL1440/BL1450/BL1840/BL1850
  • VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX244) SMC

    VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX244)

    SMC
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ポート数2使用流体中真空
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232L SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX232L

    SMC
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体水
  • VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX252) SMC

    VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX252)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数2使用流体水
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212D SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX212D

    SMC
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体水
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24

    SMC(2件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232D SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX232D

    SMC
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体水