カテゴリ

  • 切削工具(18)

「gy2m bm」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ GY2M 三菱マテリアルチップ GY2M三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ GY2M 三菱マテリアルチップ GY2M三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
7日以内出荷
チップブレーカ両面穴の形状-
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
チップ GY 三菱マテリアルチップ GY三菱マテリアル
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
穴の形状-
M級サーメット旋削チップ NX2525 三菱マテリアルM級サーメット旋削チップ NX2525三菱マテリアル
5,898税込6,488
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様M級サーメット旋削チップトラスコ品番159-1633形状ひし形質量(g)2
突切加工用チップ GTN イスカル突切加工用チップ GTNイスカル(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1(±0.1)コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアルWSX445形用 ブレーカ付きインサート三菱マテリアル
9,898税込10,888
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
多機能加工用 GYシリーズ インサート MMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル多機能加工用 GYシリーズ インサート MMブレーカ(中送り加工用)三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途多機能旋削加工刃数2コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品ブレーカMMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 2コーナタイプ 三菱マテリアル溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 2コーナタイプ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途溝入れ・突切り旋削加工刃数2コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品ブレーカGMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
突切加工用一体型ホルダ モノタロウ突切加工用一体型ホルダモノタロウ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
突切加工用のホルダです。 国内製造で高品質。
用途突切加工用付属品レンチ材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)150寸法H(mm)32寸法L1(mm)38.5寸法A(mm)2.35適合チップイスカルGTN3寸法B(mm)25寸法L2(mm)19勝手寸法L3(mm)111.5
突っ切りチップ GTN3W イスカル突っ切りチップ GTN3Wイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1寸法R(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GDMS 京セラチップ GDMS京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
寸法L(mm)20寸法H(mm)4.3寸法M(mm)1.5
チップ GY 三菱マテリアルチップ GY三菱マテリアル
9,598税込10,558
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
チップブレーカ両面穴の形状-
倣い、ぬすみ加工用 GYシリーズ インサート BMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル倣い、ぬすみ加工用 GYシリーズ インサート BMブレーカ(中送り加工用)三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途倣い、ぬすみ旋削加工刃数2コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品ブレーカBMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
チップ MGTR 三菱マテリアルチップ MGTR三菱マテリアル
17,980税込19,778
1パック(10個)
7日以内出荷
厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴
溝入れ/突切り加工用GYシリーズ インサート VP10RT 三菱マテリアル溝入れ/突切り加工用GYシリーズ インサート VP10RT三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性に優れるPVDコーテッド材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金用。仕様GYシリーズ用 PVDコーテッドインサート COATトラスコ品番669-6686
チップカテゴリ