カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gy2m0500」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ GY2M 三菱マテリアル

    チップ GY2M

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 多機能加工用 GYシリーズ インサート MMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル

    多機能加工用 GYシリーズ インサート MMブレーカ(中送り加工用)

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
    用途多機能旋削加工刃数2コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品ブレーカMMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
  • 倣い、ぬすみ加工用 GYシリーズ インサート BMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル

    倣い、ぬすみ加工用 GYシリーズ インサート BMブレーカ(中送り加工用)

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
    用途倣い、ぬすみ旋削加工刃数2コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品ブレーカBMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
  • チップ GY2M 三菱マテリアル

    チップ GY2M

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から11日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ両面
  • GYシリーズ用インサートMY6125 三菱マテリアル

    GYシリーズ用インサートMY6125

    三菱マテリアル
    25,980税込28,578
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    MY6125(GYのみ):膜厚を厚くすることで耐摩耗性を大幅に向上させました。さらに、最新のコーティング技術「Super TOUGH-Grip」により、刃先の安定性も両立しています。
    勝手Nコーティングコーテッド超硬コーナー数2
  • 表示灯(Φ8) M2D (長方形) 照光部 Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (長方形) 照光部

    Aratas(旧:omron)
    479税込527
    1個
    71日以内出荷から84日以内出荷
    仕様LED内蔵品名照光部保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4
  • 表示灯(Φ8) M2D (丸形) 照光部 Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (丸形) 照光部

    Aratas(旧:omron)
    479税込527
    1個
    71日以内出荷から79日以内出荷
    仕様LED内蔵品名照光部保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4
  • 表示灯(Φ8) M2D (正方形) 照光部 Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (正方形) 照光部

    Aratas(旧:omron)
    479税込527
    1個
    71日以内出荷から74日以内出荷
    仕様LED内蔵品名照光部保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4