カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み

「gz-401」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガンツ 大型クリップ可動式ワークライト GENTOS

    ガンツ 大型クリップ可動式ワークライト

    GENTOS
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    高ルーメン(1000lm)大型COBクリップワークライト(赤色機能付き)がジェントスより登場♪。主に単管パイプに取り付けて使用することを想定したデザインに仕上げました。建設現場では単管パイプを使用されることが多く、マグネットでは取り付けづらい円形状のパイプにしっかり取り付けることが可能です。また、伸縮ネックと自在可動式ヘッドで自由自在な角度調節も可能になります。本体埋め込みの磁石での取付も可能
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品充電用USB Type-Cケーブル(50cm)その他底面マグネット有り、ビルトインフック(対応幅:直径23mm)、2段階伸縮ネック(約9.5cm伸びる)、自在可動式ヘッド、Φ4.9mmネジ掛け穴(対応幅:直径4.9mm)、大型クリップ(対応幅:直径48.6mm)材質ABS/PA/TPR/アルミニウム質量(g)488スイッチ短押し:High > Mid > Eco > Offダブルクリック(どのモードからでも):赤点滅 >(短押し)Off※モードメモリー機能有り寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×171.8×89保護等級IP64使用電池専用リチウムイオン充電池(内蔵) 3.7V 4,000mAh 14.8Whフックあり電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)設置方式クリップ充電時間(時間)3、3(5V2Aアダプター使用時)LED高輝度2色(白・赤)COB LED×1個色(本体)ブラック&レッド光度(cd)【昼白色】Eco : High: 531、Mid: 270、Eco: 27、赤点滅: -光束(Lm)1000明るさ(Lm)1000、High: 1,000、Mid: 400、Eco: 80、赤点滅:-照射距離(m)Eco : High: 46、Mid:32、Eco: 10、赤点滅:-インジケータ【チャージングインジケータ】4段階表示、1個:0-25%、2個:25-50%、3個:50-75%、4個:75-100%【バッテリーインジケータ】5段階表示、1個点滅:0-5%、1個:0-25%、2個:25-50%、3個:50-75%、4個:75-100%電球の種類LED点灯時間(時間)High: 5、Mid: 9、Eco:60、赤点滅:30落下耐久(m)1
  • MG Series(MGZ40) SMC

    MG Series(MGZ40)

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ40 SMC

    回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ40

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
    ・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • MGZ - 回り止め倍力シリンダ SMC

    MGZ - 回り止め倍力シリンダ

    SMC
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動
  • 回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZ40 SMC

    回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZ40

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 倍力シリンダ (MGZ40-1~) SMC

    倍力シリンダ (MGZ40-1~)

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    30日以内出荷
    ・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
エアシリンダカテゴリ