カテゴリ
- 溶接用品(40)
- 制御機器(23)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 農業機械(14)
- バイク部品(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- 自動車補修部品(7)
- 研磨材(7)
- 電動工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 切削工具(4)
- 電気材料(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- BALLUFF(4)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CKD(5)
- ELPA(3)
- GENTOS(6)
- KSフィルター(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- グーリング(3)
- コクヨ(2)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(3)
- スーパーツール(2)
- ゼノア(10)
- ニューレジストン(6)
- パトライト(PATLITE)(3)
- パナソニックコネクト(40)
- マキタ(8)
- 富士電機(13)
- ブランドをもっと見る
「gz4」の検索結果

エコクールハロゲン狭角20W GZ4
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ狭角定格電圧(V)12口金GZ4電球形状ハロゲン電球RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球
エコクールハロゲン狭角35W GZ4
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ狭角消費電力(W)35定格電圧(V)12口金GZ4定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ35W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球
ダイクロハロゲンランプΦ35 口金GZ4 中角20°
ELPA¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。全長(mm)48定格電圧(V)12口金GZ4全光束(Lm)610定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35入数1個ビーム角度(°)中角20エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲンランプΦ35 35W形 口金GZ4 広角30°
ELPA¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。全長(mm)48消費電力(W)35定格電圧(V)12口金GZ4全光束(Lm)610定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35最大光度(cd)1500入数1個ビーム角度(°)広角30エコロジー商品省エネ