カテゴリ
- メカニカル部品(108)
- バイク純正部品(105)
- 自動車純正部品(33)
- トラック純正部品(25)
- 制御機器(13)
- パソコン/周辺機器(11)
- オフィス家具(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 作業工具(7)
- 店舗什器・備品(5)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 切削工具(4)
- 物流用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- 作業服(2)
- 農業機械(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(75)
- FYH(日本ピローブロック)(41)
- 旭精工(39)
- 三菱ふそう(38)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- ニッサン(15)
- スズキ(13)
- メディアカバーマーケット(11)
- 日之出スッピル製造(8)
- 淡路マテリア(8)
- EPCOS(5)
- 内田洋行(4)
- 椿本チエイン(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- トレード(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- ノーブランド(3)
- ヒガノ(3)
- マキテック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「h 2312」の検索結果

軸受用アダプタ H300X・H2300X
FYH(日本ピローブロック)(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。用途軸を固定する種別アダプタタイプH
ころがり軸受アダプタ H23シリーズ
横田機工(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
のぼり旗 バリアフリーのお店です。 No.GNB-2312 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
Bourns トロイダルコア, 100 μH, 7A, ラジアル, 2312-V-RC
BOURNS¥20,980税込¥23,0781袋(50個)7日以内出荷Bourns 2300シリーズラジアルチョーク. 用途: DC/DCコンバータ、EMIフィルタ 低放射 低コア損失 高電流容量 水平又は垂直実装 製品サイズ: 外径32.5 mm、厚さ16.5 mm 動作温度: -55 → +105 ℃仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 7A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 37mΩ許容差 = ±15%直径 = 32.51mm奥行き = 16.51mm高さ = 16.51mm寸法 = 32.512 (Dia.) x 16.51mmリード間隔 = 13.208mmシリーズ = 2300リード径 = 1.0668mmRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットホルダー(アルミタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。 インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールド可能です。 ねじ付きで、壁掛け、デスク固定が可能です。
ファクトライン60本体
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。付属品保護キャップ色クリームグレイ定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
アダプタスリーブ
SKF(日本エスケイエフ)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリング仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●コード番号:209-3686アズワン品番65-7942-47