カテゴリ

  • 物流用品(31)
  • 測定用品(25)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 事務用品(24)
  • オフィス家具(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 保管用品(16)
  • 厨房用品(12)
  • 作業工具(11)
  • 制御機器(10)
  • 機構部品(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • バイク部品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 日用品(5)
  • 照明(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 医療(5)
  • カー用品(5)
  • 家電(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電気材料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)

「h-097」の検索結果

328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調理具用 自在フック LEC(レック)調理具用 自在フックLEC(レック)(1件のレビュー)
319税込351
1パック(2個)
当日出荷
強い粘着力でしっかり固定します(耐荷重2kg)。フック部が上下左右にスイングします。キッチン吊戸棚の底板など水平面に、吊り下げて取り付けることもできますので、キッチンツールの収納などに便利です。フック部はサビに強いステンレスを使用しています。
用途調理具用耐荷重(kg)2材質支持部:スチロール樹脂、キャップ:ポリプロピレン、フック:ステンレス鋼線寸法(mm)45×25×60質量(g)35タイプ自在フック取付け方法粘着テープ
小鎌付鋼 左手用 ホウネンミヤワキ小鎌付鋼 左手用ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
左利きの方用。
刃長(mm)120柄長さ(mm)240
薄口フラッシュ丁番 ARCH薄口フラッシュ丁番ARCH
359税込395
1枚
当日出荷
掘り込みが不要で取付が簡単です。
厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)4.5耐荷重(kg)2個使用時:4表面処理焼付塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数4
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(173件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
マイタックTMラベル カラーラベル ニチバンマイタックTMラベル カラーラベルニチバン(1件のレビュー)
169税込186
1パック
当日出荷
材質コート紙
マグネットポケット ペンスタンド リヒトラブマグネットポケット ペンスタンドリヒトラブ(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ペン立てサイズ。ハサミや定規などの収納に最適。 エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。 ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。 強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用ゴム付き。(目安保持荷重 300g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×97材質スチール・ネオジム磁石規格目安保持荷重300g
ステンレス深型組バット TRUSCOステンレス深型組バットTRUSCO(8件のレビュー)
6,298税込6,928
1枚
当日出荷
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
アクリルボックス クルーズアクリルボックスクルーズ(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体材質アクリル厚さ(mm)3
125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ FRシリーズKITZ(キッツ)(25件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業アルミケース MBシリーズタカチ電機工業(32件のレビュー)
1,598税込1,758
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
18-8 深型組バット AG(赤川器物製作所)18-8 深型組バットAG(赤川器物製作所)(13件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
全19アイテムとサイズも豊富です。
用途食品の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
TS45°エルボ モノタロウTS45°エルボモノタロウ(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
キャッシュボックス カール事務器キャッシュボックスカール事務器(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ベーシックな機能が人気の手提げ金庫です。錠前とダイヤル錠の二重ロックで管理は万全です。収納性に優れたコンパクトサイズでキャビネットや引出しなどでも管理可能です。トレーは角度がついていて見やすく、硬貨を取り出しやすくなっています。トレーの下は、領収書や伝票等が収納できるフリースペースです。
施錠方法錠前、ダイヤル錠
ボトルジャッキ 油圧式 モノタロウボトルジャッキ 油圧式モノタロウ(111件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに使用温度範囲(℃)-20~45関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
スチロール角型ケース サンプラテックスチロール角型ケースサンプラテック(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
排水用皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水用皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅材質(本体)黄銅
アクリル T型カード立 友屋アクリル T型カード立友屋(6件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
材質アクリル透明
オフィスチェア 爽快メッシュ ランバーサポート付き YAMAZEN(山善)オフィスチェア 爽快メッシュ ランバーサポート付きYAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷から6日以内出荷
【EHL-50】メッシュ仕様で蒸れにくく、快適に使用可能なOAチェア。ランバーサポート(腰あて)付きで長時間の使用でも腰への負担を軽減出来るスリムかつコンパクトな形状をしているのでお部屋を圧迫しない。座部もしっかり厚みがあり、座り心地は上々。【EHL-51 / EHL-P51】背中を支えるサラッとさわやか、メッシュ張りのキャスター付きチェア。座面はメッシュ・PVC(合皮)から選べます。腰のフィットを高めるランバーサポートクッション付き。座面はガス圧昇降、レバー1つで操作可能。
用途パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとして。キャスターあり組立時間約30-40分座面高(cm)41-53座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×42
充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lm モノタロウ充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lmモノタロウ(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
欠品中
USB充電式で使い勝手が良い(Type-Cケーブル付属) 強/中/弱の3段階照射で便利 遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、ライトの角度を調整できて便利 ヘルメットに装着が簡単なヘルメットホルダー付き 充電インジケーター付き
用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ヘルメットホルダー×4個、USB Type-Cケーブル(1m)材質(本体)樹脂(PC、PMMA、シリコン)、金属(アルミニウム、ステンレス)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】61×45×40 【電池BOX】97×37×45保護等級IP65使用電池リチウムイオン充電池(3.7V 2600mAh)電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600光束(Lm)800明るさ(Lm)800(強)/200(中)/20(弱)取扱説明書(1.0MB)電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~60点灯時間(時間)強:約3中:約6弱:約60
CV-G95K用部品 日立グローバルライフソリューションズCV-G95K用部品日立グローバルライフソリューションズ(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
吊り下げ名札 リール式 ハードIDカード/ヨコ名刺 オープン工業吊り下げ名札 リール式 ハードIDカード/ヨコ名刺オープン工業(4件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷
IDカードの読み取りに便利なリール式 スライド式でスピーディーにカードの出し入れができます。
吊り下げ名札 脱着式 アーバンスタイル ハードタイプ オープン工業吊り下げ名札 脱着式 アーバンスタイル ハードタイプオープン工業(4件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
もしもの時に安心なホイッスルを備えた名札です。 シックな色目を採用し、デザイン性と機能性を兼ね備えています。 ワンタッチで取り外しできタッグ名札として使えます。
材質(名札ケース)再生PC/再生PP、(ひも)再生PET、(脱着クリップ)再生ABS/再生POM、(安全装置)再生ABS/再生PP、(長さ調整)再生PPサイズ名刺・IDカードタイプハードタイプ・IDカード/名刺サイズ周波数(Hz)(ホイッスル)約3500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×73×7.5中紙サイズ(mm)(IDカード)86×54、(名刺)90×55ひも長(cm)約90グリーン購入法適合ひも幅(cm)約1
スイッチング電源 PLA シリーズ コーセルスイッチング電源 PLA シリーズコーセル(24件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から21日以内出荷
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
スチール印箱 PLUS(プラス)[文具]スチール印箱PLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
科目印や氏名印などの整理に便利なスチール印箱。用途や自分好みに合わせて仕切りの組み替えが自由にでき、収納しやすく探しやすい印箱にできます。スチール製で丈夫だから耐久性抜群。オフィスや学校でも使いやすい落ち着いたエルグレー色。仕切りはゴム印のサイズや本数に合わせて対応できる自由仕切板式です。(※SB-001(37160)の右から3番目のタテ仕切りは固定されているため移動できません。)合カギ2本付
エルグレー付属品合カギ2本付材質本体:鋼板、仕切板:PS繰り返し・詰め替え対応
マグネットポケット メモ・ハガキ リヒトラブマグネットポケット メモ・ハガキリヒトラブ
659税込725
1個
当日出荷
ハガキ・メモ入れに最適。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用ゴム付き。(目安保持荷重 300g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×97材質スチール・ネオジム磁石規格目安保持荷重300g
1穴パンチ ナカバヤシ1穴パンチナカバヤシ(11件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。
穴数1トラスコ品番398-6446マットブルー質量(g)115穴径(Φmm)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×97×35(ハンドルロック時)穿孔能力(枚)約20(PPC用紙)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
プラボックス リングスタープラボックスリングスター(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
RSPシリーズのパーツボックスに使用できます。
高さ(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)49
掃除口キャップ式 東栄管機掃除口キャップ式東栄管機(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。材質PVC形状掃除口キャップ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
吊り下げ名札 リール式 アーバンスタイル ハードタイプ オープン工業吊り下げ名札 リール式 アーバンスタイル ハードタイプオープン工業(3件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
もしもの時に安心なホイッスルを備えた名札です。 シックな色目を採用し、デザイン性と機能性を兼ね備えています。 IDカード等の読み取りに便利です。
材質(名札ケース)再生PC/再生PP、(ひも)再生PET、(リールクリップ)再生PC/再生POM、(安全装置)再生ABS/再生PP、(長さ調整)再生PPサイズ名刺・IDカードタイプハードタイプ・IDカード/名刺サイズ周波数(Hz)(ホイッスル)約3500長さ(cm)(リール)約60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×73×7.5中紙サイズ(mm)(IDカード)86×54、(名刺)90×55ひも長(cm)約90グリーン購入法適合ひも幅(cm)約1リール機能あり
ツールボックス 二段式 モノタロウツールボックス 二段式モノタロウ(48件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
収容が大きく丈夫な二段両開き開閉式の工具箱です。 シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に材質スチール全高(mm)243内寸法(mm)376×172×H109(両サイド119)中皿寸法(mm)403×97×H49関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワンパッチスタンプ コクヨワンパッチスタンプコクヨ(7件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
スタンプ感覚でカンタン・スピーディに。ファイリング書類のパンチ穴をしっかり補強!新開発の繰り出し機構により、スタンプ感覚で簡単にシールを貼ることができます。また、はくり紙を使わないので不要なゴミも出ません。パンチ穴と位置合わせ用のガイドをフタ中央に設けました。わずらわしい位置合わせが簡単になり、使いやすくなりました。補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。一枚ずつきれいにはがれて付きが良いドット形状の「のり」を採用。
付属品ビニールパッチ(標準サイズ・透明タイプ)200片シール標準サイズ(透明タイプ)材質(シール)PET(t0.05mm)穴数1本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×25×97パッチ径(Φmm)(外径)14.5、(穴径)6繰り返し・詰め替え対応
スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス エレコムスイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレスエレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
業界最小クラスの超コンパクトサイズで、ご家庭のAV機器周辺やテレビ周りなどの狭い場所にもすっきりと手軽に設置することができます。 2023年メーカー調べ LEDの視認性を追求し、正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置したことで、LEDの点灯状態がすぐに確認可能です。 作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 1000BASE-T対応のACアダプター電源の超小型プラスチック筐体スイッチングハブです。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック適合規格VCCI Class B入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置電源タイプACアダプター保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)PoE対応非対応
サンテナーBタイプ サンコー(三甲)サンテナーBタイプサンコー(三甲)(24件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
名札用ケース ハードIDカード/ヨコ名刺 オープン工業名札用ケース ハードIDカード/ヨコ名刺オープン工業
1,198税込1,318
1袋(10枚)
当日出荷
ポリカーボネート樹脂で衝撃に強くIDカードをしっかり保護します。 (IDカードの他に名刺サイズも使用できます。) スライド式でスピーディーにカードの出し入れができます。
グリーン購入法適合材質(ケース)再生PC/再生PPタイプハードタイプ、IDカードサイズヨコ型、1枚収納外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×73×7.5中紙サイズ(mm)(IDカード)86×54、(名刺)90×55
アルミ深型バット(D型バット) アカオアルミアルミ深型バット(D型バット)アカオアルミ(14件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
通常のアルミニウムより3倍以上強度に優れています。 熱伝導性・耐食性・耐摩耗性に優れています。 金属臭がなく、臭い移りを起こしません。
商品タイプバット
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ) KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)KITZ(キッツ)(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形) アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形)アサヒAV(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から22日以内出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形種類ストレーナメッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉) アイエス工業所水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)アイエス工業所(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレンタイプポリ浮玉付種類複式最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)