カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,953)
  • メカニカル部品(1,273)
  • 物流用品(869)
  • 制御機器(660)
  • 自動車純正部品(357)
  • オフィス家具(264)
  • 農業機械(190)
  • バイク純正部品(177)
  • パソコン/周辺機器(131)
  • ねじ・ボルト・釘(94)
  • 自動車補修部品(72)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • バイク部品(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(51)
  • 切削工具(50)
  • 油圧機器・油圧ホース(46)
  • 安全靴・作業靴(45)
  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • 医療(34)
  • 測定用品(32)
  • 住設機器(31)
  • 電気材料(28)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 建築金物(24)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • 自転車部品(21)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 空圧工具(20)
  • 機構部品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • カー用品(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • ガレージ機器・整備設備(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 介護用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 家電(6)
  • 事務用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 日用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • エンジン工具(3)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「h-1-c」の検索結果

7,813件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H-1-C フードパック 大平 cottaH-1-C フードパック 大平cotta
14,980税込16,478
1枚(2000枚)
4日以内出荷
材質OPS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×126×31(蓋高2)/底寸:161×97
フードパック シーピー化成フードパックシーピー化成(23件のレビュー)
629税込692
1パック(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
3-drive用ハーネス Pivot3-drive用ハーネスPivot(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から5日以内出荷
3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
超硬バー 円筒型 TRUSCO超硬バー 円筒型TRUSCO(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒
クリップライト 東京メタルクリップライト東京メタル(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
コード長さ(m)2仕様ゴムキャップ付き質量(kg)0.45高さ(mm)220スイッチ中間スイッチ口金E26芯数2クリップクロメート仕上げ挟み幅(クリップ)40mm適合電球200W以下E26(電球別売)
防災面 (ヘルメット取付型) FH-1C 理研オプテック防災面 (ヘルメット取付型) FH-1C理研オプテック(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
球面インジェクション成形で背後からの目ざわりな反射光がなく、視界がスッキリし、眼が疲れません。 ひさし付一体成形の面体で、変形しにくく、上方からの光線や粉塵から目を守ります。
種別溶接用メガネ、防災面透明適合FH取付金具材質ポリカーボネート形状ヘルメット取付型防災面対応MP型対応、溝付型対応材質(レンズ)ポリカーボネートシールド高さ(mm)205
水中電極  PH-1/-2 omron(オムロン)水中電極 PH-1/-2omron(オムロン)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+60種別ビニールコード
レースウェイ(形鋼用レースウェイ交差支持金具) ネグロス電工レースウェイ(形鋼用レースウェイ交差支持金具)ネグロス電工(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラックカバー対応吊り金具 ネグロス電工ラックカバー対応吊り金具ネグロス電工
699税込769
1個
当日出荷から16日以内出荷
種別メラミン樹脂焼付塗装許容静荷重(N[kgf])980(100)
超硬バー 円筒型エンド刃 TRUSCO超硬バー 円筒型エンド刃TRUSCO(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒エンド刃
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1C-32 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1C-32YAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1C-30 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1C-30YAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1C-27 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1C-27YAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1C-21 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1C-21YAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
本革持手 サスペンダータイプ 日本紐釦貿易本革持手 サスペンダータイプ日本紐釦貿易
1,898税込2,088
1組(2本)
3日以内出荷
長さ(cm)34幅(cm)1.5
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1C-25 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1C-25YAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1C-29 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1C-29YAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1C-24 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1C-24YAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1C-22 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1C-22YAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1C-31 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1C-31YAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1C-28 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1C-28YAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1C-23 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1C-23YAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
バイオマスゴム入りハンドルカバー OTCバイオマスゴム入りハンドルカバーOTC
2,098税込2,308
1セット(50枚)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
ハンドルの裏表をしっかり包み込めます。ハンドルサイズはΦ380迄可能です。地球に優しい素材を使用したハンドルカバーです。
用途自動車整備、販売、展示車用など材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)+ゴム2本厚さ(mm)0.035透明本体寸法(mm)Φ380迄バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200093バイオマス配合率(%)10
BE型 回転ヘッダー オンダ製作所BE型 回転ヘッダーオンダ製作所
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
リング型 水平ケーブル管理パネル対応 交換用カバー 1U PANDUIT(パンドウイット)リング型 水平ケーブル管理パネル対応 交換用カバー 1UPANDUIT(パンドウイット)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
FCKシリーズ ショックキラー CKDFCKシリーズ ショックキラーCKD
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
フードパック シーピー化成フードパックシーピー化成
11,900税込13,090
1箱(100枚×20パック)
3日以内出荷
材質OPS
切削ローレットホルダー(平目用) スーパーツール切削ローレットホルダー(平目用)スーパーツール
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌日出荷
切削式小径加工平目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。
全長(mm)115適合(ローレット駒)KNCF0903R~0910R適合機種旋盤
レベル機器 omron(オムロン)レベル機器omron(オムロン)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から111日以内出荷
切削ローレットホルダー スーパーツール切削ローレットホルダースーパーツール
28,980税込31,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
小径加工用切削式ローレットホルダーは、小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤等による小径ローレット加工に、強力な切削性を発揮します。
質量(g)100寸法H(mm)8寸法B(mm)8加工範囲(mm)Φ1.5~12
超硬バー(ハードタイプ)重切削用(アルミナコーティング:TiAIN)(Wカット) スーパーツール超硬バー(ハードタイプ)重切削用(アルミナコーティング:TiAIN)(Wカット)スーパーツール
9,998税込10,998
1本
当日出荷から8日以内出荷
タイプロー付
コネクタ フジクラ DDKコネクタフジクラ DDK(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
温度警報器 K8DT-TH omron(オムロン)温度警報器 K8DT-THomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から69日以内出荷
17.5mm幅。 熱電対タイプ。 ヒータの過昇音防止に最適。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 61010-1設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ耐電圧3000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC253材質(ケース)PC UL94-V0設定方式ロータリタイプディップスイッチ設定(3連)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 61326-1定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%耐振動振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 61010-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回サンプリング周期(ms)100挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8ヒステリシス幅(ヒステリシス)2℃
逆相欠相リレー K8DT-PH omron(オムロン)逆相欠相リレー K8DT-PHomron(オムロン)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から9日以内出荷
17.5mm幅。 三相3線タイプ。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5質量(g)約100電源(V)三相3線: AC200~480保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC528定格入力電圧(V)三相3線: AC200~480材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5過負荷耐量528V連続高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)入力周波数(Hz)50/60EMC規格EN 60947-5-1動作時間逆相/0.1秒±0.05秒、欠相/0.1秒以下(定格電圧100%→0%に急変したとき)耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 1500V入力端子コモン/ノーマル復帰方式自動復帰定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)定格負担(VA)約2.6適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8欠相検出レベル定格入力の80%±10% 計算式 =1-((最大線間電圧-最小線間電圧)/3相平均線間電圧)
17JEシリーズ フードキット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ フードキットフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から102日以内出荷
プラスチックフードのため軽量であり寸法も小型にできております。 プラスチックにNi めっきを施してありEMI 対策に有効です。
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
ラックカバー対応吊り金具 ネグロス電工ラックカバー対応吊り金具ネグロス電工
929税込1,022
1個
4日以内出荷
種別メラミン樹脂焼付塗装許容静荷重(N[kgf])1961(200)
ブランクキー 5SK-H2511-1C-19 YAMAHA(ヤマハ)ブランクキー 5SK-H2511-1C-19YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ブランクキー 5SK-H2511-1C-13 YAMAHA(ヤマハ)ブランクキー 5SK-H2511-1C-13YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
...
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
"h-1-c" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷