カテゴリ

  • 物流用品(862)
  • オフィス家具(229)
  • 制御機器(204)
  • 農業機械(189)
  • パソコン/周辺機器(136)
  • ねじ・ボルト・釘(94)
  • 自動車補修部品(76)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • バイク部品(57)
  • 船舶用品・漁業資材(50)
  • 安全靴・作業靴(44)
  • 切削工具(43)
  • 住設機器(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • 電気材料(26)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • 自転車部品(19)
  • 店舗什器・備品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 測定用品(16)
  • メカニカル部品(14)
  • バッテリー・電装(12)
  • カー用品(12)
  • ガレージ機器・整備設備(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 溶接用品(10)
  • 機構部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 作業工具(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • 家電(6)
  • 安全用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 研磨材(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 塗料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「h-1-c」の検索結果

2,398件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(282件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 3-drive用ハーネス Pivot

    3-drive用ハーネス

    Pivot(6件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
  • 超硬バー 円筒型 TRUSCO

    超硬バー 円筒型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状円筒
  • 防災面 (ヘルメット取付型) FH-1C 理研オプテック

    防災面 (ヘルメット取付型) FH-1C

    理研オプテック(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    球面インジェクション成形で背後からの目ざわりな反射光がなく、視界がスッキリし、眼が疲れません。 ひさし付一体成形の面体で、変形しにくく、上方からの光線や粉塵から目を守ります。
    適合FH取付金具種別溶接用メガネ、防災面材質ポリカーボネート形状ヘルメット取付型防災面色透明対応MP型対応、溝付型対応材質(レンズ)ポリカーボネートシールド高さ(mm)205
  • クリップライト 東京メタル

    クリップライト

    東京メタル(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    仕様ゴムキャップ付き質量(kg)0.45高さ(mm)220スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)2芯数2クリップクロメート仕上げ挟み幅(クリップ)40mm適合電球200W以下E26(電球別売)
  • 水中電極  PH-1/-2 omron(オムロン)

    水中電極 PH-1/-2

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    種別ビニールコード使用温度範囲(℃)-10~+60
  • レースウェイ(形鋼用レースウェイ交差支持金具) ネグロス電工

    レースウェイ(形鋼用レースウェイ交差支持金具)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 17JEシリーズ フードキット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズ フードキット

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    プラスチックフードのため軽量であり寸法も小型にできております。 プラスチックにNi めっきを施してありEMI 対策に有効です。
  • ラックカバー対応吊り金具 ネグロス電工

    ラックカバー対応吊り金具

    ネグロス電工
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    種別メラミン樹脂焼付塗装許容静荷重(N[kgf])980(100)
  • 超硬バー 円筒型エンド刃 TRUSCO

    超硬バー 円筒型エンド刃

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状円筒エンド刃
  • 本革持手 サスペンダータイプ 日本紐釦貿易

    本革持手 サスペンダータイプ

    日本紐釦貿易
    ¥1,898税込¥2,088
    1組(2本)
    3日以内出荷
    幅(cm)1.5長さ(cm)34
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • BE型 回転ヘッダー オンダ製作所

    BE型 回転ヘッダー

    オンダ製作所
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • レベル機器 omron(オムロン)

    レベル機器

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 切削ローレットホルダー(平目用) スーパーツール

    切削ローレットホルダー(平目用)

    スーパーツール
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    切削式小径加工平目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。
    適合(ローレット駒)KNCF0903R~0910R適合機種旋盤全長(mm)115
  • バイオマスゴム入りハンドルカバー OTC

    バイオマスゴム入りハンドルカバー

    OTC
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1セット(50枚)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    ハンドルの裏表をしっかり包み込めます。ハンドルサイズはΦ380迄可能です。地球に優しい素材を使用したハンドルカバーです。
    用途自動車整備、販売、展示車用など材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)+ゴム2本厚さ(mm)0.035色透明本体寸法(mm)Φ380迄バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200093バイオマス配合率(%)10
  • 超硬バー(ハードタイプ)重切削用(アルミナコーティング:TiAIN)(Wカット) スーパーツール

    超硬バー(ハードタイプ)重切削用(アルミナコーティング:TiAIN)(Wカット)

    スーパーツール
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプロー付
  • 切削ローレットホルダー スーパーツール

    切削ローレットホルダー

    スーパーツール
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小径加工用切削式ローレットホルダーは、小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤等による小径ローレット加工に、強力な切削性を発揮します。
    質量(g)100寸法H(mm)8寸法B(mm)8加工範囲(mm)Φ1.5~12
  • 17JEシリーズケース フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズケース

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1セット(100個)
    当日出荷から87日以内出荷
    形状直形フード(標準タイプ)表面処理Ni めっきケーブル外径(Φmm)7.5 以下
  • リング型 水平ケーブル管理パネル対応 交換用カバー 1U PANDUIT(パンドウイット)

    リング型 水平ケーブル管理パネル対応 交換用カバー 1U

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
  • 温度警報器 K8DT-TH omron(オムロン)

    温度警報器 K8DT-TH

    omron(オムロン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    17.5mm幅。 熱電対タイプ。 ヒータの過昇音防止に最適。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 61010-1設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ耐電圧3000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC253材質(ケース)PC UL94-V0設定方式ロータリタイプディップスイッチ設定(3連)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 61326-1定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%耐振動振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 61010-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回サンプリング周期(ms)100挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8ヒステリシス幅(ヒステリシス)2℃
  • FCKシリーズ ショックキラー CKD

    FCKシリーズ ショックキラー

    CKD
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    当日出荷から79日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
  • 逆相欠相リレー K8DT-PH omron(オムロン)

    逆相欠相リレー K8DT-PH

    omron(オムロン)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    17.5mm幅。 三相3線タイプ。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100電源(V)三相3線: AC200~480保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC528定格入力電圧(V)三相3線: AC200~480材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5過負荷耐量528V連続高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)入力周波数(Hz)50/60EMC規格EN 60947-5-1動作時間逆相/0.1秒±0.05秒、欠相/0.1秒以下(定格電圧100%→0%に急変したとき)耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 1500V入力端子コモン/ノーマル復帰方式自動復帰定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)定格負担(VA)約2.6適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8欠相検出レベル定格入力の80%±10% 計算式 =1-((最大線間電圧-最小線間電圧)/3相平均線間電圧)
  • ローレットホルダー スーパーツール

    ローレットホルダー

    スーパーツール
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    翌日出荷
    切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。 ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。 ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。 特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。
    適合KNCF2105R~2120R適合機種旋盤全長(mm)146加工径(mm)3~250
  • 交換こて先(RX-80HRTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(RX-80HRTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    交換こて先です。
  • ラックカバー対応吊り金具 ネグロス電工

    ラックカバー対応吊り金具

    ネグロス電工
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    5日以内出荷
    種別メラミン樹脂焼付塗装許容静荷重(N[kgf])1961(200)
  • カードリー BAHCO(バーコ)

    カードリー

    BAHCO(バーコ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。 4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。 メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。
    用途ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。トラスコ品番130-9832材質スチール質量(kg)15.3高さ(mm)375揚力(kN)6.8(0.68t)タイヤ幅(mm)325タイヤ外径(mm)450~810
  • 小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(シャフトタイプ) D4NH omron(オムロン)

    小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(シャフトタイプ) D4NH

    omron(オムロン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷から87日以内出荷
    保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~+70(ただし、 氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2以上使用周囲湿度95%RH以下耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)300m/s2以上機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度2~360°/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
  • 小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(アームレバータイプ) D4NH omron(オムロン)

    小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(アームレバータイプ) D4NH

    omron(オムロン)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷から87日以内出荷
    機械などの省スペース化に対応した、樹脂製の小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃えまたMBB仕様も追加。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
    保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)300m/s2以上機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度2~360°/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
  • Jカラー White Series ターナー色彩

    Jカラー White Series

    ターナー色彩
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1缶(500mL)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 あたたかみのある白、ピュアな白、クールな白・・・。色の基本として、白のもつさまざまな表情、その魅力にこだわったシリーズです。
    主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
  • LIXIL 排水リフォームキット(フレキホースタイプ) INAX(LIXIL)

    LIXIL 排水リフォームキット(フレキホースタイプ)

    INAX(LIXIL)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルに曲がるので調整しやすいです。内面は平滑なので排水のつまりを低減します。
  • 花魁COMBO 剣 ウインカーレス仕様 花魁JAPAN

    花魁COMBO 剣 ウインカーレス仕様

    花魁JAPAN
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    翌々日出荷
    業界最長のテールランプがリリース!。ウインカーレスモデル。各社緊急制動表示灯機能対応。ECE認証取得。組み合わせにより横一列での取付も可能。1年間のメーカー保証付き
    用途トラック用テールランプ色レッド/クリア奥行(mm)85横幅(mm)685縦幅(mm)153対応12/24V
  • 丸形照光式押しボタンスイッチ(LP01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形照光式押しボタンスイッチ(LP01シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    丸形照光式押ボタンスイッチ(LP01シリーズ) 操作部一体形 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 使用温度範囲:-10~50℃ EU-RoHS指令対応
    用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等種類照光式使用温度範囲(℃)-10~50シリーズLP01ボタン形状丸端子形状はんだ端子,タブボタン色乳白接点仕様銀操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリ操作部色乳白電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
  • スプリングセット BAHCO(バーコ)

    スプリングセット

    BAHCO(バーコ)
    ¥569税込¥626
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-3493
  • スイッチセット BAHCO(バーコ)

    スイッチセット

    BAHCO(バーコ)
    ¥889税込¥978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-5061
  • フックセット BAHCO(バーコ)

    フックセット

    BAHCO(バーコ)
    ¥769税込¥846
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8661
  • ペダル+ラバーストッパー BAHCO(バーコ)

    ペダル+ラバーストッパー

    BAHCO(バーコ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番382-8773
  • リアホイールセット BAHCO(バーコ)

    リアホイールセット

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8585
  • リアホイールセット BAHCO(バーコ)

    リアホイールセット

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-8214
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
"h-1-c" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷