カテゴリ

  • 作業工具(122)
  • パソコン/周辺機器(117)
  • トラック用品・パーツ(116)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • 農業機械(65)
  • 制御機器(47)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • バイク部品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • バイク純正部品(22)
  • 自動車補修部品(20)
  • 切削工具(19)
  • メカニカル部品(18)
  • 厨房用品(16)
  • 自動車純正部品(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 測定用品(11)
  • 家電(9)
  • 機構部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 電動工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • カー用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 建築金物(5)
  • 日用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-10-13」の検索結果

関連キーワード
890件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 75角門柱用・直付調整ヒンジ(上)H:10・13用 ヒジツボ 新日軽(LIXIL)

    75角門柱用・直付調整ヒンジ(上)H:10・13用 ヒジツボ

    新日軽(LIXIL)
    6,698税込7,368
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容六角ボルトM6x15(2)、ワッシャーM6(2)、スプリングワッシャーM6(2)、ヒジツボA(1)CBブラウン適合シリーズアルネット、エクサリオ、エクジス、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、パーク、マリオ、マルス、モノクローム、引戸、高雅、峻岳、新峻岳、木装、涼雅
  • 鉄製丸ボス ホシモト

    鉄製丸ボス

    ホシモト(22件のレビュー)
    69税込76
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
    材質鉄生地(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー,リヤフエンダフロント(UNIFIED) 63112-47H10-13L スズキ

    カバー,リヤフエンダフロント(UNIFIED) 63112-47H10-13L

    スズキ
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:63112-47H10-13L
  • スインギングアームアッシ リヤ(シルバー) 61000-14H10-13L スズキ

    スインギングアームアッシ リヤ(シルバー) 61000-14H10-13L

    スズキ
    15,353税込16,888
    1個
    4日以内出荷
  • カバー,インテーク,ライト(UNIFIED)(シ 94672-47H10-13L スズキ

    カバー,インテーク,ライト(UNIFIED)(シ 94672-47H10-13L

    スズキ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • SUS製丸ボス ホシモト

    SUS製丸ボス

    ホシモト(11件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製丸ボス(準標準) ホシモト

    鉄製丸ボス(準標準)

    ホシモト(4件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。RoHS指令(10物質対応)対応
  • H10型ステープル SK11

    H10型ステープル

    SK11(29件のレビュー)
    449税込494
    1箱(1000本)
    当日出荷
    電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
    用途タッカー用ステープル。適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキステープル幅(mm)10
  • フット レスト アッシ ピリオン レフト 43700 - 37 H 10 - 13 L スズキ

    フット レスト アッシ ピリオン レフト 43700 - 37 H 10 - 13 L

    スズキ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • フット レスト アッシ ピリオン ライト 43600 - 37 H 10 - 13 L スズキ

    フット レスト アッシ ピリオン ライト 43600 - 37 H 10 - 13 L

    スズキ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • ミニクラ 平和技研

    ミニクラ

    平和技研(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
    用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
  • 遠沈管ラック アズワン

    遠沈管ラック

    アズワン(2件のレビュー)
    1,337税込1,471
    1個
    当日出荷
    遠沈管の15mLと50mLを同時に立てることができます。
    適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)材質PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55立て数(本)15mL/30、50mL/20サイズ(mm)170×205×55アズワン品番1-8535-01
  • 片穴ヒンジ 栃木屋

    片穴ヒンジ

    栃木屋
    119税込131
    1個
    当日出荷
    穴付側は本体にねじ止め、穴なし側は扉にスポット溶接する量産向きのヒンジです。
    用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SPCC、SWM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABH プラボックス 日東工業

    ABH プラボックス

    日東工業(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。 貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
    材質ABS樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)グレー板厚(mm)【カバー】2.0~3.0、【ボデー】4.5設置場所屋内用色(マンセル値)2.5PB9/2近似取付基板鉄製基板(1.5mm)
  • PBH ポリカボックス 日東工業

    PBH ポリカボックス

    日東工業(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
    材質ポリカーポネート樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)【カバー】2.0~3.0、【ボデー】4.5難燃性V-0設置場所屋内用取付基板鉄製基板(1.5mm)色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
  • 研磨用ゴム砥石 砲弾タイプ ヤナセ(柳瀬)

    研磨用ゴム砥石 砲弾タイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
  • パック入りSTロック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パック入りSTロック

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,898税込4,288
    1パック(12本)ほか
    当日出荷
    専用工具を使用することにより誰でも手軽に高強度締結が可能です。裏側に手の入らない状況でも片側から高強度締結が可能です。
    用途トラックの荷台あおり連結部に。台車などの物流機器のキャスター部に。各種蝶番の取り付けに。材質スチール下穴径(Φmm)10.2~10.5スリーブ外径(Φmm)10引張強度(kN)16.5せん断強度(KN)27.5
  • STロック(鉄/生地) 大阪魂

    STロック(鉄/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    449税込494
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • 国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)

    国産シートカバー カラー張替タイプ

    ALBA(アルバ)(24件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
  • ユニロン軸付ホイール(ハード) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイール(ハード)

    ヤナセ(柳瀬)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (90015)ボルト ホンダ

    (90015)ボルト

    ホンダ(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コレットホルダ高速仕様 MSTコーポレーション

    コレットホルダ高速仕様

    MSTコーポレーション
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ブローガン SMC

    ブローガン

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
  • Cooper Bussmann ヒューズホルダー マウントタイプ  0000 000 200A COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann ヒューズホルダー マウントタイプ 0000 000 200A

    COOPER BUSSMANN
    49,980税込54,978
    1箱(3個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ = 0000, 000定格電流 = 200A定格電圧 = 660V種類ヒューズホルダ定格電圧(V)660定格電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • モノキャリア センサユニット NSK(日本精工)

    モノキャリア センサユニット

    NSK(日本精工)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC

    IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
    質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター無し
  • Cooper Bussmann ヒューズホルダー マウントタイプ COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann ヒューズホルダー マウントタイプ

    COOPER BUSSMANN
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様マウントタイプヒューズホルダ種類ヒューズホルダRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルチューブ OHNO(大野ゴム工業)

    スパイラルチューブ

    OHNO(大野ゴム工業)
    2,398税込2,638
    1巻
    9日以内出荷
    電線の結束と保護が同時にできます。 配線の分岐が自在にできます。
    材質PEポリエチレン白(半透明)
  • 強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-10シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-10シリーズ

    コノエ
    2,898税込3,188
    1本(50本)ほか
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • ブローガン VMGシリーズ VMG12W SMC

    ブローガン VMGシリーズ VMG12W

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    配管取出方向(2) 上方向色(ボデー)(W) アーバンホワイト
  • ブローガン SMC

    ブローガン

    SMC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
    配管取出方向上方向
  • 流量調整機能付ブローガン SMC

    流量調整機能付ブローガン

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    レバー操作量に応じて流量の調整が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向オーダーメイド仕様流量調整機能付
  • 幅広スチールジョイント bitstrong(ビットストロング)

    幅広スチールジョイント

    bitstrong(ビットストロング)
    79税込87
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    【縦】39~141(mm)。【横】28~50(mm)。【厚さ】1~1.8(mm)。【穴径】5(mm)。【材質】スチール。【重量】7~58(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~10。【色】黄銅色
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・スチール製で、耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質スチール黄銅色耐荷重(kg)20穴径(mm)5
  • ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMC

    ブローガン VMG パルスブローユニット付

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減。・パルスブローユニット付 [New]。 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上。・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル。・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式。・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
    質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーウエイトローラー Grondement(グロンドマン)

    スーパーウエイトローラー

    Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
    739税込813
    1セット
    9日以内出荷
    ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
  • 個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品) CKD

    個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品)

    CKD
    188税込207
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    種別部品使用流体圧縮空気
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    79税込87
    1リンク
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)13形式TKP13H10高さ内寸(mm)10
  • 無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズ シグマ光機

    無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズ

    シグマ光機
    30,980税込34,078
    1個
    10日以内出荷から16日以内出荷
    レーザや直線偏光の光源に対しても反射と透過の分岐比が正確に1:1で得られるハーフミラーです。反射面には誘電体多層膜と透明な接着剤、入出射面には反射防止コートを使用しているので、光量の損失が小さく、入射光を効率良く使うことができます。
関連キーワード
...