カテゴリ

  • 物流用品(544)
  • 制御機器(409)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(321)
  • メカニカル部品(260)
  • 作業工具(129)
  • 測定用品(106)
  • 建築金物(102)
  • 切削工具(99)
  • 農業機械(94)
  • パソコン/周辺機器(70)
  • 機構部品(43)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • バイク部品(39)
  • 厨房用品(33)
  • 自動車補修部品(29)
  • バッテリー・電装(27)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 自動車純正部品(25)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 家電(21)
  • バイク純正部品(20)
  • 事務用品(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 卓上消耗品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 電気材料(12)
  • カー用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 保管用品(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 梱包用品(9)
  • 安全用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 溶接用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 日用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 作業服(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 医療(4)
  • 安全保護具(4)
  • テープ(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 研磨材(3)
  • 完成車(3)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-10-20」の検索結果

2,750件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジアルリードインダクター(/33μH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/33μH/±10%~20%)

    Asian Brand
    50税込55
    1個
    3日以内出荷
    許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホールインダクタンス(μH)33
  • ラジアルリードインダクター(/47μH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/47μH/±10%~20%)

    Asian Brand
    50税込55
    1個
    3日以内出荷
    タイプI字型直流抵抗(DCR)350mΩ電流(mA)飽和(Isat)/500許容誤差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルー穴、D4×L6mmインダクタンス(μH)47
  • ラジアルリードインダクター(/2.2μH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/2.2μH/±10%~20%)

    Asian Brand
    50税込55
    1個
    3日以内出荷
    タイプI字型電流(A)飽和(Isat)/1.5直流抵抗(DCR)50mΩ許容誤差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルー穴、D4×L6mmインダクタンス(μH)2.2
  • ラジアルリードインダクター(/68μH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/68μH/±10%~20%)

    Asian Brand
    50税込55
    1個
    3日以内出荷
    許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)68
  • ラジアルリードインダクター(/3.3μH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/3.3μH/±10%~20%)

    Asian Brand
    50税込55
    1個
    3日以内出荷
    許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D6×L8mmインダクタンス(μH)3.3抵抗(mΩ)DC/21(DCR)
  • ラジアルリードインダクター(/100μH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/100μH/±10%~20%)

    Asian Brand
    50税込55
    1個
    3日以内出荷
    タイプスルーホールインダクタ直流抵抗(DCR)1Ω電流(mA)飽和(Isat)/400許容誤差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホールインダクタンス(μH)100
  • ラジアルリードインダクター(/470μH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/470μH/±10%~20%)

    Asian Brand
    50税込55
    1個
    3日以内出荷
    タイプI字型直流抵抗(DCR)2Ω電流(mA)飽和(Isat)/270許容誤差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルー穴、D6×L8mmインダクタンス(μH)470
  • ラジアルリードインダクター(/680μH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/680μH/±10%~20%)

    Asian Brand
    50税込55
    1個
    3日以内出荷
    許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホールインダクタンス(μH)680
  • ラジアルリードインダクター(/22μH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/22μH/±10%~20%)

    Asian Brand
    50税込55
    1個
    3日以内出荷
    性能Q @ 周波数:40@2.52MHzタイプカラーバンドインダクタ直流抵抗(DCR)3.4Ω許容差±10%定格電流(mA)100周波数(MHz)(自己共振)17RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D2.8×L4mmインダクタンス(μH)22
  • ラジアルリードインダクター(/330μH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/330μH/±10%~20%)

    Asian Brand
    50税込55
    1個
    3日以内出荷
    許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホールインダクタンス(μH)330
  • ラジアルリードインダクター(/220μH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/220μH/±10%~20%)

    Asian Brand
    50税込55
    1個
    3日以内出荷
    タイプI字型直流抵抗(DCR)1.7Ω電流(mA)飽和(Isat)/200許容誤差±10%直径(mm)ワイヤー/0.13RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D4×L6mmインダクタンス(μH)220
  • ラジアルリードインダクター(/6.8μH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/6.8μH/±10%~20%)

    Asian Brand
    50税込55
    1個
    3日以内出荷
    定格電流(A)2.5直流抵抗(DCR)22mΩ許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D7×L11mmインダクタンス(μH)6.8
  • ラジアルリードインダクター(/4.7μH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/4.7μH/±10%~20%)

    Asian Brand
    50税込55
    1個
    3日以内出荷
    タイプI字型電流(A)飽和(Isat)/1.5直流抵抗(DCR)105mΩ許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルー穴、D4×L6mmインダクタンス(μH)4.7
  • ラジアルリードインダクター(/10μH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/10μH/±10%~20%)

    Asian Brand
    50税込55
    1個
    3日以内出荷
    定格電流(A)2直流抵抗(DCR)39mΩ許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D7×L11mmインダクタンス(μH)10
  • 鉄製丸ボス ホシモト

    鉄製丸ボス

    ホシモト(22件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
    材質鉄生地(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)

    HEIKO(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
    穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製丸ボス ホシモト

    SUS製丸ボス

    ホシモト(11件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    429税込472特価
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    149税込164特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • ミニクラ 平和技研

    ミニクラ

    平和技研(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(30個)
    当日出荷から7日以内出荷
    従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
    用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
  • 反射標識万能パックロープ ユタカメイク

    反射標識万能パックロープ

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    夜間、暗闇で車などのライトの光を反射します。
    用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画に最適です。材質ポリエチレン、ポリエステル、ガラス粒子ロープ径(Φmm)10ロープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,439税込2,683
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
    用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
  • 自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
  • 表面実装用ピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用ピン

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1袋(1000個)
    当日出荷から47日以内出荷
    表面実装用基板に立てられるピンです。 DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホッチキス針 No.10 ナカバヤシ

    ホッチキス針 No.10

    ナカバヤシ
    999税込1,099
    1パック(1000本×20箱)
    当日出荷
    針寸法幅8.7×高さ4.8×太さ0.51mm。スタンダードなNo.10サイズ。
    材質本体/鉄線+亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • カクパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,888税込2,077
    1個
    当日出荷
    より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビミラー(樹脂ミラー) 信栄物産

    塩ビミラー(樹脂ミラー)

    信栄物産
    519税込571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽くて割れにくいので安全性が高いです。加工が容易です。
    用途樹脂ミラー材質PET厚さ(mm)2
  • シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ) オーエムヒーター

    シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ)

    オーエムヒーター
    8,900税込9,790
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1.5
  • 非常用アルミ保温シート アイリスオーヤマ

    非常用アルミ保温シート

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    災害時の防寒対策に最適です。 毛布タイプと寝袋タイプの選べる2タイプ。 コンパクトに折りたたむことができるので、携帯に便利です。
    用途避難時の防寒対策に。
  • コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMC

    コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
    最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
  • パッキン DKH型 NOK

    パッキン DKH型

    NOK
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)型式DKH
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • チーズコネクター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    チーズコネクター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ドリップチューブ同士をつなぐコネクター
    用途チューブ経16mm用
  • 18-8インセットポット SUGICO(スギコ)

    18-8インセットポット

    SUGICO(スギコ)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイルスプリング重荷重(外径6~12mm) TRUSCO

    コイルスプリング重荷重(外径6~12mm)

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重
  • 強力ばね TH(重荷重) TH10-20 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH10-20

    東京発条製作所
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)61.34自由長(mm)20外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • 行動・月行事予定表 (H900XW1800) カーク

    行動・月行事予定表 (H900XW1800)

    カーク
    49,980税込54,978
    1枚
    欠品中
    種別行動・月行事予定表トラスコ品番542-0440質量(kg)12繰り返し・詰め替え対応
  • ステッキーツイン 三菱マテリアル

    ステッキーツイン

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • ロータリージョイント RXH1000 (単式ネジ取付式) 昭和技研工業

    ロータリージョイント RXH1000 (単式ネジ取付式)

    昭和技研工業
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
    材質(本体)銅合金タイプRXH種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ使用流体水、熱媒油最高使用温度(℃)150流路数1
  • 国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)

    国産シートカバー カラー張替タイプ

    ALBA(アルバ)(24件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
...
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
"h-10-20" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷