カテゴリ
- バイク純正部品(340)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(198)
- 制御機器(168)
- 安全標識(134)
- 卓上消耗品(106)
- 事務用品(91)
- メカニカル部品(90)
- 厨房用品(78)
- 配管・水廻り設備部材(76)
- 空調・照明・電設資材(72)
- 科学研究・開発用品(64)
- オフィス家具(57)
- 保管用品(54)
- 測定用品(53)
- 自動車純正部品(53)
- 切削工具(53)
- パソコン/周辺機器(48)
- 物流用品(46)
- 作業工具(38)
- 機構部品(37)
- トラック用品・パーツ(37)
- 店舗什器・備品(35)
- 農業機械(35)
- カー用品(30)
- 自動車補修部品(28)
- 家電(28)
- 医療(24)
- 電動工具(22)
- 建築金物(19)
- バッテリー・電装(15)
- バイク部品(14)
- 日用品(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 農業・園芸資材(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 電気材料(10)
- 安全保護具(10)
- 学童・教育用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 介護用品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 防犯用品(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 清掃用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 住設機器(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 縫製用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 梱包用品(4)
- 安全用品(4)
- 防災用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 救急・衛生(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 自転車部品(4)
- 溶接用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- ヘルスケア(3)
- 研磨材(3)
- 農具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- 作業服(2)
- 完成車(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- ホンダ(330)
- SMC(178)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(122)
- Panasonic(パナソニック)(59)
- 三木プーリ(52)
- エスコ(50)
- 福井クラフト(42)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- 雅(35)
- ニッサン(32)
- イトーキ(31)
- ハンマーキャスター(23)
- サンコー(三甲)(22)
- MAZDA(マツダ)(22)
- cotta(21)
- オープン工業(20)
- Beat-Sonic(19)
- ナカバヤシ(15)
- アズワン(14)
- ブランドをもっと見る
「h-103」の検索結果

補修パーツ 部品D H-103用インナーパッドセット
Kawasumi(川住製作所)¥549税込¥6041個3日以内出荷急な雨に被せるだけで簡単装着!。取り付けは簡単。不要な時は収納袋に入れてスッキリ収納。縫目には裏から止水テープを施し防水性にも優れてます。リュックカバ―にも使える万能商品!。反射材がポケット部分についているので、夜道でも安心。用途材質:ポリエステル100%。本体サイズ:(約)幅33×長さ45×高さ28cm。重量:(約)130g
補修パーツ 部品B H-103用風防シールド ヘルメット用補修部品
Kawasumi(川住製作所)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷補修パーツ。インナーパッドセット用途H-101、H-102用
Broadcom LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-H103
BROADCOM¥839税込¥9231個7日以内出荷単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 637 nm文字幅 = 7.8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 4.2 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 1.7 V動作温度レンジ = -20 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 10000μF, ,50V dc, LLS1H103MELC
ニチコン¥999税込¥1,0991個欠品中LSシリーズ. スナップイン端子型小型品 定格リプル電流印加3000時間保証 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mmシリーズ = LSA定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)10000
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-103
SMC¥37,980税込¥41,7781個15日以内出荷ストローク(mm)103磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)6ポートねじの種類(-) Mねじ
Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 (1005M) GCM155R71H103KA55D
MURATA(村田製作所)¥479税込¥5271袋(200個)翌々日出荷仕様●静電容量: 10nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ平板
光(55件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から11日以内出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
フラットファイル(PP・3冊入り)
コクヨ(20件のレビュー)¥699税込¥7691パック(3冊)当日出荷軽く、耐久性に優れたファイルです。 PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 表紙/発泡PPシート。 まとめ買いにお得な3冊パック用途耐久性の高いフラットファイルをまとめ買い材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PSサイズA4-Sタイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)20穴数2とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80外寸法(mm)307×231×20材質(表紙)発泡R-PP収容数150枚再生材使用率(%)表紙:発泡R-PP40%、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
クリアホルダー A4
ナカバヤシ(66件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(10枚)ほか当日出荷はさむだけの簡単ファイル 中身が見える透明タイプ材質ポリプロピレン厚さ(mm)約0.2色クリアサイズA4寸法(縦×横)(mm)310×220RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 GRM155R71H103KA88D
MURATA(村田製作所)¥399税込¥4391セット(200個)7日以内出荷仕様●静電容量: 10nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H103K050BB
TDK¥939税込¥1,0331袋(200個)翌々日出荷TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。寸法(mm)1×0.5×0.55電圧50Vdc高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5シリーズCGA2許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2X8R1H103K080AA
TDK¥739税込¥8131袋(100個)翌々日出荷TDKCGA車載用0603シリーズ、X8R誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品で、高温環境で動作するデバイスに適しています。.特長と利点:.CGAシリーズは、薄膜セラミック誘電体の積層構造になっており、精密技術を利用して高静電容量値を実現優れたDCバイアス特性AEC-Q200準拠.用途:.車載用エンジン制御ユニット、車載用センサモジュール、車載用バッテリラインの平滑化、高い信頼性を必要とする用途、スイッチング電源の平滑化長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.9電圧50Vdc高さ(mm)0.9奥行(mm)0.8シリーズCGA3許容差±10%静電容量10nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2C0G1H103J080AA
TDK¥1,198税込¥1,3181袋(50個)翌々日出荷TDKCGA車載用0603シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。寸法(mm)1.6×0.8×0.9電圧50Vdc高さ(mm)0.9奥行(mm)0.8シリーズCGA3許容差±5%静電容量10nF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0805 (2012M) CGA4C2C0G1H103J060AA
TDK¥949税込¥1,0441袋(50個)翌々日出荷TDKCGA車載0805C0G誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.特長と利点:.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性.AEC-Q200準拠長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.6電圧50Vdc高さ(mm)0.6奥行(mm)1.25シリーズCGA許容差±5%静電容量10nF温度特性C0G動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805(2012M)
平型安全コネクタ
泰和電器¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)極数3P+E定格電圧(V)250結線スリーブネジ締付
POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)
ポップリベット・ファスナー(22件のレビュー)¥489税込¥5381パック(2個)当日出荷片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。材質ゴム-黄銅
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0805 (2012M) GRM2195C1H103JA01D
MURATA(村田製作所)¥18,980税込¥20,8781セット(4000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 10nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×0.85mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.85mm●シリーズ: GRM●末端仕様: 表面実装℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット H-103
ISA¥7,698税込¥8,4681枚32日以内出荷タイプリア主な適合車種【HONDA】CRF50(2002~2004)、CRF50F(2004~2007)、XR50(2002~2004)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) C1005X7R1H103K050BB
TDK¥299税込¥3291袋(50個)7日以内出荷電圧50Vdc静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
マジックバンド超薄型
TRUSCO(34件のレビュー)¥389税込¥4281巻当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
TUG200型軽中量棚用大見出し H103X203
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281セット8日以内出荷柱の正面、側面どちらでも装着できます。ロケーション管理に有効です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。ロケーション管理に有効です。仕様プッシュリベット止めトラスコ品番855-8051セット内容大見出し取付用金具 1個、セーフティーピン 1個、プッシュリベット 2個材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装質量(kg)0.2色オイスターホワイト高さ(mm)103間口(mm)203アズワン品番64-8754-102018年トラスコ掲載ページ8 0117
リペア用シートカバー
NTB(160件のレビュー)¥8,989税込¥9,8881枚当日出荷から13日以内出荷全てJASO B801の関連規格で製作されています。用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
カンタッチ TH型 BsBM
リガルジョイント¥1,998税込¥2,1981個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
カンタッチ TH型 SUS
リガルジョイント(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
ハードナー スペアー
武蔵ホルト(5件のレビュー)¥499税込¥5491本(10g)当日出荷厚づけパテ専用の補充用硬化剤です。厚づけパテ各タイプに使用出来る半透明タイプです。ホルツの混合型パテ専用品・パテに付属する硬化剤が足りない場合に危険物の類別非危険物
くるっと束ねてフック掛け!「くるっと!バリバリフック」
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷カラビナフック付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。用途延長コードやホースなどの収納に材質ナイロン、POM、ステンレス耐荷重(kg)5
TTC ペンチ
TSUNODA(ツノダ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷針金の切断、金属板の折り曲げに手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用.材質高炭素鋼刃部硬度58~64HRC頭部厚(mm)13切断能力(mm)軟鉄線2.6刃部加工高周波焼入れ
...