カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 整備工具・収納(3)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「h-108 hozan」の検索結果

スポンジ
ホーザン¥309税込¥3401セット(2枚)当日出荷スポンジは水を含ませてお使いください。鉛フリーハンダと錫-鉛ハンダが混在する場合は、スポンジを区別されることをお勧めします。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(圧縮時)55×45×2/(膨潤時)60×50×20アズワン品番64-9091-52
交換用クリーニングスポンジ
HAKKO(白光)(7件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷圧縮タイプのスポンジです。適合607・609・631・632・C1141・C1142・C1100・C1437質量(g)1
こて先クリーナー
HAKKO(白光)(55件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減トラスコ品番328-4212寸法(mm)Φ70×71質量(g)83
黄銅製 町野式金具 H-108 (町野式男キャップ)鎖付き
岩崎製作所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。付属品鉄鎖付き材質黄銅製
ヘビーベアリングレースプーラー
日平機器¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷プーラーキットとセパレーターASSYを組み合わせて使用することで大型車や建機に使われている大径ベアリングを、安全かつ確実に抜き取ることが出来ます。
セパレーター用プーラーキット
日平機器¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷寸法(mm)450×540質量(kg)13.5ボルト長さ(mm)290、(延長用)260調整範囲(mm)(ヨークボルト)140~350
特大スポンジ
EIGERTOOL(アイガーツール)(15件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。 タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。 左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。 自由にカットしてお使い頂けます。材質セルウレタンフォーム種類スポンジ
アルミ製 町野式金具H-108 (町野式男キャップ)鎖付き
岩崎製作所¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から11日以内出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。付属品鉄鎖付き材質アルミ製
ボールベアリングプーラー
KOTO(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。 カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
リビー カタリナ ロック/シャーベット
リビー¥7,998税込¥8,7981箱(6個)翌々日出荷リビーステムウェアCATALINAカタリナシリーズ容量(mL)207直径(Φmm)92口径×高さH(mm)92×108品名・タイプロックグラスTKG品番9-2217-0201TKG品番(2017)6-2005-0201