カテゴリ

  • メカニカル部品(128)
  • 卓上消耗品(124)
  • 物流用品(79)
  • 配管・水廻り設備部材(75)
  • 厨房用品(74)
  • 自動車純正部品(64)
  • 制御機器(61)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • バイク純正部品(48)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • トラック用品・パーツ(45)
  • オフィス家具(44)
  • 測定用品(42)
  • 切削工具(39)
  • 空調・電設資材(36)
  • 店舗什器・備品(34)
  • 事務用品(34)
  • 家電(32)
  • 機構部品(31)
  • 電動工具(25)
  • 建築金物(24)
  • 日用品(21)
  • 農業機械(19)
  • 照明(17)
  • 作業工具(17)
  • カー用品(16)
  • 医療(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 保管用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 学童・教育用品(9)
  • バイク部品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 電気材料(6)
  • 清掃用品(6)
  • 塗料(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全標識(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 介護用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 研磨材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 理美容(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-118」の検索結果

1,430件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ (H118) MAZDA(マツダ)クリップ (H118)MAZDA(マツダ)
919税込1,011
1個
翌々日出荷
H118シームレス手首M ピップH118シームレス手首Mピップ
438税込482
1個
当日出荷
商品特長アクリル繊維のすぐれた保温性により、関節をあたためて保護。吸水性にすぐれた繊維が汗をすばやく吸収しベタつかない。静電気抑制設計により、乾燥する日でも静電気を発生させにくい。抗菌防臭加工。
用途使用上の注意1. 使用中、お肌に刺激を感じたり、かゆみや発疹、痛みなどを感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談する。 2. 火気には近づけないでください。
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-118 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-118SMC
44,980税込49,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)118磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Mねじ
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-118BS SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-118BSSMC
48,980税込53,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)118
ホンダタイプ クリップ Modesホンダタイプ クリップModes(103件のレビュー)
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(71件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
Gシリーズ タイプCコネクタヘッドライト充電式 GENTOSGシリーズ タイプCコネクタヘッドライト充電式GENTOS
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト 最大650ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は160時間の連続点灯 USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可) フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 60°可動式ヘッドで角度調整可能 スイッチロック機能(後部認識灯のみ) ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP 専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個明るさ(Lm)約650(Highモード時)/300(Midモード時)/20(Ecoモード時)電源タイプ充電式使用電池専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)点灯時間(時間)【ヘッド部】10(Highモード)/14(Ecoモード)/160(Ecoモード)、【後部認識灯】53(点灯)/142(点滅)照射距離(m)約80(最大時)保護等級耐塵・耐水(IP66準拠)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約70.0×45.0×40.0 、【電池BOX】約125.0×50.0×40.0質量(g)243輝度約1619カンデラ(Highモード時)/768カンデラ(Midモード時)/51カンデラ(Ecoモード時)充電時間(時間)約5充放電回数(回)約300光束(Lm)最大650落下耐久(m)2付属品すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)、専用ACアダプター(5V/1A)、ヘルメットホルダーx4
スポンジ ホーザンスポンジホーザン
309税込340
1セット(2枚)
当日出荷
スポンジは水を含ませてお使いください。鉛フリーハンダと錫-鉛ハンダが混在する場合は、スポンジを区別されることをお勧めします。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(圧縮時)55×45×2/(膨潤時)60×50×20アズワン品番64-9091-52
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
バンパーパテ ブラック 武蔵ホルトバンパーパテ ブラック武蔵ホルト(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(20g×2本)
当日出荷
プラスチック(ウレタン・PP)バンパー補修用の柔軟なパテです。素材と同じ柔軟性があります。ドアミラーカバー、サイドモール等の補修。軟質プラスチックの補修に。
種別バンパーパテ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量44mL危険物の性状非水溶性
建設副産物分別標識Cタイプ つくし工房建設副産物分別標識Cタイプつくし工房(1件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式ステッカー材質ステッカー厚さ(mm)0.07寸法(mm)100×100
ホイールブラシ 真鍮線 FBK(フタバ)ホイールブラシ 真鍮線FBK(フタバ)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工製品の木目出し等に適合材真鍮、銅、木工など最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
のみ Mokuba(小山刃物製作所)のみMokuba(小山刃物製作所)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
安来鋼を使用した最高級品です。 柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。
用途木材の削り、溝や穴を掘る作業に。全長(mm)230
建設副産物分別標識Aタイプ つくし工房建設副産物分別標識Aタイプつくし工房
699税込769
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式裏面両面テープ付材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)300×300
ステンレス装飾柱受け BXカネシンステンレス装飾柱受けBXカネシン(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
SUS製段付ボス ホシモトSUS製段付ボスホシモト
229税込252
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
抜差旗蝶番 栃木屋抜差旗蝶番栃木屋(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
B型自在クランプ AHシリーズ 省栄製作所B型自在クランプ AHシリーズ省栄製作所
539税込593特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/オール鉄製)
材質(ハウジング)鉄製(SPCC)スクリュー8mmHEX六角マイナス板厚t(mm)【フープ】0.8板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)鉄製(SWCH)材質(フープ)鉄製(SPCC)
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKD OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
キー溝用のエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
カチューシャハンドル WAKI(和気産業)カチューシャハンドルWAKI(和気産業)
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
壊れた扉の取手の取替など
材質亜鉛ダイカスト
建設副産物分別標識 Dタイプ つくし工房建設副産物分別標識 Dタイプつくし工房
309税込340
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式ステッカー材質ステッカー厚さ(mm)0.07寸法(mm)200×200
鉄ヒル取手 WAKI(和気産業)鉄ヒル取手WAKI(和気産業)
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り付けが簡単!外側からビスで取り付ける取手です。 ビス止めなのでビス穴は不要です。
用途家具用の取手として使用します。付属品ビス材質
ステンレス 洋折釘 WAKI(和気産業)ステンレス 洋折釘WAKI(和気産業)
279税込307
1箱(2個)
翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。
材質ステンレスSUS304種類洋折釘
横出しキャップ 東芝ライテック横出しキャップ東芝ライテック
499税込549
1個
当日出荷
木製ごほうびスタンプ ビバリー木製ごほうびスタンプビバリー
2,698税込2,968
1個(11個)
翌々日出荷
メッセージ付きスタンプが11個も入ったセット。3種類のサイズです。側面にプリント入りの木製収納BOXに入ったスタンプ。持っているだけでも楽しめます。
材質MDF、ゴム、ウレタン、PP、紙寸法(mm)【捺印】30×30(3個) / 20×45(2個) / 20×15(6個)
木製スタンドミラーDX 堀内鏡工業木製スタンドミラーDX堀内鏡工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
メイクに便利な卓上ミラー。幅広面取りをした豪華な5ミリ厚ミラーを使用したスタンドミラー。台座はインテリアにマッチするMDF木材を使用、支柱はシルバー塗装を施しスタイリッシュ。またミラーの角度も自由に変えられるます。 玄関やリビングに置いて、人に自慢したくなるような鏡がシェルダンスタンドミラーです。豪華な5mm厚ミラーは高級感を感じさせ、フレームなしで映りが広々で見やすい特徴があります。そして台座がスリムで、場所を取りません。 フレームなしで、綺麗な広面取り加工をしているので、小さいのに映りが広々です。 台座にはMDF(中密度繊維板)を使用しており、厚みと重みがしっかりあります。そのため、スリムでありながら安定感がある台座になっています。
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック材質ミラー・ガラス,台座・MDF木材、支柱・ABS樹脂形状四角
ステン中厚アングル WAKI(和気産業)ステン中厚アングルWAKI(和気産業)
499税込549
1個
翌々日出荷
補強金具、接合金具として使用
材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)4板厚(mm)2縦(mm)19
ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷から65日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
SRH1 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーションSRH1 ステンレスラウンドハンドルイマオコーポレーション
3,589税込3,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
円錐プラグ(大径用) 岩田製作所円錐プラグ(大径用)岩田製作所
278税込306
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
マティルNW Hサイズ タジマ(田島ルーフィング)マティルNW Hサイズタジマ(田島ルーフィング)
8,798税込9,678
1ケース(22枚)
翌日出荷
自然のリアルな美しさを追求して表現した石目柄・抽象柄シリーズ。種類豊富な石目柄やモルタル柄を取り揃え、大判サイズもラインナップ。ノーワックス仕様となって、より美しい空間を作り上げます。
長さ(mm)914.4幅(mm)150厚さ(mm)3グリーン購入法適合
MH1 マシナリーハンドル イマオコーポレーションMH1 マシナリーハンドルイマオコーポレーション
4,074税込4,481
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容荷重(N)1000色(本体)ナチュラル
電動コードレス油圧パンチャー用ドロースタッドボルト1・1/8インチ Greenlee電動コードレス油圧パンチャー用ドロースタッドボルト1・1/8インチGreenlee
9,198税込10,118
1本
当日出荷
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース適合パンチダイス径:74.0、89.9、102.7、115.4トラスコ品番257-4067適合機種LS100XSB4、LS50LSB4サイズ(inch)シャフト径:1・1/8
センサー O2 (N3) MAZDA(マツダ)センサー O2 (N3)MAZDA(マツダ)(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
Vパッキン VPH型 丸一ゴム製作所Vパッキン VPH型丸一ゴム製作所
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
油圧シリンダー用パッキン本体です
材質NBR
超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷から63日以内出荷
材質超硬超微粒子シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から47日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
...