カテゴリ

  • メカニカル部品(3,992)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(410)
  • 自動車補修部品(400)
  • バイク純正部品(344)
  • 制御機器(282)
  • 科学研究・開発用品(113)
  • トラック用品・パーツ(70)
  • パソコン/周辺機器(66)
  • 自動車純正部品(62)
  • 切削工具(61)
  • 安全靴・作業靴(54)
  • 作業工具(50)
  • 溶接用品(42)
  • 測定用品(42)
  • バイク部品(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • 農業機械(37)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • 建築金物(24)
  • 電動工具(22)
  • 防犯用品(21)
  • オフィス家具(17)
  • 電気材料(14)
  • 住設機器(13)
  • 事務用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 家電(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 医療(7)
  • カー用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 物流用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 機構部品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • マスク(5)
  • 自転車部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業服(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-1p」の検索結果

関連キーワード
6,397件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンク フューエル (H1P1) MAZDA(マツダ)

    タンク フューエル (H1P1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)

    共用ソケット保持金具 角形ソケット用

    omron(オムロン)(24件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(10個)
    当日出荷から62日以内出荷
  • NTカッターH型 NTカッター

    NTカッターH型

    NTカッター(5件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    高級ステンレスホルダーにアルミダイキャスト製グリップを採用したプロ仕様H型カッター。A型刃とL型刃の間の中型万能タイプです。切れ味の鋭い刃厚0.25mmの薄刃を使用しています。刃を自動でロックするオートロックスライド。左利きの方にも使いやすい左右対称デザインです。
    用途クロスカットなどの内装作業に。スチレンボードでの模型作りにトラスコ品番480-8657材質(本体)アルミニウム質量(g)52規格H型寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)141×12×15色(本体)シルバー適合替刃BH-11P、BH-12
  • キーステーション 小型ホルダー ナカバヤシ

    キーステーション 小型ホルダー

    ナカバヤシ
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    キーステーション 小型ホルダー
    材質スチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • NTカッター替刃 中型H薄刃 NTカッター

    NTカッター替刃 中型H薄刃

    NTカッター
    ¥589税込¥648
    1個(20枚)
    当日出荷
    クロスカットなどの内装作業やスチレンボードでの模型作りなどに最適です。
    用途クロスカットなどの内装作業やスチレンボードでの模型作りなど。適合本体H-1P刃長(mm)85刃幅(mm)12.3刃厚(mm)0.25刃先角度(°)65アズワン品番64-3669-65
  • ハイコックニップル M8X1.25 千代田通商

    ハイコックニップル M8X1.25

    千代田通商
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2396形状ニップル質量(g)6.6使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)15.5寸法A(mm)21.5使用流体圧縮空気二面幅H(mm)12ねじサイズM8X1.25接続ねじ種類M
  • TA166ZA用ローレットパッキン イチネンTASCO

    TA166ZA用ローレットパッキン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合本体TA166ZA
  • エアーハツリGTAH-4PC用スプリング WIZ'A

    エアーハツリGTAH-4PC用スプリング

    WIZ'A(1件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    WIZ'AエアーハツリGTAH-4PC専用のスプリングです。 黒染処理が施されています。
    用途WIZ'Aエアーハツリ専用スプリング仕様黒染処理適合機種エアーハツリ4pcセットGTAH-4PC仕様1取り外し方法:矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、左に回しながら外す。取付け方法任意のチゼルをはめスプリングが曲がらないように右に回しながら軽くはめる。矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、右に回しながら奥までしっかりと締め付ける。
  • Mハンドル用表示ネジ(湯用) INAX(LIXIL)

    Mハンドル用表示ネジ(湯用)

    INAX(LIXIL)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    適合本体LF-16(220)-13使用ビス径(mm)4
  • 充電式LEDハンディーライト 日動工業

    充電式LEDハンディーライト

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    くっつける! ひっかける! 曲げる!が自由自在
    付属品USBケーブル幅(mm)55色黒/緑高さ(mm)255質量(g)314奥行(mm)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46×255首振角度(°)前後180バッテリーリチウムイオン色温度(K)スポット/6000、ワイド/7000照度(Lx)1m照度:スポット/900、ワイド/145、3m照度:スポット/100、ワイド/20、5m照度:スポット/35、ワイド/7使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色 (スポット:6000、ワイド:7000)充電電圧(V)DC5充電電流(A)1電池寿命約500回設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)3.5LEDスポット:1球 1.5、ワイド:3電源タイプ充電式アズワン品番64-9175-93LED寿命(時間)4000マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)スポット/74、ワイド/71定格光束(lm)スポット:120、ワイド:400電球の種類LED連続点灯時間(時間)スポット:9、ワイド:2.5照射角度(°)スポット:40、ワイド:120
  • パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用 ParkerTAIYO

    パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用

    ParkerTAIYO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    種別ハッカー、カッター、折尺、16mm用マーカー×2 5連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)575
  • スピードコントローラ ParkerTAIYO

    スピードコントローラ

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~60
  • FHヘビークランプ溶接用 フジトク

    FHヘビークランプ溶接用

    フジトク(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • サーマルリレー 富士電機

    サーマルリレー

    富士電機
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 表示ボタン INAX(LIXIL)

    表示ボタン

    INAX(LIXIL)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    適合機種GS・GLハンドル使用製品
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • スタンダードヘッダー 未来工業

    スタンダードヘッダー

    未来工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌日出荷
    1P~7Pを給水栓の数に応じて連結して使用できます。
    ピッチ(mm)50
  • LEDハンドライト 充電式LEDスティックハンディー 日動工業

    LEDハンドライト 充電式LEDスティックハンディー

    日動工業
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    背面と底面にマグネット付の充電式LED作業灯です。点灯パターンをHIGH・LOWで切り替えできます。側面に5W・天面に1WのLEDを搭載しています。USBからも充電できます。バッテリー残量がゲージで表示されます。背面にマグネット付です。天面のフックは折りたためます。
    用途自動車修理や狭所での作業に。工場内の軽作業に最適。トラスコ品番835-7687質量(g)161消費電力(W)12018年トラスコ掲載ページ7 0904電球の種類LED充電端子USB
  • 堅牢レターケース A4シリーズ アズワン

    堅牢レターケース A4シリーズ

    アズワン
    ¥16,300税込¥17,930
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スチール製の優れた耐久性
    材質スチールサイズA4
  • ハロゲン球 4.8V/0.85A オーム電機

    ハロゲン球 4.8V/0.85A

    オーム電機
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    仕様乾電池4個用定格4.8V/0.85A口金PX13.5sガラス球形状G11平均寿命(時間)30
  • Line ツールケース FLASH GT LINE

    Line ツールケース FLASH

    GT LINE
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    本体(ABS樹脂)にアルミ補強を施しており非常に軽量です。ソフトグリップのエルゴハンドルを採用しています。底部の仕切り板は取り外し可能です。
    付属品鍵2本材質本体:ABS樹脂、フレーム:アルミニウム色ブラック耐荷重(kg)15高さ外寸(mm)167最大荷重(kg)15外寸法・奥行(mm)360外寸法・間口(mm)470有効内寸法・間口(mm)450有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)160
  • 軟鉄ハンマー 1P (樹脂柄) 三興半田鏝

    軟鉄ハンマー 1P (樹脂柄)

    三興半田鏝
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    5日以内出荷
    柔らかい素材でチッピングの発生を防止。硬い素材に比べて反発力が低いため、打撃音が小さく、周囲への振動も少ないのが特徴です。
    質量(g)495口径(Φmm)27柄長さ(mm)275頭部長(mm)85胴径(Φmm)32
  • フューエルキャップパッド ONEDESIGN

    フューエルキャップパッド

    ONEDESIGN
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。 独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。 シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。 タンクキャップに貼るパッドです。シンプルなカーボンプリントです。
    材質PVC+ポリウレタン色カーボン柄
  • ハロゲン5.5/1A-1P オーム電機

    ハロゲン5.5/1A-1P

    オーム電機
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    発光効率に優れ、明るさは一般球の約3倍です。(メーカー比) 乾電池4個用の強力ライト、懐中ライトなどの交換球に使用して明るさパワーアップ
    適合本体HL-191N電流(A)1電圧(V)5.5電球の種類ハロゲン
  • ボデイ,フロントアツパ 2 5JW-2835H-01-P3 YAMAHA(ヤマハ)

    ボデイ,フロントアツパ 2 5JW-2835H-01-P3

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
  • ソフトレザー ハンドルカバー シングルステッチ キルティング MAD MAX(マッドマックス)

    ソフトレザー ハンドルカバー シングルステッチ キルティング

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    4日以内出荷
    ハンドルに被せるだけのカンタン装着。 ハンドルカバーを付けることにより、ハンドルの握りが太くなり運転が楽になります。操舵性がグッとよくなります。 ハンドルの擦れ、汚れ防止としてもご利用頂けます。
    材質PVC/合成ゴムサイズS(ハンドル直径36~37cm)
  • バンドアッシ,シート(ブラック) 45180-47H01-P3H スズキ

    バンドアッシ,シート(ブラック) 45180-47H01-P3H

    スズキ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
  • ボデイ,フロントアツパ 2 2C0-2835H-01-P3 YAMAHA(ヤマハ)

    ボデイ,フロントアツパ 2 2C0-2835H-01-P3

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    種別ハッカー、16mm用マーカー2連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)310
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    種別ハッカー、カッター、折尺、16mm用マーカー4連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)515
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    SPHタイプ。実用新案、意匠登録済
    用途ハッカー、カッター、16mm用マーカー×2 4連差し材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷
    SPHタイプ。実用新案、意匠登録済
    用途ハッカー、カッター、折尺、16mm用マーカー4連差し材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    SPHタイプ。実用新案、意匠登録済
    用途ハッカー、カッター、16mm用マーカー3連差し材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    SPHタイプ。実用新案、意匠登録済
    用途ハッカー、カッター、折尺、16mm用マーカー×2 5連差し材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
  • (1H0P-)クリップ MAZDA(マツダ)

    (1H0P-)クリップ

    MAZDA(マツダ)
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
  • (1H0P-)ナット MAZDA(マツダ)

    (1H0P-)ナット

    MAZDA(マツダ)
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
  • ハト注意看板PET板 HTS-H01P_225x300 グリーンクロス

    ハト注意看板PET板 HTS-H01P_225x300

    グリーンクロス
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    5日以内出荷
    シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
    用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)225厚さ(mm)1高さ(mm)300表示内容ハトにエサをあたえないでください
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷から112日以内出荷