カテゴリ
- 物流用品(1,272)
- 自動車補修部品(392)
- 農業機械(240)
- 制御機器(137)
- ねじ・ボルト・釘(96)
- バイク部品(93)
- トラック用品・パーツ(77)
- メカニカル部品(73)
- パソコン/周辺機器(65)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- 安全靴・作業靴(49)
- 切削工具(39)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- 作業工具(26)
- 測定用品(23)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 家電(19)
- オフィス家具(15)
- カー用品(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 科学研究・開発用品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 機構部品(9)
- バッテリー・電装(9)
- マスク(9)
- 自転車部品(9)
- 溶接用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 住設機器(8)
- 電動工具(8)
- 整備工具・収納(7)
- 電気材料(6)
- 日用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 事務用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 縫製用品(5)
- 清掃用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 研磨材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 建築金物(3)
- 空圧工具(3)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 安全標識(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(1,261)
- NAKANO(346)
- BIGM(丸山製作所)(239)
- 大阪魂(90)
- 雅(76)
- CKD(57)
- omron(オムロン)(37)
- IDEC(和泉電気)(36)
- メディアカバーマーケット(36)
- シモン(35)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(27)
- ニッセイ(23)
- THK(22)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
- SWAGE-LINE(14)
- OSG(オーエスジー)(10)
- 協育歯車(10)
- ネグロス電工(9)
- ドンケル(9)
- ブランドをもっと見る
「h-1s」の検索結果

(POP1)サンフック H-1S
POP1¥778税込¥8561セット(30個)8日以内出荷盗難防止ツールにピッタリ!裏面に両面テープが付いたタイプのフックです。材質アルミニウム寸法(幅W×高さH)(mm)21×16
パイラック (一般形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(42件のレビュー)¥77~税込¥85~1個ほか当日出荷一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
ヘリカル H1S
協育歯車¥999~税込¥1,099~1個当日出荷歯部高周波焼入HRC47~53です。用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1全長(mm)22歯幅(mm)12モジュール1圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)45歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(15件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
サニタリー中高圧クランプ
フジトク(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷簡単に取り付け、取り外しができます。用途配管接続する間を固定する金具。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール
SUSポスト口表ビス用
ACE(エース)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷ステンレス製でさびにくく、郵便物差入口にご使用いただけます。表ビス用です。材質ステンレス厚さ(mm)11寸法(mm)(投入口/高さ×幅)30.5×200色ヘアライン外形寸法(mm)(高さ×幅)62×258
押ボタンスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥879税込¥9671個当日出荷基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様銀操作部形状別売:丸8/丸10電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
レンチラック (スパナ/めがねレンチ/コンビネーションレンチ用)
KTC(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。トラスコ品番373-8591セット内容・ベース(180×140×5.5mm) 3枚・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個・ピン4本・ジョイント4本質量(g)200
KURITA ステンレスボタンヘッド
栗田製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。用途グリースの注油作業に。材質(本体)SUS303タイプボタンヘッド二面幅(mm)17
粘着ローラークリーナーホルダーマグネット型
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷粘着ローラークリーナーの収納に便利です。マグネット式のため、レイアウト変更可用途クリーンルームなどの入口設置用に。工場・作業現場の設置用に。材質本体:アクリル樹脂、裏面:マグネットシート商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ハイコックソケット(ホース継手タイプ)4X6ホース用
千代田通商¥799税込¥8791個当日出荷トラスコ品番808-2397形状ソケット質量(g)27.2使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケット寸法A(mm)31.5寸法B(mm)11ホース内径(Φmm)4使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)15ホース外径(Φmm)6二面幅H1(mm)12二面幅H2(mm)12
表面実装用コネクター
MAC8(マックエイト)¥7,498~税込¥8,248~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷表面実装用基板に取付けられる超小型のコネクターです。 本製品を使用すればバラバラの状態で信号ラインを取出す事ができる為、パターンを集約化しなくても良いのでパターン設計が簡単になります。 縦、横、自由な方向で取付可能 手作業のバラタイプと自動挿入用のエンボステープ入りの2種類ございます。材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上抜去力(g)70以上
鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセット
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)材質スチール
照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状角耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性1.9±0.95絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95LED超高輝度LED(輝度レベル1)色(本体)黒回路単極双投回路構成単極
電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド
山本光学¥14,980税込¥16,4781個当日出荷電動ファン付呼吸保護具LS-355シリーズ用パーツのフェイスシールドです適合LS-355シリーズトラスコ品番854-7286種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)レンズ色クリア材質(フレーム)面体枠/カイダック(透明)材質(レンズ)ポリカーボネート
ワイヤレスイヤホン機能付き集音器「きこエール」
クロスブレイン(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷一人の時間はワイヤレスイヤホンとして。会議や家族との会話もコレ1台で! <小さな音を大きな喜びに> イヤホンのタッチセンサーで8段階の音量調節が可能です。最大40dB近く音量を増幅して音を届けます。 また、ノイズキャンセリングイヤホンで使用している技術を用いてノイズを抑えたり、二重で聞こえるといった従来の集音器で問題となっていた聞き取りづらさを解消し、聞こえを取り戻します。 <ひとりの時間はワイヤレスイヤホンとして。みんなの時間は集音器として。> 片耳わずか4gの完全ワイヤレスイヤホン型集音器。 集音モードのオンオフは4秒長押しでかんたんに切替可能! みんなの時間は集音器として、一人の時間はイヤホンとして、1台2役の機能を持つ集音器の新しいカタチです。 <安心の日本語音声ガイダンス> 音声ガイダンスは安心の日本語仕様です。 誤操作をしてしまっても、何を触ったかわからないなどのトラブルを軽減します。 <最大10時間のパワフル仕様> イヤホン単体で最大10時間、ケースとの併用で最大30時間の使用が可能です。 <メガネやマスクと干渉しない> 完全ワイヤレスイヤホンのデザインをしているので、メガネやマスクと干渉しません。 また、イヤホン型デザインのため、おしゃれで気兼ねなくつけられます。質量(g)充電ケース:36、イヤホン:4(片耳)(イヤーピース非装着時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:63×49.5×24、イヤホン:34.5×15×25対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器 ※通話の場合はHFPまたはHSP、音楽再生の場合はA2DPに対応していること。通信方式Bluetooth Ver.5.2 Class2使用時間集音機能のみ(ケース併用):最大連続10時間(ケース併用で30時間)、音楽・テレビ視聴(ケース併用):最大連続9時間(ケース併用で27時間) 、電話通話時間(ケース併用):最大連続6時間(ケース併用で18時間)周波数範囲2.4GHz入力インピーダンスダイナミック型Φ6mm防塵防水性能IP54相当充電時間(時間)充電ケース:約2、イヤホン:約1.5再生周波数(Hz)20-20Kバッテリー容量(mAh)充電ケース:480(電池密度370Wh/L)、イヤホン:50ドライバーユニット(Φmm)6(ダイナミック型)通信距離(m)約10(使用環境によって異なります)登録範囲登録可能端末数:最大4台オーディオコーデックSBC AAC対応プロファイルA2DP(オーディオ)、AVRCP(リモートコントロール)、HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット)
電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360
山本光学¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。用途粉じん現場用 研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する作業使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定合格品:第TP98号/LS-360 ルーズフィット形 フェイスシールド 大風量形、PL1、B級レンズ色クリア定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.8フィルターNMF-500Kフィルター騒音値(dB)70材質(フレーム)面体枠/カイダック(透明)送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)材質(レンズ)ポリカーボネート公称稼動時間(時間)9.2指定防護係数11
ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から21日以内出荷外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
ハスバハグルマ/ネジハグルマ
協育歯車¥1,898税込¥2,0881個当日出荷歯部高周波焼入HRC47~53です。用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1歯数26ハブ長さL(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応ねじれ方向R
フラワーリースギフトシール-1
HEADS(ヘッズ)¥819税込¥9011パック(30枚)6日以内出荷袋や箱をおしゃれに留められる、お花のリースデザインが可愛いヘッダーシールです。 存在感のある大きめサイズで、このシールを貼るだけで商品が華やかに変身!クリアタイプのPETボックスや紙袋など、中身を見せるものやシンプルな箱、袋におすすめです。 剥離紙に折り位置とリース下部の2か所にスリットを入れて貼りやすさにも配慮しました。 折り位置がわかりやすいデザインや、出し入れのしやすさを考慮しシール後部をフラップからはみ出さないように小さめにするなど、使いやすさにこだわったヘッダー用のギフトシールです。仕様シート材質上質紙寸法(幅W×高さH)(mm)139×90
ビットホルダースパナ掛け
ベッセル¥1,298税込¥1,4281本当日出荷スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)69×13×13全長(mm)69色シルバー対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応
超硬ロータリーバー タイプH(スパイラルカット)
Axel¥1,998税込¥2,1981本9日以内出荷から12日以内出荷スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355
山本光学¥78,980~税込¥86,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。 軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。種類電動ファン付き呼吸用保護具使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.8フィルターNMF-500Kフィルター送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)指定防護係数11
NH1S-2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から51日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
...