カテゴリ
- 農業機械(374)
- 制御機器(346)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(226)
- オフィス家具(137)
- パソコン/周辺機器(136)
- 自動車補修部品(80)
- バイク部品(78)
- 物流用品(61)
- 切削工具(53)
- 船舶用品・漁業資材(45)
- メカニカル部品(41)
- 建材・エクステリア(41)
- 測定用品(38)
- 機構部品(35)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 作業工具(25)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- トラック用品・パーツ(20)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 家電(19)
- 電動工具(19)
- 事務用品(17)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 厨房用品(13)
- カー用品(13)
- バッテリー・電装(12)
- 空圧工具(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 店舗什器・備品(10)
- 縫製用品(10)
- 電気材料(8)
- 防犯用品(8)
- 建築金物(8)
- 学童・教育用品(8)
- 梱包用品(6)
- 溶接用品(6)
- 研磨材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 住設機器(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 塗料(4)
- 安全用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 手袋(3)
- 自転車部品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 作業服(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車純正部品(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(366)
- CKD(195)
- オカムラ(岡村製作所)(133)
- omron(オムロン)(106)
- KITO(キトー)(52)
- メディアカバーマーケット(51)
- YKK AP(39)
- IDEC(和泉電気)(35)
- サンドビック(33)
- SHIMANO(シマノ)(32)
- 富士電機(23)
- WURTH ELEKTRONIK(19)
- RS PRO(19)
- SMC(18)
- 旭計器工業(18)
- TDK(17)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- 旭産業(点検窓)(14)
- ウェルコムデザイン(14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「h-2-a」の検索結果

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
乾電池式コンパクトデジタルカメラ
コダック(6件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル! 4倍光学ズーム 16万画素CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 27 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 単三形アルカリ電池 (2本)用途写真撮影付属品単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード電源単3型アルカリ電池2本有効画素数1635万画素外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく)総画素数1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS]ズーム光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍)撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)レンズ構成7群7枚撮像素子1/2.3型 BSI CMOS液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター開放F値F3.0(W)-F6.6(T)記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC![H2A10-BLK 3m テザープロ HDMI 2.0 to HDMI 2.0 ブラック [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Tether Tools](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48429370-231113-02.jpg)
H2A10-BLK 3m テザープロ HDMI 2.0 to HDMI 2.0 ブラック [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
Tether Tools¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷色ブラックケーブル長(m)3ケーブル種類スタンダード![H2A1-BLK 30cm テザープロ HDMI 2.0 to HDMI 2.0 ブラック [0.3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Tether Tools](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48429354-231113-02.jpg)
H2A1-BLK 30cm テザープロ HDMI 2.0 to HDMI 2.0 ブラック [0.3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
Tether Tools¥4,098税込¥4,5081個8日以内出荷色ブラックケーブル長(m)0.3ケーブル種類スタンダード
ラチェットハンドル
TRUSCO(23件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。表面処理三価クロムメッキ
3-drive用ハーネス
Pivot(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷から5日以内出荷3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
HWシリーズ パイロットライトΦ22
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から31日以内出荷フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
H02A普通紙ベーシックタイプ610mm45m
中川製作所¥1,798税込¥1,9781台翌日出荷<HP Designjetプリンタ対応用紙> コストパフォーマンスに優れたインクジェット普通紙。 水性染料インク、水性顔料インク両対応で線画が滲みにくく、 折り適正によりインク割れしにくい為、CAD、GIS出力用途に最適です。 紙厚112μ 坪量90g/m2 白色度95%
充電インパルス
東芝(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷1回の充電で長く使える高容量 フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。 つぎ足し充電が可能 メモリー効果を気にせずご使用になれます。電圧(V)1.2
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)
フジキン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(NPT)
測温抵抗体温度変換器
渡辺電機工業¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から12日以内出荷機能バーンアウト:上方振切応答速度約50ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
スーパーロックフック
スーパーツール¥22,980税込¥25,2781台当日出荷敷鉄板の運搬・施工作業に最適です。吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。敷鉄板より抜去する時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーンなどで容易にワークより取り外しができます。開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しが楽にできます。NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録商品用途通常のロック付フックとしての使用や、アイピースでの直吊り作業に。トラスコ品番564-1074材質特殊合金鋼幅(mm)167全長(mm)381タイプ開閉ロック式基本使用荷重(t)2本体厚さ(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個翌日出荷から31日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
データロガー(温湿度タイプ)専用センサー
佐藤計量器製作所¥15,980税込¥17,5781本当日出荷SK-L200TH2A用温湿度センサです。用途狭い隙間等の測定に。トラスコ品番805-1229コード長さ(m)1.5寸法(Φ×mm)【先端部】8×35
産業用光リモコン装置 BRC形 受信器
北陽電機¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷から32日以内出荷FSK変調と独自の判定回路の採用により、外乱ノイズに強く、高信頼伝送ができます 受信器に設定/登録されたコード(Fナンバーコード)と、送信されるコードが一致した時、伝送可能となります。このため、受信器を同時に多数個使用する用途にも、必要な受信器のみに必要なデータが伝送できます 光を使っています。電波障害に強く法規上の規制も受けません 便利で使いやすい。送信時にはブザーがなります。またFナンバーやバッテリーチェックは液晶表示します(4点送信タイプのみ) 送受信エリアが広い。稼働中の機器に対しても支障なく伝送できます。
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 HWシリーズ パイロットライト ドーム形 Push-in端子
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から31日以内出荷仕様-適合-適合機種-形状短胴突形(ドーム形)文字内容-品名パイロットライト規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路-鍵-耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2000・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)
フジキン¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(G)
サスペンションビームH2B-A(50個入)
岩田製作所¥159,800~税込¥175,780~1箱(50箱)翌日出荷フックとの接点が内側にあるため、安定した通電を確保できます。最大Φ5.0mmまでのフック径に対応できます。両端はHCFSの取り付けに対応しています。材質鉄
USB充電器3.4A USB-A 2ポート
STAR Light¥1,198税込¥1,3181個当日出荷機器に合わせて出力を制御する自動識別ICを内蔵。小型軽量で、2ポート合計3.4Aの高出力で、急速充電に対応。過電流防止、過電圧防止、ショート防止など各種保護機能を搭載。持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用寸法(mm)約46.7×28.2×46.0色白色材質(本体)ABS+PC質量(g)約50出力【USB-A】DC5V3.4A(2ポート合計)入力AC100~240V、50/60Hz、0.5AUSBポート数USB-A×2ポート
サスペンションビームH2B-A(1個入)
岩田製作所¥3,598~税込¥3,958~1個(1個)翌々日出荷フックとの接点が内側にあるため、安定した通電を確保できます。最大Φ5.0mmまでのフック径に対応できます。両端はHCFSの取り付けに対応しています。材質鉄
小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(アームレバータイプ) D4NH
omron(オムロン)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷から86日以内出荷機械などの省スペース化に対応した、樹脂製の小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃えまたMBB仕様も追加。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)300m/s2以上機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度2~360°/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
コンプ コネクタ1/4’’U
SK11¥559税込¥6151個3日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサ取り出し口とホースの接続用パーツです。内径6.5~7mmホースとコンプレッサを接続します。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄外径(Φmm)ホース接続側(タケノコ):約7
小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(シャフトタイプ) D4NH
omron(オムロン)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷から86日以内出荷保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~+70(ただし、 氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2以上使用周囲湿度95%RH以下耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)300m/s2以上機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度2~360°/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)
エスコ¥91,700税込¥100,8701個翌日出荷エスコ品番EA905DH-2A材質アルミ合金最大使用荷重(kg)120収納寸法・幅(mm)1716収納寸法・奥行(mm)423収納寸法・高さ(mm)180天板寸法・幅(mm)230天板寸法・奥行(mm)1590~2640
100角用 T型ジョイント材
YKK AP¥18,980税込¥20,8781セット(2個)当日出荷から12日以内出荷柱、桁で構成されたフレームを施工する際にT型ジョイント材を取付けた柱(2本)を先に施工後、その上に桁を仮置きして取付けが可能です。材質A6063S備考穴加工あり外形寸法(mm)190×100×H45
...






![H2A10-BLK 3m テザープロ HDMI 2.0 to HDMI 2.0 ブラック [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Tether Tools](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48429370-231113-02.jpg)
![H2A1-BLK 30cm テザープロ HDMI 2.0 to HDMI 2.0 ブラック [0.3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Tether Tools](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48429354-231113-02.jpg)















![#10- 32 [UNF]リコイルキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591887-180222-02.jpg)