カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業工具(1)

「h-2141」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルタ 物干しハンガー角型 ピンチ パール金属

    ベルタ 物干しハンガー角型 ピンチ

    パール金属(5件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    風の日もしっかり竿に固定できる安心キャッチハンドル。 使用しないときは吊るしたまま二つ折に出来るのでジャマにならない。 直径30mm以下の竿で使用可能。
    ブルー
  • ホルツ カーペイント (ソリッド) 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント (ソリッド)

    武蔵ホルト(21件のレビュー)
    899税込989
    1本(180mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ネプロス・ハーフムーンレンチ nepros

    ネプロス・ハーフムーンレンチ

    nepros(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    形状ハーフムーン
  • こめコレ!米トギーナ 曙産業

    こめコレ!米トギーナ

    曙産業
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    網部分を分解して洗えるので衛生的です。
    用途持ち手を下にして立てておけて、吊り下げもできるので収納場所に困りません。TGK品番1-0290-1001材質【本体】ポリエチレン(耐熱-30℃~80℃)【ハンドル】ポリプロピレン(耐熱-20℃~120℃)直径×長さ(mm)53×158
  • 白木連板 YH214 光

    白木連板 YH214

    2,898税込3,188
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    部屋名や用途の標示に適しています。
    用途部屋名や用途の標示に。材質白木木製表示内容無地
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
  • ブラケット フロントアッパ1 8CH-21415-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケット フロントアッパ1 8CH-21415-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
    保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • シャフト ピボット 5DH-22141-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シャフト ピボット 5DH-22141-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケット フートレスト 4 1B7-2145H-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケット フートレスト 4 1B7-2145H-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
  • BODY COM*NH-215M*  81410MN5010ZB ホンダ

    BODY COM*NH-215M* 81410MN5010ZB

    ホンダ
    82,980税込91,278
    1個
    5日以内出荷
  • BODY COM*NH-215M*  81410MN5000ZB ホンダ

    BODY COM*NH-215M* 81410MN5000ZB

    ホンダ
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
  • LID,INNER*NH-214*  81141GS6710ZA ホンダ

    LID,INNER*NH-214* 81141GS6710ZA

    ホンダ
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L.*NH-215M*  81414MN5000ZB ホンダ

    COVER,L.*NH-215M* 81414MN5000ZB

    ホンダ
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
  • 8412N/2GH-214 EBM PAPST

    8412N/2GH-214

    EBM PAPST
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気

    2相ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    8,198税込9,018
    1台
    92日以内出荷から112日以内出荷
    質量(kg)0.03種類ステッピングモーター電源二相定格電流(A/相)0.3巻線抵抗(Ω/相)21基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□14慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.00058最大静止トルク(N・m)0.0065以上(2相励磁時)モータ長(mm)30インダクタンス(mH/相)4.2