こめコレ!米トギーナ

こめコレ!米トギーナ - 曙産業

網部分を分解して洗えるので衛生的です。

用途
持ち手を下にして立てておけて、吊り下げもできるので収納場所に困りません。
TGK品番
1-0290-1001
材質
【本体】ポリエチレン(耐熱-30℃~80℃)【ハンドル】ポリプロピレン(耐熱-20℃~120℃)
直径×長さ(mm)
53×158
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81950465CH-2141
¥700
¥629
¥692(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする