カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「h-261 lixil」の検索結果

洗面用クサリ付ゴム栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷付属品ヒートン材質黄銅、ゴム(NR)長さ(mm)240高さ(mm)11材質(本体)ゴム呼び径24外径(Φmm)34玉大(mm)3フタの種類ゴム栓
これエエやん 洗面用ゴム栓 原状回復
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥509~税込¥560~1個ほか当日出荷から9日以内出荷マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。 くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。 洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。材質ニトリルゴム、黄銅
W型バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(23件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm付属品くさり取付金具材質NBR、ステンレスくさり長さ(mm)650くさりの有無あり