カテゴリ
- パソコン/周辺機器(18,950)
- オフィス家具(11,597)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,744)
- 自動車純正部品(6,102)
- メカニカル部品(5,737)
- バイク純正部品(3,772)
- 制御機器(3,039)
- 物流用品(2,134)
- 切削工具(1,982)
- 空調・照明・電設資材(1,483)
- 農業機械(1,455)
- 機構部品(1,299)
- 作業工具(1,180)
- 科学研究・開発用品(826)
- トラック用品・パーツ(760)
- ねじ・ボルト・釘(692)
- カー用品(663)
- 建築金物(660)
- 測定用品(649)
- 家電(640)
- 配管・水廻り設備部材(634)
- 保管用品(586)
- 自動車補修部品(548)
- 建材・エクステリア(482)
- 溶接用品(471)
- バイク部品(459)
- 厨房用品(437)
- 油圧機器・油圧ホース(410)
- 住設機器(409)
- FA担当者のオススメ新商品(389)
- 事務用品(370)
- 店舗什器・備品(356)
- 電気材料(284)
- 卓上消耗品(245)
- 電動工具(242)
- 作業服(216)
- 船舶用品・漁業資材(203)
- 医療(197)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(194)
- 安全標識(163)
- 学童・教育用品(149)
- ポンプ・送風機・電熱機器(148)
- 研磨材(129)
- 農業・園芸資材(128)
- 安全用品(124)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(108)
- 介護用品(107)
- 縫製用品(107)
- 清掃用品(104)
- 自転車部品(104)
- 空圧工具(104)
- 印刷用紙/インク/印刷機(95)
- 防犯用品(94)
- バッテリー・電装(86)
- 安全保護具(78)
- スプレー・オイル・グリス(76)
- 防災用品(75)
- 日用品(64)
- はんだ関連・静電気対策用品(63)
- 塗装・養生・内装用品(63)
- 整備工具・収納(60)
- 梱包用品(59)
- クリーンルーム用品(59)
- テープ(52)
- 塗料(49)
- 測定関連サービス(49)
- フォークリフト・産機・建機用品(48)
- 測量用品(土木/建設)(44)
- トラック純正部品(43)
- 安全靴・作業靴(42)
- 救急・衛生(36)
- 自動車用オイル・ケミカル(34)
- ヘルスケア(33)
- 手袋(33)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
- マスク(30)
- 肥料・農薬・除草剤・種(29)
- 自転車整備工具・アクセサリー(26)
- 鈑金・塗装(25)
- 農具(25)
- トラック輸送・安全用品(22)
- エンジン工具(22)
- 接着剤・補修材(21)
- 洗剤・除去剤(14)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
- タイヤ・足回り(10)
- ガレージ機器・整備設備(10)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
- 理美容(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 完成車(5)
- 洗車・清掃(4)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 食品・飲料(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(55)
- メディアカバーマーケット(18,131)
- オカムラ(岡村製作所)(11,273)
- SMC(6,778)
- MAZDA(マツダ)(3,388)
- 三木プーリ(2,881)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,059)
- ホンダ(1,944)
- ニッサン(1,733)
- KITO(キトー)(1,402)
- CKD(1,137)
- Panasonic(パナソニック)(889)
- エスコ(778)
- BIGM(丸山製作所)(745)
- IKO(日本トムソン)(735)
- スズキ(698)
- 雅(669)
- 三菱電機(546)
- 大阪魂(475)
- イトーキ(469)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「h-3」の検索結果

ソリッドステート・タイマ H3YN
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥5,050~税込¥5,555~1個当日出荷から70日以内出荷複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低
シンワ測定(4件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個ほか当日出荷から20日以内出荷測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂質量(g)360タイプ最高・最低電源単四乾電池 2本測定範囲(℃)-30~250本体寸法(mm)172×77×46分解能0.1精度(℃)±1分解能(℃)0.1測定対象調理、設備管理、農業、実験リード線(m)1.4測定間隔1秒プローブ長(mm)110温度表示方式デジタル特性防塵・防水防水保護等級IPX7プローブ径(Φmm)3.5
プローブ デジタル温度計 H-3用
シンワ測定(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本ほか当日出荷から15日以内出荷デジタル温度計 H-3用の交換用プローブです。用途デジタル温度計H-3用の替えプローブです。
ヒューソリッド H-3
ペンギンエース¥3,198~税込¥3,518~1双ほか当日出荷から5日以内出荷手のひらにゴートスキン(山羊革)を採用し快適性と高級感を両立。手に馴染むしっとり感と耐久性は、確実さを要求される厳しい現場で信頼性という輝きを放ちます。色黒機能耐久性材質(裏)山羊革材質(表)ナイロン
スピニングレーザー 'H-3
シンワ測定¥89,980~税込¥98,978~1台ほか翌日出荷から20日以内出荷スピニングレーザーH-3 は、直径400mまで測定することが可能です。 本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。用途各種基準出しに使用。付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)材質(本体)ABS樹脂質量(g)1725電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター精度水平:±10mm/100m光源可視光レーザーダイオード回転速度(min-1[r.p.m])600測定範囲(m)直径400(半径200)防塵防水性能IP66三脚取付ねじW5/8インチ出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
ソリッドステート・タイマ H3CR-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷電波の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと)保護構造IP40(パネル表面部)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)動作方式限時動作外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回許容電圧範囲(V)電源電圧の85~110%使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5時間軸レンジ秒のみ温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下復帰方式自己復帰電源リセット最小電源開放時間 0.5s復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10minセット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下許容電圧変動電源電圧の85~110%適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合動作/復帰方式限時動作/自己復帰
ディップタイマ H3FA
omron(オムロン)(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から81日以内出荷有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ耐電圧制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)電圧の影響±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s26方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)動作時間のばらつき±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s26方向 各4回セット誤差0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%寸法(縦×横×高さ)(mm)17.75×36.9×19.5復帰時間(ms)10以下電気的寿命(定格負荷)10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)機械的寿命1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h)外部接続プリント基板用端子
ソリッドステート・タイマ H3DK
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から70日以内出荷DIN22.5mm幅の盤内用 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
マルチタイマ H3DT-N/H3DT-L
omron(オムロン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷仕様H3DT-N/H3DT-L多機能タイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.複数の時間レンジ及び動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm瞬時出力を0(ゼロ)に設定するだけで簡単にシーケンスチェック一部の動作モードに対応するスタート信号制御スイッチを使用して限時DPDT出力コンタクトを限時SPDT出力コンタクト/瞬時SPDT出力コンタクトに変更可能プッシュインPlus技術による迅速な配線リレー出力供給電圧24~240Vac/dcDINレール取り付けシリーズH3DT最大電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)AC250、DC30動作温度範囲(℃)-20~+60ターミナルタイプねじ時間(s)0.1~360000
スピニングレーザー H-3 デジタル受光器付
シンワ測定¥129,800~税込¥142,780~1セットほか翌日出荷から21日以内出荷水平にレーザーを照射できます。着脱式リチウムイオンバッテリーで付けても外しても充電できます。デジタル受光器が標準装備されており屋外などの見えにくい場所でも使用できます。防塵・防水性能IP66用途各種墨出し作業に。材質(本体)ABS樹脂質量(g)1845規格防塵・防水構造(IP66)電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター本体寸法(mm)180×138×210精度水平精度:±10mm/100m範囲測定範囲:直径400m(半径200m)受光器使用時、自動整準範囲:±5°回転速度(min-1[r.p.m])600/450/300/150/0保証期間1年間盗難・火災補償付
ソリッドステート・タイマ H3Y-2
omron(オムロン)(31件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。限時接点2c
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ
omron(オムロン)(48件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
ダンパ 3H3-83513-00
YAMAHA(ヤマハ)(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷主な適合純正品番584-83513-00主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400)
岩崎製作所¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。直射日光による高温多湿を要因とした内部備品の劣化を防ぐ為に本体にエアー抜き孔を設けています。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。幅(mm)600色赤材質(本体)鉄奥行(mm)400本体厚さ(mm)1.2
ステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400)
岩崎製作所¥42,980~税込¥47,278~1台翌々日出荷から3日以内出荷対候性に優れたステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。直射日光による高温多湿を要因とした内部備品の劣化を防ぐ為に本体にエアー抜き孔を設けています。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。幅(mm)600色赤材質(本体)ステンレス奥行(mm)400本体厚さ(mm)1.2
アダプタ H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ
オムロンヘルスケア¥179税込¥1971個当日出荷仕様●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズアズワン品番65-7310-63
スピニングレーザー H-3 受光器付
シンワ測定¥149,800~税込¥164,780~1個ほか4日以内出荷から21日以内出荷水平に対応付属品受光器、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm)範囲【自動整準】±5光源可視光レーザーダイオード製品質量(g)1700回転速度(min-1[r.p.m])600測定範囲(m)Φ800(半径400)防塵防水性能IP66警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
作業用スニーカー ヘヴァ H-003
弘進ゴム¥4,798税込¥5,2781足5日以内出荷かかとを踏みつけたままでも歩行可能で、ノンマーキング底。形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)300(26.0cm)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
DYNAMIC 3200 HDR H 3P ASSY
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998税込¥4,3981セット(10個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ハンギングバーセット H-3 天井付Cタイプ
TOSO¥9,998~税込¥10,998~1セット6日以内出荷・ランドリーバーとして設置:共働き家族の増加やPM2.5、花粉症対策などで洗濯物を室内に干す人が増えています。ハンギングバーをランドリーバーとして設置することで、空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化できます。・収納バーとして設置:収納バーとして設置することで、部屋の上部の空間を有効的に使い、”見せる収納”が可能です。・ディスプレイバーとして設置:天井近くにハンギングバーを設置すれば、長さのあるグリーンやモビール、インテリア小物などをディスプレイすることができます。仕様固定タイプ許容荷重(kg)30タイプ天井付CタイプRoHS指令(10物質対応)対応
マルチタイマ H3DT-N/-L
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷時間レンジ、動作モードマルチタイマ。 プッシュインPlus端子台タイプ。 Nタイプは、8動作、Lタイプは拡張8動作可能。 DINレール取付タイプ。質量(g)約100使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h耐電圧AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)定格絶縁電圧(V)AC250定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下入力信号スタート絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2EMC規格(EMI) EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS) EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)電源リセット最小電源開放時間 0.1s復帰電圧定格電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)5k(電源端子間)、7.4k(導電部端子と操作部)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下許容電圧変動定格電圧の85%~110%最大目盛12機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
...















![[EA590H-3]用 クローセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510062-180823-02.jpg)