カテゴリ

  • 事務用品(18)
  • オフィス家具(16)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 保管用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 家電(9)
  • カー用品(8)
  • 厨房用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測定用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 清掃用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-336」の検索結果

175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小便器用押ボタン部(TG60PN型用) TOTO

    小便器用押ボタン部(TG60PN型用)

    TOTO(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合品番TG60PNX、TG60RNX、TG60SNX
  • オートネイルポンチ H&H

    オートネイルポンチ

    H&H(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    頭出しの釘を連続作業で正確に打ち込めます! 壁紙・布張り等の作業の場合に下地板の釘の打ち込みが効率よく行えます。 真上にも簡易に打てます。 キャップを回し強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。 連続使用での疲労軽減。 ハンマー不要の自動釘
  • ネイルポンチ替え芯 H&H

    ネイルポンチ替え芯

    H&H
    419税込461
    1個
    翌日出荷
    センターポンチ+ネイルポンチのW機能! キャップ回しの強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。連続使用での疲労軽減! 真上にも簡易に打てます。 ハンマー不要 業界初!ヘッド部に脱落防止機能付き
    タイプH-336用
  • オリジナル取手 WAKI(和気産業)

    オリジナル取手

    WAKI(和気産業)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    黒色焼き付け塗装のカントリー金具。木製扉用取手
    用途取手材質/仕上スチール/焼き付け塗装寸法L(mm)250サイズ(mm)250取手取手
  • ブレーキホース(ミツビシ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(ミツビシ)

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • レディース衿なし調理着 HH336 アイトス

    レディース衿なし調理着 HH336

    アイトス
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷
    ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。
    混率(%)ポリエステル65、綿35生地ポプリン生地性能ナノ加工、吸水防汚性性別女性用
  • ゴム硬度計 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ゴム硬度計

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトタイプな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィット。測定時が簡単に読めるデジタルタイプ。出力・ゼロセット機能付き。計測中の表示値のホールド機能付き。デジマチックインターフェース標準装備のため計測システムに接続可能。SETスイッチでゼロ位置のずれを補正(ゼロセット機能)
    仕様負荷装置(WE、WA、WDばね力(mN)HA、HD硬さ):コイルスプリング方式、WA=550+75、HA(HA;10~90)(10度1300mN、90度7300mN)軸径(Φmm)押針形状:1.25先端形状押針形状:截頭錐体吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm分類規格上:TypeA形状(mm)加圧面:44×18測定対象一般ゴム/軟質プラスチック先端角度押針形状:35°表示形式デジタル最小目盛0.1硬度先端径(Φmm)押針形状:0.79RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番811-336-10
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
  • ブルズプリント Bulls(ブルズ)

    ブルズプリント

    Bulls(ブルズ)
    30,980税込34,078
    1ケース(10枚)
    5日以内出荷
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
  • 超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ハーフサイズ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • ホール効果センサ IC 3-Pin AEC-Q100 表面実装 DiodesZetex

    ホール効果センサ IC 3-Pin AEC-Q100 表面実装

    DiodesZetex
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 3x0.5mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ

    3x0.5mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-336材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.5アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.17許容変位置(deg)86自由角度(°)180
  • HPE SW 650W 48V NEBS DC PSU HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE SW 650W 48V NEBS DC PSU

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    249,800税込274,780
    1台
    8日以内出荷
    出力(W)650
  • 2in1 USB-C to C&Lケーブル 1.0m 多摩電子

    2in1 USB-C to C&Lケーブル 1.0m

    多摩電子
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    iPhone15(USB-C)とLightningの Air Pods を持ってのお出かけは、この1本の2in1ケーブルで対応。PD充電(60WMax)と480Mbpsの高速データ転送に対応。安心のApple社MFi認証品
    ホワイトケーブル長(m)約1.0転送速度(Mbps)480Mbps
  • ホール効果センサ IC 3-Pin AEC-Q100 スルーホール DiodesZetex

    ホール効果センサ IC 3-Pin AEC-Q100 スルーホール

    DiodesZetex
    879税込967
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上バーブ継手

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    ・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
  • 真空パッドスリムホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッドスリムホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    ・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    ストローク(mm)ホルダ:3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンボール箱 タマパック

    ダンボール箱

    タマパック(116件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(20枚)
    当日出荷
    オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。
    用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
  • A4レターケース(浅型3段+深型1段) モノタロウ

    A4レターケース(浅型3段+深型1段)

    モノタロウ(50件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    書類整理に便利な浅型3段+深型1段のレターケースです。引出しは書類の整理に便利な浅型3段・深型1段があり、深型タイプはA4用紙も梱包ごと(500枚)収納でき、穴開けパンチや小型セロテープカッターなども入る高さです。引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。便利なタイトルシール付き。本体底部にスベリ止めが付いています。
    用途事務用品などの保管に材質本体/ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン質量(kg)1.5サイズA4タイプ浅型3段+深型1段外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×256引出し組合せ浅型+深型浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×36深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×80
  • A4レターケース 樹脂製 浅型 5段 モノタロウ

    A4レターケース 樹脂製 浅型 5段

    モノタロウ(46件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    書類整理に便利な浅型5段タイプのレターケースです。引出しは書類の整理に便利な浅型タイプです。引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。便利なタイトルシール付き。 本体底部にスベリ止めが付いています。
    用途事務用品などの保管に材質本体/ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン質量(kg)1.5サイズA4タイプ浅型5段外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×256引出し組合せ浅型浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×36深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
  • 透明コンテナ TRUSCO

    透明コンテナ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • デスクトレー A4ヨコ セキセイ

    デスクトレー A4ヨコ

    セキセイ(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    進行中の文書の分類整理に最適。ゆったり設計のデスクトレー。スタッキングがしやすいサイドストッパー付。角2封筒が入るゆったりサイズ設計。
    材質ポリスチレン耐荷重(kg)2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×253×65内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×248×58
  • スチロール角型大型ケース サンプラテック

    スチロール角型大型ケース

    サンプラテック(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。 フタ付きです。
  • 18-8 浅型長バット 弁慶(本間冬治工業)

    18-8 浅型長バット

    弁慶(本間冬治工業)(5件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    縦長の食材の保存に便利です。
    用途食品の保存材質ステンレス18-8(SUS304)商品タイプバット
  • 敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール

    敷鉄板用フック付 チェーンスリング

    スーパーツール(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1組
    当日出荷
    敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
    用途敷き鉄板吊り具寸法L1(mm)105寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法L3(mm)38寸法T2(mm)18寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89フック形状ラッチロックフック
  • アバンテV2レターケース A4 ナカバヤシ

    アバンテV2レターケース A4

    ナカバヤシ(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。A4サイズ収納のスタンダードサイズ。書類、身の回りの小物の収納に。
    材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレンサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DA型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    DA型コンテナ

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
  • 深型5段レターケース TRUSCO

    深型5段レターケース

    TRUSCO(4件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
    用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。トラスコ品番286-9179材質本体:再生ポリスチレン(PS)樹脂 引出し:ポリスチレン(PS)樹脂質量(kg)3.8サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5引出し数5引出しの色透明引出し組合せ深型引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
  • 密閉タンク(ツル付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉タンク(ツル付タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。
    材質SUS304
  • スリムタップUSB充電機能付き サンワサプライ

    スリムタップUSB充電機能付き

    サンワサプライ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。 特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。 USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。
    適合電気用品安全法(PSE)スイッチなし出力USB:DC5V・3.4A(2ポート合計)定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁キャップ付コードVFF1.8平方ミリメートル×2芯、仕上り外形寸法約3.4mm×6.8mm適合地域日本国内マグネットありプラグ形状スイングUSBポートType-A×2雷ガードなし耐トラッキングあり
  • 手元エアレギュレータ MARD 明治機械製作所

    手元エアレギュレータ MARD

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    手元デジタル式エアレギュレータ。ガン手元にレギュレータを装備する事により、コンプレッサのON-OFFロード間の圧力変動(0.2MPa程度)の影響を受けず、 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。 トランスホーマ等を使用している場合でも、一つのトランスホーマより、複数のエア機器を使用している場合は他の機器のON-OFFにより、圧力と空気使用量が変動し、塗装条件が安定しないが、レギュレータを使用する事により 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。 現行品(MAR)と比較して約30%減の113gという軽量モデル。スプレーガンの手元に付けても邪魔にならないコンパクトサイズ。デジタル式のため、圧力調整が容易でかつ見やすい。 ダイヤフラム機構により、元圧の変動に対し、一定圧力を保とうとするため、空気量の変化もなく 一定圧力での吹付けが可能となり、塗装条件が安定します。 ボタン電池式。0.02MPa以上の圧力を検知すると電源ON、0.02MPa以下で電源OFFの安心設計です。 通電状態が継続すると約2週間程度で電源が切れます。(24H×14日=336H 8H/日=42日)
    用途スプレーガン手元での圧力と空気使用量調整接続口径G1/4質量(g)113使用圧力(MPa)0.02~1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×56×61使用流体空気
  • アバンテV2レターケース A4 ナカバヤシ

    アバンテV2レターケース A4

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    浅3段 A4 タテ型 収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。A4サイズ収納のスタンダードサイズ。書類、身の回りの小物の収納に。
    付属品カラー分類タイトルシール仕様浅3段材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレンサイズA4引出し数浅3段本体質量(kg)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×177引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅引出し/233×307×36引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • キャパティEW5 ナカバヤシ

    キャパティEW5

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    容量たっぷり投込み収納タイプ収納の目安(約)。 A4ファイル13冊 (背幅26mm)。 ビデオテープ 33本。 おもちゃ・小物など。”シンプル イズ ベスト”小物収納の定番商品です。衣類やお子様のおもちゃ収納に。ファイルの大量収納にも。
    材質ポリプロピレン質量(kg)0.68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×329×237RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安A4ファイル(背幅26mm):13冊、ビデオテープ:33本
  • 透明エコダスター ペットボトルキャップ用 セキスイ

    透明エコダスター ペットボトルキャップ用

    セキスイ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    容量(L)45幅(mm)336寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×403×765奥行(mm)403高さ(mm)765材質PET(再生材52~53%使用)タイプペットボトルキャップ用エコマーク認定認定色(フタ)グリーンフタの種類オープン式商品タイプ本体+フタエコマーク認定番号04 128 010
  • 透明エコダスター セキスイ

    透明エコダスター

    セキスイ(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    再生PETボトルを使った完全透明なエコマーク取得商品です。 軽くて割れにくく耐久性に優れています。 はっきりと中身が見えるので、不振な投入物もチェックでき安心です。
    分別数1形状角型種類分別用エコマーク認定認定色(本体)透明フタの種類オープン式エコマーク認定番号04 128 010
  • Bluetooth搭載ポータブルスピーカー CICONIA

    Bluetooth搭載ポータブルスピーカー

    CICONIA
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    専用ワイヤレスマイク2本付属!電源を入れるだけですぐに使える。様々な場所やシーズンで大活躍。ハンドル&車輪付きなので持ち運び楽々。高音質Bluetoothスピーカー。ワイヤレスマイク2本・リモコン付属。TWS(2台接続でステレオ再生)。FMラジオ搭載。USBメモリー再生対応。録音機能付き。LEDイルミネーション搭載
    用途セット内容:専用ワイヤレスマイク(※別売 単3電池×2使用)x2。専用マイクスタンドx2。専用リモコン(※別売 単4電池×2使用)。専用ACアダプター。FMケーブルアンテナ。取扱説明書(保証書付)出力(W)スピーカー:最大80(RMS40W)電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(g)約9000周波数帯域(MHz)FMラジオ:ワイドバンド76-108奥行D×幅W×高さH(mm)本体:約286×336×459入力端子6.3mmマイク入力端子x1、USB端子x1、3.5mmAUX/FMアンテナ端子x1充電時間(時間)6~8スピーカーツィーター:3インチ×1、ウーファー:8インチ×1充電池電圧(V)内蔵:12(4500mAh鉛蓄電池)記憶容量(GB)USBメモリーの対応容量:~128RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer5.0再生可能ファイル形式MP3通信距離(m)最大約10駆動時間(時間)フルvol.時:約4、30%vol.時:約8
  • シングルウェハーシッパー フロロウエアー/インテグリス

    シングルウェハーシッパー

    フロロウエアー/インテグリス(3件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り出しやすく、積み重ねもできます。
    材質透明PC(ポリカーボネート)