カテゴリ

  • 制御機器(791)
  • メカニカル部品(780)
  • 農業機械(753)
  • 厨房用品(616)
  • 機構部品(567)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(509)
  • 空調・照明・電設資材(507)
  • 切削工具(490)
  • 作業工具(483)
  • パソコン/周辺機器(428)
  • 店舗什器・備品(395)
  • 測定用品(385)
  • 卓上消耗品(354)
  • 配管・水廻り設備部材(339)
  • オフィス家具(290)
  • 物流用品(287)
  • 建築金物(216)
  • 事務用品(181)
  • 安全保護具(140)
  • 日用品(134)
  • 科学研究・開発用品(133)
  • 油圧機器・油圧ホース(126)
  • カー用品(119)
  • 家電(119)
  • 清掃用品(116)
  • 農業・園芸資材(109)
  • 建材・エクステリア(88)
  • ねじ・ボルト・釘(86)
  • 学童・教育用品(86)
  • FA担当者のオススメ新商品(81)
  • 電気材料(78)
  • 船舶用品・漁業資材(78)
  • 自動車補修部品(73)
  • 保管用品(69)
  • 介護用品(69)
  • バイク部品(66)
  • 縫製用品(60)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(51)
  • 住設機器(50)
  • 電動工具(50)
  • 研磨材(48)
  • 溶接用品(47)
  • 自転車部品(44)
  • 防犯用品(43)
  • 塗装・養生・内装用品(43)
  • 作業服(43)
  • 防災用品(39)
  • 医療(36)
  • 安全用品(34)
  • はんだ関連・静電気対策用品(29)
  • 安全標識(28)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(26)
  • トラック用品・パーツ(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 整備工具・収納(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • 空圧工具(20)
  • 梱包用品(19)
  • バッテリー・電装(18)
  • ヘルスケア(17)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • 農具(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 塗料(13)
  • 救急・衛生(12)
  • 手袋(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 食品・飲料(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • エンジン工具(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 理美容(5)
  • 完成車(5)
  • テープ(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)

「h-40」の検索結果

11,055件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハナローブh-40 ハナキゴム

    ハナローブh-40

    ハナキゴム
    6,098税込6,708
    1双
    当日出荷
    驚異の厚み1.5mmにも関わらず柔らかく作業性の優れた製品です。 中・低濃度の酸やアルカリ等一般化学薬品に優れた耐性が有り、厚みがあるのに柔らかく作業性に優れた手袋です。
    用途中・低濃度の酸やアルカリなど一般化学薬品を使用する作業に。トラスコ品番323-6767材質天然ゴム厚さ(mm)1.5ミドリ全長(cm)40手のひらまわり(cm)12滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性一般化学薬品
  • アンブラーH-40 CONDOR(山崎産業)

    アンブラーH-40

    CONDOR(山崎産業)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    雨の日の備えとして飲食店に最適な傘立て。
    用途飲食店・店舗全般に材質ボディ:スチール粉体塗装、シート:再生PVC100%質量(kg)7収納枚数40本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×408×495グリーン購入法適合
  • H-40 520 34T リアスプロケット ISA

    H-40 520 34T リアスプロケット

    ISA
    11,980税込13,178
    1枚
    8日以内出荷
  • H-40 520 33T リアスプロケット ISA

    H-40 520 33T リアスプロケット

    ISA
    11,980税込13,178
    1枚
    8日以内出荷
  • H-40 520 36T リアスプロケット ISA

    H-40 520 36T リアスプロケット

    ISA
    11,980税込13,178
    1枚
    8日以内出荷
  • H-40 520 37T リアスプロケット ISA

    H-40 520 37T リアスプロケット

    ISA
    11,980税込13,178
    1枚
    8日以内出荷
  • 静電気対策手袋 ダイローブH40 ダイヤゴム

    静電気対策手袋 ダイローブH40

    ダイヤゴム
    8,298税込9,128
    1パック(5双)
    当日出荷
    特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 0.2mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。 裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。 シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験材質ポリウレタン厚さ(mm)0.2入数(双)5電気抵抗値103~106Ω全長(cm)30
  • H-40 520 38T リアスプロケット ISA

    H-40 520 38T リアスプロケット

    ISA
    11,980税込13,178
    1枚
    8日以内出荷
  • H-40 520 35T リアスプロケット ISA

    H-40 520 35T リアスプロケット

    ISA
    11,980税込13,178
    1枚
    8日以内出荷
  • 静電気対策手袋 ダイローブH40 ダイヤゴム

    静電気対策手袋 ダイローブH40

    ダイヤゴム
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。 電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 0.2mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。 繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。 裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。 シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験種別電気対・耐溶剤手袋材質ポリウレタン厚さ(mm)0.2入数(双)5電気抵抗値103~106Ω機能耐溶剤・静電気対策・高耐久性・布無し薄手全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性静電気対策タイプ・有機溶剤全般
  • 接続ケーブル(KBS-1H40) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-1H40)

    東洋技研
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • pH標準液 モノタロウ

    pH標準液

    モノタロウ(71件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(500mL)
    当日出荷
    pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。
    精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(382件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • ボデーペン(ソリッド) SOFT99

    ボデーペン(ソリッド)

    SOFT99(126件のレビュー)
    899税込989
    1本(300mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ホースバンド つまみ付き モノタロウ

    ホースバンド つまみ付き

    モノタロウ(79件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
    材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ 2P

    Panasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    15A125Vのゴムキャップです
    形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15
  • アルミ平板 光

    アルミ平板

    (56件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
  • ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション

    ハンドグリースガン

    ヤマダコーポレーション(36件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
    接続口径Rc1/8全長(mm)395質量(kg)1.68容量(mL)400形式レバー式動作方式手動レバータイプ油槽径(Φmm)60.5ノズル長(mm)240ノズル接続径R1/8最大吐出圧力(MPa)50吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジ専用適合グリースNLGI No.0~No.2危険物の類別非危険物
  • スナップキャップ Panasonic(パナソニック)

    スナップキャップ

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    669税込736
    1個ほか
    当日出荷
    キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
    用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
  • 床点検口 アルミ枠H40タイプ ダイケン

    床点検口 アルミ枠H40タイプ

    ダイケン(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
    材質アルミ
  • タフなゴミ袋 ハウスホールドジャパン

    タフなゴミ袋

    ハウスホールドジャパン(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    しっかりした強度の大容量45Lのタフなゴミ袋です。高密度素材・強度抜群のポリブクロ「暮らし良い品」シリーズです。 。ゴミの分別から収納まで幅広く使えて便利です。使い勝手の良い45Lサイズです。半透明タイプで中身が見えにくい優れものです。
    耐冷温度(℃)-30寸法(横×縦)(mm)650×800
  • プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(80件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ使用流体空気
  • ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(81件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • 強力型銅ハンマー オーエッチ工業

    強力型銅ハンマー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
    用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(柄部)材質(頭)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 排水用皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水用皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
    339税込373
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    材質黄銅材質(本体)黄銅
  • ハンドルホルダーH40 ハリケーン

    ハンドルホルダーH40

    ハリケーン
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要する重要なパーツです。
  • ベターキャップ Panasonic(パナソニック)

    ベターキャップ

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕様袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15プラグ形状2P 15A 125V
  • マルチフック TRUSCO

    マルチフック

    TRUSCO(12件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
    用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。材質ナイロン66品名マルチフック色(本体)オレンジ特性耐候、耐油連続耐荷重(kg)10
  • ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】 アイリスオーヤマ

    ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】

    アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    【20L 40L 50L 75L】 コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。 フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。
    材質ポリプロピレンフタの有無一体型
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(6個)
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
    差込角(mm)12.7
  • カラータッチ (メタリック、パール) 武蔵ホルト

    カラータッチ (メタリック、パール)

    武蔵ホルト(39件のレビュー)
    869税込956
    1本(20mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スパナH40-Qホルダ MSTコーポレーション

    スパナH40-Qホルダ

    MSTコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
  • カラータッチ (ソリッド色) 武蔵ホルト

    カラータッチ (ソリッド色)

    武蔵ホルト(33件のレビュー)
    869税込956
    1本(20mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • バネカン 短 40H 信和自動車工業

    バネカン 短 40H

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    用途アオリの固定に適合4t~大型車材質SS400表面処理三価ユニクロメッキ適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
  • TS890A型用ダイヤフラム部 TOTO

    TS890A型用ダイヤフラム部

    TOTO(51件のレビュー)
    888税込977
    1個
    当日出荷
    適合本体TS890A型他用長さ(mm)30タイプ右レバー用
  • 使い捨て塗料カップ TRUSCO

    使い捨て塗料カップ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    669税込736
    1セット(10個)
    当日出荷
    用途塗料の調色。塗料の小分け用容器。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ7 0178
  • 保護キャップ 丸 岩田製作所

    保護キャップ 丸

    岩田製作所(6件のレビュー)
    259税込285
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットホルダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。
    材質オールステンレス製
...