カテゴリ

  • 農業機械(209)
  • 厨房用品(113)
  • 店舗什器・備品(96)
  • 空調・照明・電設資材(95)
  • オフィス家具(93)
  • 卓上消耗品(63)
  • 作業工具(45)
  • 制御機器(30)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 事務用品(30)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 建築金物(28)
  • 保管用品(27)
  • 日用品(27)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 清掃用品(24)
  • 切削工具(24)
  • 医療(22)
  • 家電(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • バイク部品(17)
  • 物流用品(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • メカニカル部品(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 測定用品(14)
  • 作業服(14)
  • 電動工具(14)
  • 機構部品(13)
  • 溶接用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 自転車部品(11)
  • 梱包用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 安全標識(9)
  • 介護用品(9)
  • 防災用品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • カー用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 安全用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 縫製用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「h-410」の検索結果

1,352件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラシDCモータドライバIC(TB67H410NG)評価基板 マルツエレック

    ブラシDCモータドライバIC(TB67H410NG)評価基板

    マルツエレック
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のブラシDCモータドライバIC(TB67H410NG)の評価基板 TB67H410は、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流2.5A/chを実現しています。 Largeモードを使用した場合は、最大定格電流5.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。 BiCDプロセスによるモノリシックIC 最大2つのDCブラシモータを1チップで駆動可能。 PWM定電流駆動,ダイレクトPWM駆動に対応。 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応。 低オン抵抗(上下和=0.8Ω(typ.))の出力MOSFETを内蔵。 高耐圧+大電流 を実現。 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
  • ホンダタイプ クリップ Modes

    ホンダタイプ クリップ

    Modes(104件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブラシ付きモータドライバIC(TB67H410FTG)評価基板 マルツエレック

    ブラシ付きモータドライバIC(TB67H410FTG)評価基板

    マルツエレック
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H410FTG)の評価基板 TB67H410は、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.5A/chを実現しています。 Largeモードを使用した場合は、最大定格電流5.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。 TB67H410を使ったブラシDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応。 低オン抵抗(上下和=0.8Ω(typ.))の出力MOSFETを内蔵。 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
  • ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(10個)
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
    差込角(mm)12.7
  • カラータッチ (ソリッド色) 武蔵ホルト

    カラータッチ (ソリッド色)

    武蔵ホルト(33件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本(20mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • カラータッチ (メタリック、パール) 武蔵ホルト

    カラータッチ (メタリック、パール)

    武蔵ホルト(39件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本(20mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ソケットホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットホルダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。
    材質オールステンレス製
  • アルミ伸縮はしごブラック(フック付) アルミス

    アルミ伸縮はしごブラック(フック付)

    アルミス(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌々日出荷
    必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。
    材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム寸法(mm)【ステップ】300最大使用荷重(kg)100
  • ヘキサゴンソケットレンチセット H4100MP TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケットレンチセット H4100MP

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(12点組)
    当日出荷
    グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 機能性・デザインを考慮にいれた軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。 持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。 重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。
    トラスコ品番344-8452セット内容ソケット内容(mm):ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、19ハンドル内容:ラチェットハンドル(RH43K)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.6差込角(mm)12.7
  • ソケットホルダ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットホルダ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。
    用途手動用ソケットの整理・保管に。材質ステンレス(オーステナイト系)
  • ワンタッチソケットホルダー SK11

    ワンタッチソケットホルダー

    SK11
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。
    用途ソケットの整理、収納。材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄全長(mm)290差込角(mm)12.7(1/2インチ)クリップの色青クリップ数10個
  • セパラボディ Panasonic(パナソニック)

    セパラボディ

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色ブラック極数2定格6A 125V
  • ツイストロックソケットホルダ SK11

    ツイストロックソケットホルダ

    SK11(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    片手でソケットの着脱が可能です。 約20度ソケットを回すだけでソケットが固定あるいは固定解除できます。 レール背面の強力マグネットによりケース等に貼り付けることも可能です。 固定解除状態でキャビネットの引き出しに設置すれば、ソケットスタンドのようにも使用できます。
    用途ソケットの整理・収納、持ち運び。材質レール:アルミ、クリップ:PPクリップ数10
  • ヘキサゴンビット 近江精機

    ヘキサゴンビット

    近江精機(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10本)
    当日出荷
    エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
    適合機種メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。本数10
  • 10A樹脂管用部品セット リビラック

    10A樹脂管用部品セット

    リビラック(24件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷
    適合10A樹脂管用循環アダプターセット内容金具(ナット付)・パッキン・バンド[各4個入]材質黄銅
  • 2回路リミットスイッチヘッド単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチヘッド単品

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
  • H4型ステープル SK11

    H4型ステープル

    SK11(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1箱(1000本)
    当日出荷
    電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
    用途タッカー用ステープル。適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質鉄厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキステープル幅(mm)4
  • 大便器用床フランジ取付ボルト TOTO

    大便器用床フランジ取付ボルト

    TOTO(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1箱(2個)
    当日出荷
    適合品番T53WR75、T53WR100、T64P40、T53WN75、T53WN100
  • 表面実装用ピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用ピン

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(1000個)
    当日出荷から47日以内出荷
    表面実装用基板に立てられるピンです。 DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペーパーボックス カトラリーケース ちどり産業

    ペーパーボックス カトラリーケース

    ちどり産業
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    材質ペーパー色ネイビー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×9×5
  • ストレートエジェクタピンEH(SKH51) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEH(SKH51)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 兼用目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    兼用目皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    仕様VP、VUパイプ兼用種別接着式皿はネジ式材質黄銅材質(本体)黄銅寸法H(mm)25
  • ウレタン指先コート制電手袋 ウインセス

    ウレタン指先コート制電手袋

    ウインセス(5件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1パック(10双)
    当日出荷
    カーボン制電繊維を組み込んだナイロン長繊維を使用。 手袋からホコリが発生しにくいだけでなく、除電性能に優れ、静電気障害の防止に効果があります。 指先のポリウレタン樹脂のコーティングにより快適な作業性と優れたグリップ力を実現しました。
    用途品質管理用(精密、電子組立作業等)材質ナイロン、ポリウレタン、カーボン入数(双)10機能制電コーティング指先コート材質(繊維部)ナイロン100%(導電糸入)材質(樹脂部)ポリウレタン表面抵抗値(Ω)タテ:5.4x1010 ヨコ:1.9x107ゲージ数13左右区別ナシ指マチナシRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミキャンピングケットル CAPTAIN STAG

    アルミキャンピングケットル

    CAPTAIN STAG(12件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    軽量で熱伝導に優れたアルミ製。 クッカーの表面には耐食性の高い硬質アルマイト(陽極処理)済み。
    材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)底の厚さ0.8mm、つまみ・取手:ステンレス鋼・シリコーン質量(g)137
  • ブレーキホース(ホンダ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(ホンダ)

    ミヤコ自動車(4件のレビュー)
    ¥1,690税込¥1,859
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
  • 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーHシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 10Aペア樹脂管用部品セット リビラック

    10Aペア樹脂管用部品セット

    リビラック
    ¥799税込¥879
    1セット
    当日出荷
    10A樹脂管用部品セット
    材質黄銅、ノンアスベストパッキン、鋼規格10×G1/2アズワン品番64-5123-24
  • 掃除口変換アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    掃除口変換アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    既設の目皿(H410B)から臭気が上がる場合に目皿を掃除口に交換できます。
    材質(本体)黄銅材質(フタ)ステンレス、ポリエチレン
  • ユニパック バイオEチャック規格品 セイニチ(生産日本社)

    ユニパック バイオEチャック規格品

    セイニチ(生産日本社)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フィルム厚0.04mmのチャック付ポリエチレン袋です。 従来品と比較しCO2排出量を約20%削減 バイオマスマーク認定商品 開けやすく閉めやすいE-チャックを採用 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
    色透明種類平袋(チャック・テープ付)バイオマスマーク認定
  • ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。付属品ソケットホルダ材質構造用鋼、(ホルダー)ステンレスソケット差込角(mm)12.7
  • 研削用ゴム砥石 砲弾タイプ ヤナセ(柳瀬)

    研削用ゴム砥石 砲弾タイプ

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
    適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応
  • カトラリーケース ちどり産業

    カトラリーケース

    ちどり産業
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インテリアのアクセントに!小物収納バスケット縄状の紙を編み上げたカトラリーケース。 食卓をおしゃれに演出します。メガネやハサミなどを入れる、小物入れとしてもOK。
    材質ペーパー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×9×5
  • セパラボディ Panasonic(パナソニック)

    セパラボディ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    定格6A-125V定格電圧(V)125
  • 表鋼草削り ホウネンミヤワキ

    表鋼草削り

    ホウネンミヤワキ
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    翌々日出荷
    畑の草取りやお庭のお手入れに!
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    ¥349税込¥384
    1本
    当日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • アルミソケットホルダー TRUSCO

    アルミソケットホルダー

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)
    材質アルミニウム全長(mm)3402018年トラスコ掲載ページ4 0115
  • 部品 タンガロイ

    部品

    タンガロイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ブレーキホース(マツダ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(マツダ)

    ミヤコ自動車
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ドライバービット 近江精機

    ドライバービット

    近江精機(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(10本)
    当日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
    軸径(Φmm)5適合機種メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。本数10
  • 小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6H Aratas(旧:omron)

    小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6H

    Aratas(旧:omron)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    業界最薄クラスの実装高さ1.55mmを実現。 ハーフピッチ(1.27mm)の採用により実装面積63%ダウン(メーカー従来品比)。 シールテープ付タイプは洗浄可能。
    使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~4.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)300(m/s2)以上電気的耐久性1000回以上
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
"h-410" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷