カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(204)
  • 農業機械(132)
  • 厨房用品(124)
  • パソコン/周辺機器(112)
  • 機構部品(96)
  • 空調・照明・電設資材(83)
  • 制御機器(80)
  • 油圧機器・油圧ホース(75)
  • メカニカル部品(72)
  • 切削工具(72)
  • 店舗什器・備品(69)
  • オフィス家具(67)
  • 卓上消耗品(64)
  • 測定用品(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 家電(50)
  • 事務用品(49)
  • 作業工具(47)
  • 建築金物(38)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 自動車補修部品(33)
  • トラック用品・パーツ(33)
  • カー用品(32)
  • 介護用品(31)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 縫製用品(27)
  • 物流用品(26)
  • 日用品(26)
  • 安全保護具(23)
  • バイク部品(22)
  • 研磨材(21)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(16)
  • 電動工具(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 安全用品(13)
  • 電気材料(12)
  • 清掃用品(11)
  • 安全標識(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 医療(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 保管用品(9)
  • 防犯用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 作業服(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 農具(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 防災用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 溶接用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 完成車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-46」の検索結果

関連キーワード
2,187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • H-46-6A BOURNS

    H-46-6A

    BOURNS
    5,298税込5,828
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)

    椿本チエイン
    969税込1,066
    1リンク
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)68形式TKP68H46高さ内寸(mm)46最大移動ストローク(mm)4.8
  • ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99

    ボデーペン(メタリック・マイカ)

    SOFT99(190件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
  • コンベックス ロック・カバー付 モノタロウ

    コンベックス ロック・カバー付

    モノタロウ(342件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
    用途長さの測定に。仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット種類ロック付材質(ケース)ABS/PVC目盛仕様メートル材質(テープ)SK4色(本体)黄色爪部0点補正移動爪目盛種別片面
  • H046 ピンセット ピップ

    H046 ピンセット

    ピップ
    398税込438
    1個
    7日以内出荷
    商品特長。精密な先端仕上げにより、先合わせが優れている。サビにくいステンレス製。
  • ベター小型コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)

    ベター小型コードコネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)(42件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途平形コード用定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
  • ステンレス ナットキャップ ISO 33mm×H46mm JB(日本ボデーパーツ工業)

    ステンレス ナットキャップ ISO 33mm×H46mm

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,998税込3,298
    1パック(8個)ほか
    3日以内出荷
    ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分
    用途ボルト・ナットを汚れから保護します。材質ステンレス寸法(mm)適合ナット:33高さ(mm)46
  • 片口ラチェットレンチ (強力型) スーパーツール

    片口ラチェットレンチ (強力型)

    スーパーツール(12件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
    仕上カチオン電着塗装シノの有無
  • ホンダタイプ クリップ Modes

    ホンダタイプ クリップ

    Modes(104件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(30個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • カラータッチ (メタリック、パール) 武蔵ホルト

    カラータッチ (メタリック、パール)

    武蔵ホルト(39件のレビュー)
    659税込725
    1本(20mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • タフなポリ袋 45L ハウスホールドジャパン

    タフなポリ袋 45L

    ハウスホールドジャパン
    369税込406
    1冊(30枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    薄くてもしっかりした強度がある、大容量45Lのタフなゴミ袋です。高強度素材使用で強度抜群なポリブクロ「暮らし良い品」シリーズです。使い勝手よい45リットルサイズです。病院や、レストラン・飲食店、オフィスなど業務用にもおすすめです。
    容量(L)45縦(cm)80横(cm)65
  • 多回転形ダイヤル 緑測器

    多回転形ダイヤル

    緑測器(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    多回転用アナログ型ダイヤル。
  • カラータッチ (ソリッド色) 武蔵ホルト

    カラータッチ (ソリッド色)

    武蔵ホルト(33件のレビュー)
    869税込956
    1本(20mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(161件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
  • 根太受け金物(CH-46) カナイ

    根太受け金物(CH-46)

    カナイ(17件のレビュー)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
    付属品太めくぎ(ZN-40)×6本仕様45×60用材質JIS G 3302 SGCC規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.2耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
  • シンプルコード止め(粘着) LEC(レック)

    シンプルコード止め(粘着)

    LEC(レック)
    599税込659
    1パック(40個)
    当日出荷
    コード、配線用フックです。ケーブル、電話線の配線に。取付けが簡単な粘着テープです。 【◎取り付けられる場所】柱・板壁・プリント合板・化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリート※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。※一部のプリント合板には粘着テープが付きにくいものがあります。取り付け壁面をお手持ちの消しゴムでこすってからおとりつけください。
    用途ケーブル、電話線の配線にタイプコード止め取付け方法粘着テープ
  • ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ) Luminous(ルミナス)

    ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ)

    Luminous(ルミナス)(6件のレビュー)
    10,501税込11,551
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高耐荷重で大型収納にも最適 倉庫やオフィスシーンでの使用にもおすすめ
    シルバー奥行(mm)460キャスターあり材質(キャスター)ナイロン棚板耐荷重(kg)250材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)ABS樹脂ポール径(Φmm)25アジャスター標準アジャスター
  • 超硬ホルソー ハウスビーエム

    超硬ホルソー

    ハウスビーエム(5件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。タイプSHタイプ(セット品)全長L(mm)85使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)有効長l(mm)10
  • 充電バイメタルホールソー JEFCOM(ジェフコム)

    充電バイメタルホールソー

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
    用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応シャンク径(Φmm)6.35
  • マイスコ小試験管洗浄ブラシ 松吉医科器械

    マイスコ小試験管洗浄ブラシ

    松吉医科器械
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
  • タフリー リングスター

    タフリー

    リングスター(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実! スタッキング:二段重ね出来ます。ネスティング:180°回転すると中に収納できます。便利な収納ポケット配置。SB-465、SB-465Sシリーズと積み重ね出来ます。高耐衝撃性コーポリマー使用。
    仕様小分け収納スペース6か所(最長約400mmの物を収納できます)形状角型質量(kg)0.97寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×300×170取手ありスタッキング可(2段)
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • シート紐 TRUSCO

    シート紐

    TRUSCO(3件のレビュー)
    369税込406
    1セット(100本)
    当日出荷
    耐候性・耐水性に優れたポリエチレン製です。
    用途足場や仮設シート類などの連結に。材質ポリエチレン(PE)標準幅(mm)42018年トラスコ掲載ページ6 1637
  • 文書保存箱 クラウン[事務用品]

    文書保存箱

    クラウン[事務用品](7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    組み立て簡単、ワンタッチ。大量保管に最適。最大5箱 積み上げ可能(A3/B4ボックスなら約1m67cm)。5段に積み重ねたとき1段目は約240kgまで耐えられます。※重ねる際は四隅を揃えてください。未使用時は折りたたんでおけばOK、場所を取らないコンパクト設計。
    材質(本体)古紙使用耐荷重(kg)60最大積載段数5段RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 床下点検口 桟レス SPG(サヌキ)

    床下点検口 桟レス

    SPG(サヌキ)(15件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    施工方法を一新。進化した床下点検口。 従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。 従来型では外枠を取付ける際に、受桟を使用する構造でしたがプラ受けを採用することで受桟をレス化、さらにプラ受けのスライド構造により、根太とプラ受けが密着し外枠とプラ受けが固定されます。その他に、内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。
    用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
  • 8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • ステンレスポット TRUSCO

    ステンレスポット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレスSUS304を使用していますので、耐久性、機能性に優れ、衛生的でお手入れが簡単です。 容量や用途に合わせて、さまざまなサイズが選べます。
    仕様フタ付材質ステンレス(SUS304)
  • カラータッチ (パール下塗り) 武蔵ホルト

    カラータッチ (パール下塗り)

    武蔵ホルト(5件のレビュー)
    869税込956
    1本(20mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。ホワイトパールマイカ上塗りが別途必要です。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • テストハンマー オーエッチ工業

    テストハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
    用途電車、バス、トラック、自動車の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットツールホルダ SK(新潟精機)

    マグネットツールホルダ

    SK(新潟精機)(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    マグネットの力で工具類を簡単整理 重い物や大きい物でも2本使えば安定します。
    用途工具類の収納・整理に付属品取付ねじ4本厚さ(mm)28全長(mm)515質量(g)875全幅(mm)30吸着力(N)最大約117吸着面寸法(Φmm)400×20
  • 8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • 460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ

    460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

    マキタ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
    付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 作業ベルト iHelp

    作業ベルト

    iHelp(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    着脱に便利なワンタッチバックルを採用。 カジュアルウェアーにもご使用いただけます。
    ベルト長さ(mm)700~1100
  • びっくりマグボトル洗い サンコー[日用品]

    びっくりマグボトル洗い

    サンコー[日用品]
    689税込758
    1個
    当日出荷
    材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、ジョイントパーツ:ポリプロピレン質量(g)35幅(cm)5全長(cm)32耐熱温度(℃)80繰り返し・詰め替え対応
  • 外ネジ防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    外ネジ防虫目皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
    仕様外ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
  • バイメタルホルソー ハウスビーエム

    バイメタルホルソー

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
    用途回転用。鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
  • 横長丁番 黒塗 WAKI(和気産業)

    横長丁番 黒塗

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    用途蝶番軸径(Φmm)6.5材質/仕上スチール/焼き付け塗装種類平丁番
  • ネックレスチェーン 日本紐釦貿易

    ネックレスチェーン

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(1m)
    当日出荷から4日以内出荷
  • だんらん ステンレス製ガラス蓋付3段蒸し器 パール金属

    だんらん ステンレス製ガラス蓋付3段蒸し器

    パール金属(6件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    オール熱源対応 もち米の蒸せる目安は約3升です。
    材質本体:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:フェノール樹脂 目皿:ステンレス鋼 蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化) 金属部:ステンレス鋼 つまみ:フェノール樹脂 つまみの座板:ナイロン質量(g)4190サイズ(cm)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×320×380底面の厚さ(mm)0.5
関連キーワード
...