カテゴリ

  • 農業機械(109)
  • バイク部品(39)
  • 制御機器(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 安全用品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 機構部品(11)
  • 切削工具(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 建築金物(8)
  • 測定用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 自転車部品(5)
  • 事務用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-501」の検索結果

383件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IP500H/IP501H用アンテナ ICOM(アイコム)

    IP500H/IP501H用アンテナ

    ICOM(アイコム)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
  • キーホルダー名札 ハードタイプ オープン工業

    キーホルダー名札 ハードタイプ

    オープン工業(7件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10枚)
    当日出荷
    取付、取り外しに便利なG型リング。ツメを傷めない優しいリングです。
    材質本体:PE、リング:ステンレスタイプハード寸法(縦×横)(mm)62×25リング内径(Φmm)16外寸法(mm)62×25×3カードサイズ(mm)45×16リングタイプG型リング
  • ソーラーアニマルブロック センター商事

    ソーラーアニマルブロック

    センター商事(11件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    欠品中
    様々な動物に対応します。 動物や物が近づくと赤外線センサーが感知。 前方に約110度の範囲、距離約3~10mの間で調整可能。 5つのモード搭載で動物の苦手な超音波・警告音・LEDライトの点滅で危害を加えずに動物を遠ざけます。 天候の悪い日が続く場合は、USB ケーブルを介し、本機を充電することができます。 赤色 LED ライトは動作確認の為、本機の起動時点灯ししばらくすると消えます。
    電源太陽光充電(1.2V 800mA 単 3 型充電池×3)内蔵、9V/200mA USBケーブル本体質量(g)約275寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.4×7.8×14(スパイク使用時約37)充電時間(時間)ソーラーパネル:約8(フル)、USBケーブル:約8(フル※使用可能日数5~7日)センサー角度調整(°)110検知エリア(m)約8~10(動物の大きさによる)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX44音量(dB)約80
  • マジックテープ 縫製タイプ TRUSCO

    マジックテープ 縫製タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)(フック)1.85(ループ)2.45
  • ドリスク ヘックス ユニクロ KNフジニッテイ

    ドリスク ヘックス ユニクロ

    KNフジニッテイ(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(450本)
    当日出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
  • 鉄リングキャッチ ハイロジック

    鉄リングキャッチ

    ハイロジック(5件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
    材質スチール
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • LEDハンドライト タジマツール(TJMデザイン)

    LEDハンドライト

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    遠近で照準ピタリ。スライドフォーカス搭載
    用途現場作業用LEDハンドライト規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。防水性Water Resistant/IPX4電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • MH兼用目皿 水空間

    MH兼用目皿

    水空間(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    VP・VUパイプ兼用の目皿です。
    仕様接着式、ネジ式材質(本体)黄銅寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
  • サニーホース サニー

    サニーホース

    サニー
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。
    用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)ブルー使用温度範囲(℃)-10~60使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量
  • ワントラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワントラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様SU、VUパイプ兼用材質本体/亜鉛ダイカスト皿/ステンレス、カギ付
  • 配管識別テープ 赤(7.5R4/15)1M TRUSCO

    配管識別テープ 赤(7.5R4/15)1M

    TRUSCO
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
    用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧スプレーガン 重力式 アネスト岩田

    低圧スプレーガン 重力式

    アネスト岩田(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。 塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
    用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)220空気使用量(L/min)50所要圧縮機(kw)0.2~0.75霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
  • カラー丁番 WAKI(和気産業)

    カラー丁番

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    229税込252
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
    材質
  • フロントハブパッキン SUN

    フロントハブパッキン

    SUN(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 配管識別テープ 日本緑十字社

    配管識別テープ

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
  • フロントハブパッキン K.Pガスケット

    フロントハブパッキン

    K.Pガスケット
    2,890税込3,179
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    純正相当番号9003-21248,9003-21270,SZ930-21100
  • 脱落ビス ジョー・プリンス竹下

    脱落ビス

    ジョー・プリンス竹下
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ナイロンワッシャが付属しています。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVC送排水用ホース TRUSCO

    PVC送排水用ホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質塩化ビニール樹脂(PVC)ブルー使用温度範囲-10~40℃使用圧力(MPa)0.4外径(mm)52.5内径(mm)50
  • ガードテープ(再はく離タイプ) 日本緑十字社

    ガードテープ(再はく離タイプ)

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。 これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。
    用途屋内用。 室内の区域表示。 案内路表示、危険表示。厚さ(mm)0.2主な用途表示・安全用再剥離
  • 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーHシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 消えないマーカー用ホルダー 不易糊工業(フエキ)

    消えないマーカー用ホルダー

    不易糊工業(フエキ)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番818-5630寸法(mm)H205×W85×D30ホルダー:黄質量(g)24繰り返し・詰め替え対応
  • 風飛 片刃薄鎌 ホウネンミヤワキ

    風飛 片刃薄鎌

    ホウネンミヤワキ
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    鋼付。
  • ベターランプ付7A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベターランプ付7A中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    定格7A 100V
  • シールはがし ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    シールはがし

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    689税込758
    1本(50mL)
    当日出荷
    下地を傷めにくいタイプです。紙に素早く浸透し、はがしやすくします。はがすのに適した専用ヘラ付です。
    用途ロッカーや机・家具・冷蔵庫・ガラス窓・陶器などに貼りついたシールやステッカーはがし。トラスコ品番378-3928透明主成分石油系炭化水素
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
  • 引戸ステッカー APLUS(クマモト)

    引戸ステッカー

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    619税込681
    1枚
    当日出荷
    種別高輝度蓄光式テープ(ステッカータイプ)材質PET/ウレタン/アクリル系粘着剤寸法(縦×横)(mm)45×80
  • フック付きベルトスリング(1本吊り) TRUSCO

    フック付きベルトスリング(1本吊り)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
    用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)種別1本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼グリーン使用温度(℃)100℃以下金具重量フックチェーン本数1本RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
  • ソケットバネ3ヶ入6.35mm S.E.K.(スエカゲツール)

    ソケットバネ3ヶ入6.35mm

    S.E.K.(スエカゲツール)
    299税込329
    1パック
    4日以内出荷
    壁面空間の利用でガレージ、作業場、物置、そのほかの整理整頓に役立ちます。
    用途ソケット類の紛失防止、整理収納にトラスコ品番849-9958材質アルミニウム質量(g)2差込角(mm)6.35バネ3個入り
  • 電気ひざ掛け 椙山紡織

    電気ひざ掛け

    椙山紡織
    6,090税込6,699
    1枚
    当日出荷
    大判サイズでゆったり 静電気抑制効果 リバーシブルタイプ
    材質アクリル100%質量(kg)約0.8表:レッド/裏:ブラック定格電力(W)55コード長さ(m)電源側:約1.9+本体側:約0.6寸法(cm)140×82(房含む)機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)、静電気抑制消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約35、中:約20、弱:約4表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約231時間あたりの電気代目安(円)強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円再生紙使用マーク適合
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    449税込494
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 3329H-1-501LF BOURNS

    3329H-1-501LF

    BOURNS
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3386H-1-501LF BOURNS

    3386H-1-501LF

    BOURNS
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
  • 鉛筆引っかき試験機 elcometer

    鉛筆引っかき試験機

    elcometer
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    硬さの異なる鉛筆を用いて、塗膜の硬さを判定します。
    用途塗膜の硬さを判定することが出来ます。
  • プローズ シリコーン加工オイルポット オーバル型1.2L パール金属

    プローズ シリコーン加工オイルポット オーバル型1.2L

    パール金属(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    容量(L)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×155
  • ハズセルビット ベッセル

    ハズセルビット

    ベッセル
    549税込604
    1パック
    当日出荷
    新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビット。ボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに。電動インパクトドライバーでも使えます。
    用途ネジはずしに材質ビット材全長(mm)100
  • 玄関の取替用シリンダー FBロック アルファ

    玄関の取替用シリンダー FBロック

    アルファ(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    不正なこじ開け(ピッキング)を防ぐ高性能シリンダーと、キー先端に高精度技術でボールを埋め込み、キーの複製を極めて困難にし高い防盗性を実現しました。
    用途玄関でお使いのシリンダーと交換して、防盗性を強化する交換用のシリンダーです。
  • 2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド

    omron(オムロン)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • モールドスプリング(SH 重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SH 重荷重用)

    SAMSOL(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械