カテゴリ

  • 自動車純正部品(31)
  • 農業機械(31)
  • メカニカル部品(30)
  • 建築金物(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 作業服(19)
  • 制御機器(18)
  • 切削工具(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 機構部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-52-2」の検索結果

304件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 兼用ツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    兼用ツバ広掃除口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)
  • ハヤブサ モルトエアーウールバフ エフイートレード(FE TRADE)

    ハヤブサ モルトエアーウールバフ

    エフイートレード(FE TRADE)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    膨らみとしなやかさを兼ね備えたウール素材の1本1本に、特殊二重加工(AirFreed製法)を施した世界初のポリッシングボアスタイルです 細目から極超微粒子までの幅広いレンジで使用が可能です 市場に流通している製品と比較した場合、残留するバフ目がより微細になる為、これまで以上に仕上げまでのプロセスがスムーズに行えます 羊毛に付着したコンパウンドを容易にクリーニングすることが可能で、耐久性が向上しメンテナンス性、コストパフォーマンスに大変優れています
    用途中度から重度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/細目~超微粒子目厚さ(mm)42危険物の類別非危険物毛足(cm)2.2
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 丸ボス ジョー・プリンス竹下

    丸ボス

    ジョー・プリンス竹下
    63税込69
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質硫黄快削鋼(SUM32)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄口ステンレス丁番 WAKI(和気産業)

    薄口ステンレス丁番

    WAKI(和気産業)
    229税込252
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
    材質SUS430板厚(mm)0.8寸法I(mm)0.8
  • 18-8 計量カップ SUGICO(スギコ)

    18-8 計量カップ

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
    用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーHシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • フードサポートクランプ OHNO(大野ゴム工業)

    フードサポートクランプ

    OHNO(大野ゴム工業)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    主な適合純正品番53455-B2170メーカーダイハツ/トヨタ/スバル主な適合車種タント/ムーブキャンパス/ウェイク/ハイゼットキャディ/ピクシスメガ/シフォン
  • プローブ(レバー Mitutoyo(ミツトヨ)

    プローブ(レバー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    小物部品の多点測定、X・Yテーブル等の平面度測定及び真直度測定、シャフトの振れ測定が可能です。
    ストローク(mm)測定子:±0.6測定範囲(mm)±0.5測定力(N)最大0.02直線性0.3±%プローブ仕様レバーヘッドタイプ構造(軸受)ベアリング式RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番519-522
  • 取り外しハンドル 内外電機

    取り外しハンドル

    内外電機(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    仕様止め金付種別ハンドルセット材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リビー ファームハウス クリーマー リビー

    リビー ファームハウス クリーマー

    リビー(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    容量(mL)88直径×高さ(mm)64×57TKG品番9-2313-1401TKG品番(2017)6-2119-1401
  • サンダーバンド 替ペーパー サンフレックス

    サンダーバンド 替ペーパー

    サンフレックス
    489税込538
    1パック(4個組)
    当日出荷
    材質長さ(mm)20形状円筒内径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])25000
  • フロアヒンジ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ ストップなし

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
    タイプ本体移動調整型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下
  • フラット型ステンレスツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フラット型ステンレスツバ広掃除口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷
    VP・VUパイプ兼用(VUとの接続は付属のVUアダプターを取り付けてご使用ください。)。ツバ部が薄く引っ掛かりにくいため、施設等に最適です。
    用途掃除口として材質ステンレス鋼
  • ヒンジ FH (ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ FH (ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
    仕様本体移動調整型質量(kg)ドア:105以下適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
  • ロータリージョイント RX 昭和技研工業

    ロータリージョイント RX

    昭和技研工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質黄銅形状ロータリージョイント
  • コードコネクタ ボディ 泰和電器

    コードコネクタ ボディ

    泰和電器
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
  • メートルネジプラグゲージ 測範社

    メートルネジプラグゲージ

    測範社
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    メートルねじ ISO方式 JISB 0205/0207
  • 角型裏蝶番 栃木屋

    角型裏蝶番

    栃木屋
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    軸止め用ピンは不要です。ヒンジピースはどちらも同じ板厚でできていますが、軸径が二段になっていますので、巻き外径が下段片は細くなり、回転の際扉とすれあいません。リングによりかるい回転で左右いずれにも使えます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質SUS430、SPCC、SS400部品名称シャフト、ヒンジピース(A)、平ワッシャー、ヒンジピース(B)表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • マッキレーネ 木目調 タジマ(田島ルーフィング)

    マッキレーネ 木目調

    タジマ(田島ルーフィング)
    13,980税込15,378
    1箱(22枚)
    4日以内出荷
    特殊高耐久UVコーティング加工でワックスメンテナンス不要。
    仕様NO WAX、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品材質複層ビニル床タイル FT厚さ(mm)3寸法(mm)150×914.4ケース質量(kg)16.3各種認証FloorScore(R)認証
  • コードコネクタ プラグ 泰和電器

    コードコネクタ プラグ

    泰和電器
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
  • 兼用ツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    兼用ツバ広掃除口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    VP、VUパイプ兼用。接着式
    付属品ネットパッキン材質黄銅、ABS樹脂寸法H(mm)32
  • 超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ハーフサイズ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
    仕様本体移動調整型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
  • (BCJH-)フェンダー ステー(L) MAZDA(マツダ)

    (BCJH-)フェンダー ステー(L)

    MAZDA(マツダ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル 理研製鋼

    CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル

    理研製鋼
    53,980税込59,378
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイス表面処理TICNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • (BCJH-)パネル(L),フロント フエンダー MAZDA(マツダ)

    (BCJH-)パネル(L),フロント フエンダー

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • 5x0.6mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ

    5x0.6mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-522材質SUS304内径(Φmm)5線径(Φmm)0.6アーム長さ(mm)20ばね定数(N・mm[deg])0.21許容変位置(deg)109自由角度(°)90
  • セレクト 木製ベースプレート BAUHAUS(マツ六)

    セレクト 木製ベースプレート

    BAUHAUS(マツ六)
    5,798税込6,378
    1個
    8日以内出荷
    見た目がスッキリして圧迫感も少なくなります。
    用途柱や間柱にブラケットを固定できない場合に使用する補強板材質天然木集成材(ラバーウッド集成材)幅(mm)80
  • 埋替用フロアヒンジ 211/S-211/222/S-222用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    埋替用フロアヒンジ 211/S-211/222/S-222用

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120
  • パネル(L)フロントフェンダー (B2) MAZDA(マツダ)

    パネル(L)フロントフェンダー (B2)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • パネル(L),フロントフェンダー MAZDA(マツダ)

    パネル(L),フロントフェンダー

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • ハングロッド5/22 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ハングロッド5/22 左右セット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
    付属品M5ビス2本、固定用3mmレンチ材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)5HL
  • (82121)エンジン ワイヤ トヨタ

    (82121)エンジン ワイヤ

    トヨタ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • (32225)シム、アジャスト ニッサン

    (32225)シム、アジャスト

    ニッサン
    319税込351
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • パネル(L)フロントフェンダー (1K) MAZDA(マツダ)

    パネル(L)フロントフェンダー (1K)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • (D0ZH)ステー(L)、フエンダー MAZDA(マツダ)

    (D0ZH)ステー(L)、フエンダー

    MAZDA(マツダ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • 本職板金鋏 ハイスM1左用エグリ刃210mm 盛光

    本職板金鋏 ハイスM1左用エグリ刃210mm

    盛光
    72,980税込80,278
    1丁
    6日以内出荷
    ハイスM1にチタンコーティングを施すことにより耐摩耗性能が向上し高耐久を実現。メッキとは比較にならないほど剥がれにくい為、美しい容姿を長く保てます。