カテゴリ
- 農業機械(161)
- オフィス家具(96)
- 店舗什器・備品(84)
- 空調・照明・電設資材(58)
- 厨房用品(51)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 卓上消耗品(37)
- 切削工具(35)
- 清掃用品(26)
- 科学研究・開発用品(24)
- 医療(20)
- メカニカル部品(19)
- 安全保護具(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
- 建材・エクステリア(18)
- 制御機器(17)
- バイク部品(16)
- 建築金物(15)
- パソコン/周辺機器(14)
- 保管用品(13)
- 作業工具(13)
- 機構部品(12)
- 家電(12)
- 電動工具(12)
- 溶接用品(11)
- カー用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 農業・園芸資材(9)
- 物流用品(8)
- 日用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 事務用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 測定用品(6)
- 介護用品(6)
- 作業服(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 梱包用品(5)
- 救急・衛生(5)
- 学童・教育用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防災用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自転車部品(4)
- 農具(4)
- テープ(3)
- 住設機器(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(157)
- CKD(34)
- 三菱電機(32)
- 高山商店(27)
- 住友電工ハードメタル(27)
- コクヨ(26)
- ツヨロン(藤井電工)(19)
- UK(三宝)(16)
- エスコ(15)
- ナプコインテリア(15)
- アイリスチトセ(13)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- YAMAZEN(山善)(10)
- EBM(江部松商事)(10)
- 不二貿易(9)
- 友屋(9)
- サンワサプライ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「h-520」の検索結果

DURAスプロケット H 520-39T D6246
DRC(ディーアールシー)¥5,698税込¥6,2681個9日以内出荷メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D6246。適合情報:。ホンダ[HONDA] XR650R 00-07。ホンダ[HONDA] CRF450R 02-12。ホンダ[HONDA] CRF450X 04-11。ホンダ[HONDA] CRF250R 02-12。ホンダ[HONDA] CRF250X 04-11。ホンダ[HONDA] XR250 MOTARD [モタード] 95-07。ホンダ[HONDA] XR250R [ME08] 95-05。ホンダ[HONDA] XR230/MOTARD [モタード] 05-10。ホンダ[HONDA] CRF230F 03-09。ホンダ[HONDA] CRF150F 03-09。歯数[丁数]:39。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール製適合CR/CRF/S-XR 95-24材質スチール歯数39Tサイズ520
粘着性ポリエチレン絶縁テープ
古藤工業(Monf)(7件のレビュー)¥489~税込¥538~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷高い絶縁性・耐オゾン性、優れた水密性を備えています。 自己融着性粘着層が巻き重ね部の層間を埋めて、完全一体化するので、防水・絶縁性に優れています。用途高圧電力ケーブルの端末処理、及び接続部の絶縁、防水処理。 配電施工。
丸天帽子 メッシュケープ付き 食品工場
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981着当日出荷から4日以内出荷抗菌性と安全性に配慮した、キャップタイプの衛生帽子です。メッシュケープ付きで毛髪落下を防ぎ、衛生管理をしっかりサポートします。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。着脱が簡単で、食品工場や給食現場での作業におすすめ。交差汚染防止に役立つ3色展開です。用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様後頭まわりマジックテープ、メッシュケープ付きサイズF種類メッシュケープ付混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌頭囲(cm)64生地ツイル/フレッシュエリア(R)性別男女兼用
オイルパイプガスケット
OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品ですメーカーダイハツ、トヨタ部品番号90044-30239主な適合車種(ダイハツ)ミラ、ムーヴラテ、ムーヴ、タント、テリオスルキア、テリオスキッド、ハイゼット、アトレー、ストーリア、(トヨタ)デュエット
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から33日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ワイヤレスステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥7,098税込¥7,8081個当日出荷アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。 高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。 ロングバッテリー&3分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応。付属品USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書型式密閉ダイナミック出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源DC 3.7 V:内蔵充電式リチウムイオン電池本体質量(g)147接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2標準持続時間(h)50保護機能(コンテンツ保護)SCMS-T充電時間(時間)3充電方式USB充電ドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)イヤホン形状オーバーヘッド伝送帯域(Hz)20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling)対応コーデックSBC/AAC連続通話時間(時間)40対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
レターファイル<タフネス>
コクヨ(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1冊当日出荷表紙には発泡PPを使用しているので、耐久性・自立性に優れています。 とじ具に、ヒンジ機構が付いていますので、閲覧性に優れています。 フ-520に比べ、1.5倍収容の厚とじタイプです。材質表紙/発泡R-PP、とじ具/押さえ板:R-PS、スライドコマ:R-PP幅(mm)228サイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型外幅寸法(mm)228背幅(mm)29穴数2紙質表紙/発泡R-PP50%、とじ具の押さえ板/R-PS100%、スライドコマ/R-PP100%収納寸法(mm)18収納枚数(枚)180とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合
ベンリーツバ広掃除口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷VP、VUパイプ兼用材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用材質(フタ)ステンレス
配管識別テープ
日本緑十字社¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷耐水・耐薬品・耐候・耐熱・耐寒の配管識別テープに新色「グレー」ができました。 厳しい環境にも負けない。タフな50ミクロンアルミ箔!材質アルミテープ取付方式テープ
配管識別テープ グレー(N6.5)1M
TRUSCO¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
ハイ・ヘリカルリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥469税込¥5161本当日出荷から9日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
軽量クランプタイプ スマートフォンホルダー
MINOURA(箕浦)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。 視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。 オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。 縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。 上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。 左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。 強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。 下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。 大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。 落下を抑制するシリコンバンドを付属。 軽量なアルミ製の固定式クランプ「LWシリーズ」モデル。色ブラック寸法(幅W×厚さ)(mm)55~85×6~18
「日本製」レディースタタミ雪駄
竹春(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1足4日以内出荷から9日以内出荷日本製のレディース畳雪駄。近代的なスニーカー型で小指がこぼれずに履きやすい。ポップな柄の鼻緒を特徴。底は柔らかなスポンジ底で、室内でも履けます。天然のタタミ(い草)雪駄は通気性があり蒸れにくく快適です。い草には保温、温度調整、吸音といった機能があり、足の裏に熱がたまらず、汗をかいても足元は快適です。表皮は常にサラッとしているため、触れた時に心地よい冷たさがあります。かかとからの長さ(cm)約3主原料い草(熊本県産)、鼻緒(京都)
UVオートドライデシケーター
アズワン¥84,600税込¥93,0601台当日出荷から翌々日出荷固体高分子電解質膜を利用して、庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)がでません。棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)
ステンレスツールチェスト
TRUSCO¥82,603税込¥90,8631個当日出荷オールステンレス製(SUS304)の引き出し式ツールチェストです。キーロック式で引き出しにもロックがかかるため、安心して保管することができます。上蓋を閉めると引出しにロックがかかり、移動時に引出しを飛び出るのを防止できます。いたずら防止や防犯のため、南京錠(別売)を取り付けできる専用の穴が設けられています。用途工具や道具の収納に。付属品発泡ポリエチレンシートトラスコ品番694-3314材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)南京錠(別売):取付可(Φ7mm)色シルバー対応中皿:無し、仕切板:無し外寸法・高さ(mm)250引出し2段有効内寸法・間口(mm)510有効内寸法・奥行(mm)220
ワトローシリコーンラバーヒーター
Watlow¥38,980税込¥42,8781枚3日以内出荷から7日以内出荷薄くて柔らかい面状発熱体です。薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物を均一に加熱することが可能です。(UL認定最高温度220℃) ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と、柔軟性を有します。 耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しています。 -62~220℃と幅広い温度帯でご使用いただけます。 金属のプレート面の加熱にご使用いただけます。
50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ
大見工業¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤刃数8有効切削能力(mm)50シャンクM18×1.5(4条ネジ)刃厚(mm)3.9適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等RoHS指令(10物質対応)対応
電子セオドライト本体
PENTAX(ペンタックス)¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷高級機並みのデジタル両面表示を採用したため、正反どちらからでも簡単操作ができます。用途を選ばない多彩な高度角表示で角度だけでなく勾配も簡単に切り替え表示できます。アルカリ単3乾電池で連続約47時間使用できます。用途建築工事などの水平直角出しや鉛直角出しに。トラスコ品番485-1463電源単3乾電池×4本(付属)最小表示20″または10″を選択倍率30倍精度【標準偏差】20″倍率(倍)30保護等級IP44分解力3″電池寿命47時間合焦距離最短1.35m
ペンギンエース レスキュー
ペンギンエース¥2,198~税込¥2,418~1双ほか5日以内出荷背抜きに通気性・柔軟性に優れるフィールドセンサーを使用。快適な作業をサポートします。また手のひらは2重アテツキで、ハードな作業にも使用できます。材質(裏)牛革
「日本製」メンズタタミ雪駄
竹春¥2,998税込¥3,2981足4日以内出荷から9日以内出荷日本製のメンズ畳雪駄。天然のタタミ(い草)雪駄は通気性があり蒸れにくく快適です。ポップな柄の鼻緒が特徴です。底は柔らかなスポンジ底で、室内でも履けます。国産の本畳を使用しております。い草には保温・吸湿・温度調整・吸音といった機能があります。足の裏に熱がたまらず、汗をかいてもムレにくく足元は快適です。材質表:イグサ、鼻緒:ポリエステル、底:EVA厚さ(cm)つま先:約1.5、かかと:約3
トイレロール収納S
ちどり産業¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷心地よいナチュラルなテイストのペーパー素材です。市販のトイレットペーパー(直径12cm)が4個入ります。ふたを開けて上から補充し、下から1ロールずつ取り出す仕様です。材質ペーパー、鉄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×185×400
エアホース HPプレミアム
SK11(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781巻当日出荷バランスのいいスベリと柔らかさ、作業の邪魔になりにくく安全作業ができる跳ねにくさ、よじれにくい安定した成形です。ワンタッチソケットとプラグがセット済です。 建築用高圧では初めての小型軽量のワンタッチソケットを採用、建築用高圧DSLITEです。 約30パーセントの小型軽量化のワンタッチソケットを採用し、疲れを軽減し作業性がUPします。高性能新開発高圧ホースで使いやすさがUPしました。 スベリややわらかさに加え、加圧時のよじれを最小限にし作業性を大幅UPしました。用途建築用高圧エアホース。材質特殊エラストマー色白使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)9最小曲げ半径(mm)18使用流体圧縮空気材質(ソケット)鋼鉄・真ちゅう・NBRソケットロータリー付き・ゴムラバー付き接続形状ロータリー付き・ゴムラバー付きソケット特性柔軟性/滑り性
ワイヤレスステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から6日以内出荷アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。毎日使える軽く、快適な装着性。WH-CH510よりもさらに快適な装着性。シワの少ない滑らかな低反撥ウレタンフォームのイヤーパッドを採用。柔らかく、耳当たりが良いイヤーパッドが快適な着け心地をもたらし、長時間つけていても疲れにくくなっています。刷新された本体デザイン。本体デザインを大きく刷新。スイーベルでフラットに折りたたんでも角がなく、滑らかなフォルム。小型軽量のオンイヤータイプ。約147gの軽量モデルなので、手軽に持ち運ぶことができます。また、ハウジング部をフラットにしまえるスイーベル機構を採用。コンパクトに持ち運びやすく、出先で使うのにも便利です。耳元のボタンでスマートフォンなどのプレーヤーをかんたん操作。iPhone/スマートフォンや音楽再生機をポケットから取り出すことなく曲送り/曲戻し、再生/一時停止、音量の調節、電話の受話や終話(※)の操作が可能。付属品USBケーブル、保証書型式密閉ダイナミック質量(g)約147電源(V)内蔵充電式リチウムイオン電池(DC3.7)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2標準持続時間(h)電源:(連続音声再生)最大50、(連続通話)最大40充電時間(時間)約3充電方式USB充電保護対応コンテンツ:SCMS-Tドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)最大:10周波数帯域(GHz)使用:2.4帯 (2.4000- 2.4835)伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20000(44.1kHz sampling)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
...