カテゴリ
- 測定用品(1,943)
- パソコン/周辺機器(147)
- メカニカル部品(140)
- 厨房用品(106)
- 制御機器(99)
- 配管・水廻り設備部材(91)
- 機構部品(89)
- オフィス家具(89)
- 農業機械(84)
- 卓上消耗品(75)
- 空調・照明・電設資材(63)
- 切削工具(48)
- 建築金物(41)
- 店舗什器・備品(37)
- 科学研究・開発用品(37)
- 事務用品(37)
- トラック用品・パーツ(37)
- 作業工具(37)
- 家電(35)
- 物流用品(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 電気材料(32)
- バイク部品(29)
- 安全保護具(25)
- 日用品(24)
- 自動車補修部品(23)
- 農業・園芸資材(20)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- カー用品(17)
- 清掃用品(14)
- 学童・教育用品(14)
- 保管用品(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 電動工具(12)
- 安全用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- バッテリー・電装(10)
- 肥料・農薬・除草剤・種(10)
- 介護用品(9)
- ヘルスケア(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 梱包用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 作業服(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 縫製用品(7)
- 医療(6)
- 完成車(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 研磨材(5)
- 溶接用品(4)
- 住設機器(4)
- 整備工具・収納(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 塗料(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 自転車部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 防犯用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 農具(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- 理研計器(1,854)
- BIGM(丸山製作所)(77)
- MIYOSHI(小西製作所)(50)
- Panasonic(パナソニック)(45)
- ホームテイスト(45)
- 旭精工(41)
- 雅(35)
- メディアカバーマーケット(27)
- CKD(20)
- YAMAZEN(山善)(20)
- 水本機械製作所(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- FYH(日本ピローブロック)(18)
- TRUSCO(17)
- オーム電機(16)
- BIG DAISHOWA(15)
- カネ大白木屋(15)
- アイリスオーヤマ(14)
- ATEN(14)
- ブランドをもっと見る
「h-56」の検索結果

アルデオ 水切りバスケット(水が流れるトレー)
パール金属(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質金属部/鉄(エポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット/ポリプロピレン幅(mm)400高さ(mm)145奥行(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×145耐熱温度(℃)(トレー・水切りポケット)100
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
密閉タンク(両手付タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304
リペア用シートカバー
NTB(161件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚ほか当日出荷から13日以内出荷全てJASO B801の関連規格で製作されています。用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式![両面セミ光沢紙 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31525068-211109-02.jpg)
両面セミ光沢紙
PLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100シート)ほか当日出荷目になじみやすい自然なセミ光沢感。文字やイラストをきれいに再現。無駄なくスッキリレイアウトできる、両面プリント用紙。オフセット印刷のような仕上がりを実現。写真やイラストをリアルに再現。ポスター・パンフレットやカタログの写真やイラストを使ったページや、写真やグラフィックを使ったプレゼン資料やツールの作成など、多彩なツールに活用できる両面タイプです。提案書や企画書、簡易カタログやチラシに。紙質セミ光沢
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥649~税込¥714~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
デュアリス 18-8ステンレス製スライド式シンク調理台
パール金属(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷シンク内を活用して作業スペースや水切りができます。材質板部:ステンレス鋼、パイプ部:18-8ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂質量(g)381耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×330~545×20
デュアリス 18-8ステンレス製洗剤・スポンジラック
パール金属¥1,598税込¥1,7581個当日出荷シンク内、シンク上に使える2WAYタイプ。仕様ステンレストレー付材質本体:18-8ステンレス鋼、トレー:ステンレス鋼、保護キャップ:シリコーンゴム、吸着盤:塩化ビニル質量(g)156寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×100×75耐荷重(g)約500
中量ラック 500kg 単体 高さ1500mm
(7件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
ちょっとプラス ステンレス製調味料ボール9cm(4個組)
パール金属(2件のレビュー)¥749税込¥8241セット当日出荷材質ステンレス鋼(14-0)サイズ(cm)9寸法(外径×高さ)(mm)100×45
鉄腕ハサミMP
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。材質(グリップ)ABS寸法(mm)175×90全長(mm)175質量(g)75切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下刃厚(mm)2.5機能フィンガーガード切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下材質(刃)刃物用特殊ステンレス切断能力(mm2)VCT1×2RoHS指令(10物質対応)対応
純正インクカートリッジ HP61
HP(日本ヒューレット・パッカード)(14件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個ほか当日出荷適合ENVY 5530/4504/4500、Officejet 4630種別純正品タイプHP61
積水TH型コンテナ(取っ手付)灰
セキスイ¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷ネスティング式により収納・保管効率がアップします。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。用途工業部品などの流通・保管容器。材質(本体)ポリプロピレン(PP)タイプベタ目フタなし材質(金具)三価クロム(金具表面処理:クロメートメッキ)適合カード差しA85スタッキング可ネスティング可
LEDスペーサー LH-5シリーズ
品川商工(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(100個)当日出荷RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。用途Φ5LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2RoHS指令(10物質対応)対応
U型フック(ステンレス)
TRUSCO¥829~税込¥912~1個当日出荷付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA4×25材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ソフトミラー厚さ(mm)4表面仕上げ鏡面
LH 型キーロット用ハンドル
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷対応ハンドル本体はPH-56-SUS、PH-57-SUSです。材質ステンレス鋼(SUS-304)区分建築質量(g)41仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温湿度計・露点計 H560
マイゾックス¥17,980税込¥19,7781個当日出荷薄さ17mmのポケットサイズ。 ワイドな測定範囲。 露点演算/湿球温度表示。 最大値・最小値・ホールド表示。 テーブルスタンド/保護キャップ付。 オートパワーオフ切替。用途温湿度の測定付属品単四アルカリ乾電池2個精度±0.5℃±3%(20~80%)表示分解能0.1℃/0.1%温度測定範囲(℃)-40~70機能露点演算湿度測定範囲(%)0~99温度表示方式デジタルマイゾックスコード219094
オクタゴン型強力撹拌子
ケニス¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器やビーカーなどのR底容器に適しており、低回転から高回転まで対応します。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。使用磁石サマリウム・コバルト
ボールポイント・パワービット
BONDHUS(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から8日以内出荷エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼全長(mm)76表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
のぞき見防止 プライバシー フィルム Acer Swift Go SFG14-71-H56Y/S 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。適合機種Acer Swift Goサイズ(inch)14のぞき見防止○ブルーライトカット○
デュアリス ステンレス製スライド式パイプ棚
パール金属(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷シンク内を活用してキッチンスペースを広く使えます。材質本体/ステンレス鋼、樹脂部/シリコーンゴム質量(g)278耐荷重(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×365~560×10
デュアリス 18-8ステンレス製包丁・まな板スタンド
パール金属¥2,498税込¥2,7481個当日出荷包丁2本とシートまな板2枚・樹脂製まな板1枚を収納できます。材質金属部:18-8ステンレス鋼、保護ゴム:合成ゴム質量(g)307寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×120×220収納枚数(枚)3
ThermoClip(サーモクリップ)
日油技研工業¥2,698~税込¥2,968~1ケース(6ピース)ほか翌々日出荷電線の異常発熱を検知して変色するクリップです。サーモクリップの異常発熱を検知する特性と発熱によって色が変わる原理には電気的なエネルギーを必要としません。温度上昇をきっかけに異常を検知します。サーモクリップの変色は不可逆性です。70℃以上の発熱を検知して変色すると、元の色には戻りません。一時的な発熱で時間経過と共に冷めてしまった場合でも変色状態を維持し発熱の形跡を残します。点検時、サーモクリップの変色を確認することで装置の保全に繋がります。サーモクリップは、温度変化に応じて変色するサーモクロミック技術を使用しています。この技術により、異常発熱の監視を明確かつ恒久的に可視化することができます。クリップを電線にはめるだけで装置の稼働を止めることなく簡単かつ素早く装着できます。発熱に反応して変色します。異常箇所の視認性が高まり目視で容易に判断できます。クリップのサイズは5種類。様々な電線に対応します。(電線規格:17AWG~750MCM)材質5~10%:サーモクロミックプラスチック/90~95%ポリプロピレン/UL94V0自己消火性定格難燃性、非ハロゲン定格電圧(kVAC/VDC)36/600温度(℃)【変色開始】53交換目安5年応答速度5~20秒変色温度(℃)【不可逆】70温度誤差±1℃保管環境16~27℃(40~60%RH)絶縁耐力(Kv Per mm)44
デュアリス 18-8ステンレス製シンクスライド式水切りバスケット
パール金属(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷底面ウェーブ形状。材質本体:18-8ステンレス鋼、保護ゴム:合成ゴム耐荷重(kg)約3
流し用ゴム栓部(TK38P型用)
TOTO¥419税込¥4611個当日出荷高さ(mm)13材質(本体)ゴム径(Φmm)44.5外径(Φmm)44.5適合品番TK36E、TK38P、TK38S、TK38S1、TK40E、TK40P、TK40Sフタの種類ゴム栓
SKH 六角レンチ(インチねじ用)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥55~税込¥61~1個当日出荷から5日以内出荷インチねじの取付け・取りはずし形状L型材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒)先端形状六角サイズ規格インチ
...











![両面セミ光沢紙 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31525068-211109-02.jpg)