カテゴリ
- オフィス家具(9,603)
- 店舗什器・備品(8,478)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,463)
- 物流用品(578)
- 保管用品(514)
- 住設機器(473)
- 厨房用品(464)
- メカニカル部品(417)
- 医療(366)
- 自動車純正部品(362)
- 建築金物(344)
- 科学研究・開発用品(287)
- 空調・照明・電設資材(227)
- 制御機器(221)
- 安全標識(201)
- 建材・エクステリア(191)
- 事務用品(191)
- 清掃用品(175)
- 油圧機器・油圧ホース(139)
- 介護用品(129)
- 農業・園芸資材(128)
- バイク純正部品(123)
- 測定用品(119)
- 卓上消耗品(75)
- 農業機械(74)
- 作業工具(71)
- 日用品(69)
- 防災用品(64)
- 家電(64)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(59)
- パソコン/周辺機器(57)
- 安全用品(51)
- カー用品(49)
- 切削工具(49)
- 自動車補修部品(38)
- 梱包用品(37)
- バイク部品(35)
- 作業服(34)
- 溶接用品(29)
- 機構部品(28)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- 測量用品(土木/建設)(25)
- 防犯用品(23)
- クリーンルーム用品(23)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 電気材料(20)
- 研磨材(20)
- 救急・衛生(18)
- 電動工具(18)
- 空圧工具(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- ガレージ機器・整備設備(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- 学童・教育用品(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
- 縫製用品(10)
- トラック純正部品(9)
- トラック用品・パーツ(8)
- 整備工具・収納(7)
- 安全保護具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 鈑金・塗装(5)
- テープ(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 測定関連サービス(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 自転車部品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- ヘルスケア(3)
- バッテリー・電装(3)
- 完成車(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 理美容(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 洗車・清掃(2)
- 農具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(37)
- オカムラ(岡村製作所)(8,076)
- トレード(5,649)
- P・O・Pトレーディング(1,685)
- SMC(1,582)
- イトーキ(506)
- ジャストコーポレーション(482)
- サカエ(282)
- ニッサン(256)
- 内田洋行(172)
- エスコ(168)
- P・O・Pプロダクツ(162)
- リンナイ(154)
- ニシキ工業(137)
- TRUSCO(132)
- ParkerTAIYO(129)
- アイリスオーヤマ(128)
- スマイル[家具](102)
- カワグレ(101)
- ナイキ(100)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「h-600」の検索結果

こて先(H-600用)
ホーザン¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。用途H-600用交換パーツトラスコ品番305-9227質量(g)12.6適合ハンダゴテH-600RoHS指令(10物質対応)対応
600H-600NHシリーズ トグルスイッチ
IDEC(和泉電気)¥599~税込¥659~1個当日出荷から92日以内出荷材質(本体)ポリエステル樹脂規格UL規格(UL1054)、CSA規格(CSA22.2 No.55)、NF規格(EN 61058-1)、VDE規格(EN 61058-1)絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)10max.(初期値)接点材質銀ニッケル適合パネル厚さ(mm)4.5max.(2個のナット間)耐電圧(V)AC2000(端子間)、AC2500(端子-フレーム間)
チップ H600
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-600
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷ストローク(mm)600精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 24サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ミニトマト・イチゴ容器 BL500.4H(600枚)
エフピコチューパ¥32,980税込¥36,2781セット(1000枚)3日以内出荷フルーツやカット野菜の中身が美しく映える透明性の高い汎用容器に防曇加工を施した本体です。防曇加工が施されており、内容物との温度差による曇りを抑え、鮮明な視認性を維持できます。用途フルーツ・カット野菜・惣菜などを盛り付けるための防曇透明容器本体。材質OPS寸法(mm)130×130×高さ50容量(mL)500入数(枚)1000
B-11 電動スクレッパー テーパーロッド部 17H×600
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。 軸部の長い設計で楽な姿勢で作業が出来ます。 刃部分を薄く・100mmのワイドサイズに設計してあり、スムーズに作業でます。 刃先のみの取替えが出来、経済的です。用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に 床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に 屋上の防水アスファルトの張替え作業に寸法(mm)17H×600
チップ H600-WXCU
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)4日以内出荷材質IC830形状六角形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)4.13コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
回転レーザレベル STS-H600(三脚付)
STS¥129,800税込¥142,7801組3日以内出荷置くだけでOK、完全自動整準です。 JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。 振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。 レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。 受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。 盗難・火災保険付です(購入から1年間)。仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)トラスコ品番327-4110質量(kg)1.95測定範囲直径約600m電源単3アルカリ乾電池×6本(付属)精度水平±8”寸法(縦×横)(mm)187×140保護等級IP56自動補正範囲±5°
ヘリ6フィード チップ H600 WXCU
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷両面6コーナー使いチップで、高送り加工用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
桃・梨・りんご容器 GPR-1P.4H(600枚)
エフピコチューパ¥22,980税込¥25,2781セット(600枚)3日以内出荷和菓子や洋菓子、惣菜などに使用できる高い透明性を持つ汎用性の高い防曇蓋です。防曇加工により、内容物との温度差による曇りを抑え、中身をクリアに見せられるため商品陳列に適しています。用途和菓子・洋菓子・惣菜を盛り付けるための汎用丸型容器用の防曇蓋。材質エコA-PET寸法(mm)Φ104×30入数(枚)600
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H600
ニツコー熔材工業¥42,980~税込¥47,278~1箱(20kg)当日出荷から翌々日出荷炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV600位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。用途土木建築機械をはじめ各種の機械や装置で研削摩耗および金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。JIS規格Z3326 YF3B-C-600RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40H-600
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-600
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)600精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-600B
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷ストローク(mm)600精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 24サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
サニサーラ AquaLight H,600ml,ディスペンサー用(指定医薬部外品)
SARAYA(サラヤ)¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷とろけるように手肌になじみ、繰り返しの手指消毒後もべたつきません。 ヒアルロン酸Na、ビタミン誘導体などの6種の保湿成分を配合し、手荒れに配慮しています。 76.9~81.4vol%エタノール配合。 手肌に塗布した瞬間、素早く広がります。繰り返し使用してもべたつかず、さっぱりとした使用感で、手袋装着などの作業の妨げにもなりません。
スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H600/2段タイプ)
サカエ¥13,980~税込¥15,378~1台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)600材質(車輪)エラストマー車段数2キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
モータードライバIC評価基板(TC78H600FNG)
マルツエレック¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷TC78H600FNGは、東芝デバイス&ストレージ社製の出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルブリッジドライバICです。2つのブラシ付きDCモータをダイレクトPWM制御、および定電流PWM制御により駆動することができます。また、ステッピングモータ接続用コネクタを実装することで、1つのバイポーラ型ステッピングモータを制御/駆動することができます。出力耐圧18V、最大定格電流1.0Aを実現しています。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-2P-2.5DSA(ヒロセ電機)
チップ H600 WXCU
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1セット(10個)当日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
ブラシモータドライバIC評価基板(TC78H600FTG)
マルツエレック¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷TC78H600FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルブリッジドライバICです。2つのブラシ付きDCモータをダイレクトPWM制御、および定電流PWM制御により駆動することができます。また、ステッピングモータ接続用コネクタを実装することで、1つのバイポーラ型ステッピングモータを制御/駆動することができます。出力耐圧18V、最大定格電流1.0Aを実現しています。
イレクターパイプ Φ28 ブラック
矢崎化工(57件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色ブラック内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 1000 μH 600mA 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1000 μH●最大直流電流:600mA●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-7112-31![スリム型レンジフード WBS-906CDMS(H600) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901539-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WBS-906CDMS(H600)
渡辺製作所[住設機器]¥92,980税込¥102,2781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質ステンレス質量(kg)18外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ステンレス![スリム型レンジフード WBS-756CDMK(H600) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900848-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WBS-756CDMK(H600)
渡辺製作所[住設機器]¥68,980税込¥75,8781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)17外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ブラック![スリム型レンジフード WBS-756CDMSI(H600) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900979-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WBS-756CDMSI(H600)
渡辺製作所[住設機器]¥72,980税込¥80,2781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)17外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)シルバー![スリム型レンジフード WBS-906CDMK(H600) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901067-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WBS-906CDMK(H600)
渡辺製作所[住設機器]¥72,980税込¥80,2781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ブラック![スリム型レンジフード WBS-606CDMK(H600) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900787-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WBS-606CDMK(H600)
渡辺製作所[住設機器]¥65,980税込¥72,5781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)16外形寸法(mm)幅600×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ブラック![スリム型レンジフード WBS-756CDMW(H600) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900857-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WBS-756CDMW(H600)
渡辺製作所[住設機器]¥68,980税込¥75,8781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)17外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ホワイト
...


































![スリム型レンジフード WBS-906CDMS(H600) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901539-260108-02.jpg)
![スリム型レンジフード WBS-756CDMK(H600) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900848-260108-02.jpg)
![スリム型レンジフード WBS-756CDMSI(H600) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900979-260108-02.jpg)
![スリム型レンジフード WBS-906CDMK(H600) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901067-260108-02.jpg)
![スリム型レンジフード WBS-606CDMK(H600) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900787-260108-02.jpg)
![スリム型レンジフード WBS-756CDMW(H600) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900857-260108-02.jpg)