カテゴリ

  • オフィス家具(8,117)
  • 店舗什器・備品(2,632)
  • 厨房用品(272)
  • 住設機器(176)
  • 空調・照明・電設資材(165)
  • 建築金物(158)
  • 医療(149)
  • 油圧機器・油圧ホース(130)
  • 事務用品(116)
  • 清掃用品(105)
  • 制御機器(97)
  • メカニカル部品(91)
  • 科学研究・開発用品(88)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
  • 安全標識(82)
  • 作業工具(64)
  • 農業機械(59)
  • 物流用品(57)
  • 農業・園芸資材(57)
  • 介護用品(55)
  • 測定用品(51)
  • 卓上消耗品(50)
  • 保管用品(47)
  • 切削工具(45)
  • 建材・エクステリア(43)
  • 日用品(42)
  • カー用品(42)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
  • 自動車補修部品(36)
  • バイク部品(35)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 家電(25)
  • 安全用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 溶接用品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 防災用品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 防犯用品(19)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 梱包用品(16)
  • 作業服(15)
  • 研磨材(14)
  • 空圧工具(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 救急・衛生(12)
  • 電気材料(11)
  • 機構部品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 電動工具(11)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 自転車部品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「h-600」の検索結果

13,614件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こて先(H-600用) ホーザン

    こて先(H-600用)

    ホーザン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。
    用途H-600用交換パーツトラスコ品番305-9227質量(g)12.6適合ハンダゴテH-600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒーター(H-600用) ホーザン

    ヒーター(H-600用)

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600H-600NHシリーズ トグルスイッチ IDEC(和泉電気)

    600H-600NHシリーズ トグルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    599税込659
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    材質(本体)ポリエステル樹脂規格UL規格(UL1054)、CSA規格(CSA22.2 No.55)、NF規格(EN 61058-1)、VDE規格(EN 61058-1)絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)10max.(初期値)接点材質銀ニッケル適合パネル厚さ(mm)4.5max.(2個のナット間)耐電圧(V)AC2000(端子間)、AC2500(端子-フレーム間)
  • チップ H600 イスカル

    チップ H600

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600H-600NHシリーズ トグルスイッチ IDEC(和泉電気)

    600H-600NHシリーズ トグルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868
    1箱(5個)ほか
    4日以内出荷
  • ミニトマト・イチゴ容器 BL500.4H(600枚) エフピコチューパ

    ミニトマト・イチゴ容器 BL500.4H(600枚)

    エフピコチューパ
    32,980税込36,278
    1セット(1000枚)
    3日以内出荷
    フルーツやカット野菜の中身が美しく映える透明性の高い汎用容器に防曇加工を施した本体です。防曇加工が施されており、内容物との温度差による曇りを抑え、鮮明な視認性を維持できます。
    用途フルーツ・カット野菜・惣菜などを盛り付けるための防曇透明容器本体。材質OPS寸法(mm)130×130×高さ50容量(mL)500入数(枚)1000
  • B-11 電動スクレッパー テーパーロッド部 17H×600 Mokuba(小山刃物製作所)

    B-11 電動スクレッパー テーパーロッド部 17H×600

    Mokuba(小山刃物製作所)
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。 軸部の長い設計で楽な姿勢で作業が出来ます。 刃部分を薄く・100mmのワイドサイズに設計してあり、スムーズに作業でます。 刃先のみの取替えが出来、経済的です。
    用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に 床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に 屋上の防水アスファルトの張替え作業に寸法(mm)17H×600
  • チップ H600-WXCU イスカル

    チップ H600-WXCU

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC830形状六角形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)4.13コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • 回転レーザレベル STS-H600(三脚付) STS

    回転レーザレベル STS-H600(三脚付)

    STS
    129,800税込142,780
    1組
    3日以内出荷
    置くだけでOK、完全自動整準です。 JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。 振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。 レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。 受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。 盗難・火災保険付です(購入から1年間)。
    仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)トラスコ品番327-4110質量(kg)1.95測定範囲直径約600m電源単3アルカリ乾電池×6本(付属)精度水平±8”寸法(縦×横)(mm)187×140保護等級IP56自動補正範囲±5°
  • ヘリ6フィード チップ H600 WXCU イスカル

    ヘリ6フィード チップ H600 WXCU

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    両面6コーナー使いチップで、高送り加工用です。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 桃・梨・りんご容器 GPR-1P.4H(600枚) エフピコチューパ

    桃・梨・りんご容器 GPR-1P.4H(600枚)

    エフピコチューパ
    22,980税込25,278
    1セット(600枚)
    3日以内出荷
    和菓子や洋菓子、惣菜などに使用できる高い透明性を持つ汎用性の高い防曇蓋です。防曇加工により、内容物との温度差による曇りを抑え、中身をクリアに見せられるため商品陳列に適しています。
    用途和菓子・洋菓子・惣菜を盛り付けるための汎用丸型容器用の防曇蓋。材質エコA-PET寸法(mm)Φ104×30入数(枚)600
  • フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H600 ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H600

    ニツコー熔材工業
    42,980税込47,278
    1箱(20kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV600位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。
    用途土木建築機械をはじめ各種の機械や装置で研削摩耗および金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。JIS規格Z3326 YF3B-C-600RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • サニサーラ AquaLight H,600ml,ディスペンサー用(指定医薬部外品) SARAYA(サラヤ)

    サニサーラ AquaLight H,600ml,ディスペンサー用(指定医薬部外品)

    SARAYA(サラヤ)
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    とろけるように手肌になじみ、繰り返しの手指消毒後もべたつきません。 ヒアルロン酸Na、ビタミン誘導体などの6種の保湿成分を配合し、手荒れに配慮しています。 76.9~81.4vol%エタノール配合。 手肌に塗布した瞬間、素早く広がります。繰り返し使用してもべたつかず、さっぱりとした使用感で、手袋装着などの作業の妨げにもなりません。
  • モータードライバIC評価基板(TC78H600FNG) マルツエレック

    モータードライバIC評価基板(TC78H600FNG)

    マルツエレック
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    TC78H600FNGは、東芝デバイス&ストレージ社製の出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルブリッジドライバICです。2つのブラシ付きDCモータをダイレクトPWM制御、および定電流PWM制御により駆動することができます。また、ステッピングモータ接続用コネクタを実装することで、1つのバイポーラ型ステッピングモータを制御/駆動することができます。出力耐圧18V、最大定格電流1.0Aを実現しています。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-2P-2.5DSA(ヒロセ電機)
  • チップ H600 WXCU イスカル

    チップ H600 WXCU

    イスカル
    23,980税込26,378
    1セット(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • ブラシモータドライバIC評価基板(TC78H600FTG) マルツエレック

    ブラシモータドライバIC評価基板(TC78H600FTG)

    マルツエレック
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    TC78H600FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルブリッジドライバICです。2つのブラシ付きDCモータをダイレクトPWM制御、および定電流PWM制御により駆動することができます。また、ステッピングモータ接続用コネクタを実装することで、1つのバイポーラ型ステッピングモータを制御/駆動することができます。出力耐圧18V、最大定格電流1.0Aを実現しています。
  • スリム型レンジフード WBS-906CDMS(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WBS-906CDMS(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    92,980税込102,278
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質ステンレス質量(kg)18外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ステンレス
  • スリム型レンジフード WBS-756CDMK(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WBS-756CDMK(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    68,980税込75,878
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)17外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ブラック
  • スリム型レンジフード WBS-756CDMSI(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WBS-756CDMSI(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    72,980税込80,278
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)17外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)シルバー
  • スリム型レンジフード WBS-906CDMK(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WBS-906CDMK(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    72,980税込80,278
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ブラック
  • スリム型レンジフード WBS-606CDMK(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WBS-606CDMK(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    65,980税込72,578
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)16外形寸法(mm)幅600×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ブラック
  • スリム型レンジフード WBS-756CDMW(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WBS-756CDMW(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    68,980税込75,878
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)17外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ホワイト
  • スリム型レンジフード WBS-606CDMW(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WBS-606CDMW(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    65,980税込72,578
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)16外形寸法(mm)幅600×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ホワイト
  • スリム型レンジフード WBS-606CDMS(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WBS-606CDMS(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    85,980税込94,578
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質ステンレス質量(kg)16外形寸法(mm)幅600×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ステンレス
  • スリム型レンジフード WBS-756CDMS(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WBS-756CDMS(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    88,980税込97,878
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質ステンレス質量(kg)17外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ステンレス
  • スリム型レンジフード WBS-906CDMW(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WBS-906CDMW(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    72,980税込80,278
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ホワイト
  • スリム型レンジフード WBS-606CDMSI(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WBS-606CDMSI(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)16外形寸法(mm)幅600×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)シルバー
  • スリム型レンジフード WDS-756CDHMSR(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WDS-756CDHMSR(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    89,980税込98,978
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質ステンレス質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ステンレス
  • スリム型レンジフード WDS-906CDHMWR(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WDS-906CDHMWR(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    74,980税込82,478
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ホワイト
  • スリム型レンジフード WBS-906CDMSI(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WBS-906CDMSI(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    76,980税込84,678
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)シルバー
  • スリム型レンジフード WDS-756CDHMSIL(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WDS-756CDHMSIL(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    73,980税込81,378
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)シルバー
  • スリム型レンジフード WDS-756CDHMSIR(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WDS-756CDHMSIR(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    73,980税込81,378
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)シルバー
  • スリム型レンジフード WDS-906CDHMSIR(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WDS-906CDHMSIR(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    77,980税込85,778
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)シルバー
  • スリム型レンジフード WDS-756CDHMWL(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WDS-756CDHMWL(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ホワイト
  • スリム型レンジフード WDS-906CDHMKL(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WDS-906CDHMKL(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    74,980税込82,478
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ブラック
  • スリム型レンジフード WDS-756CDHMKL(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WDS-756CDHMKL(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ブラック
  • スリム型レンジフード WDS-906CDHMKR(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WDS-906CDHMKR(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    74,980税込82,478
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ブラック
  • スリム型レンジフード WDS-756CDHMKR(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WDS-756CDHMKR(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ブラック
  • スリム型レンジフード WDS-906CDHMSR(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WDS-906CDHMSR(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    94,980税込104,478
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質ステンレス質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ステンレス
  • スリム型レンジフード WDS-906CDHMWL(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WDS-906CDHMWL(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    74,980税込82,478
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ホワイト
...