カテゴリ
- 農業機械(235)
- 店舗什器・備品(12)
- カー用品(9)
- 測定用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 建築金物(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(192)
- ホンダ(44)
- 友屋(10)
- KATO-DENKI(加藤電機)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- NASTA(ナスタ)(4)
- TOTO(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 第一測範(2)
- TOA(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 測範社(2)
- エスコ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ケルヒャー(1)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- テラモト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「h-728」の検索結果

フラックス
ホーザン(87件のレビュー)¥399~税込¥439~1本(30mL)当日出荷鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類
磨きジスク
iHelp¥499税込¥5491個当日出荷金属加工に加え、木材磨きにも使用可能です。用途金属や木材の表面磨きや艶出しなどの仕上作業に材質基盤/中国製ファイバー 本体/研磨剤入り圧縮不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×1.5×10適合工具ディスクグラインダー
限界プレーンゲージ PG メートル通止 H7(JIS B 7420)
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷別名栓ゲージ。穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。通り側と止り側で1組となっています。標準在庫品の限界プレーンプラグゲージ PGは、JIS B 7420(ISO方式)へ移行しており、「工作用」「検査用」の区別がなくなり「工作用相当品」になります。用途穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。仕様メートルタイプ通止 セット精度H7RoHS指令(10物質対応)対応
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
7x1.2mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-728材質SUS304内径(Φmm)7線径(Φmm)1.2アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])3.69許容変位置(deg)44自由角度(°)90
ジョーマックス L095
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.57サイズL095材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
車種別ドリンク&スマホホルダー ジムニー・ジムニーシエラ JB64/74W
DELTA(デルタ)¥8,998税込¥9,8981個12日以内出荷車種別に専用設計されたドリンク・スマートフォン/携帯電話/タバコホルダー。ひとつひとつ丁寧に日本国内で生産いたします。適合車種ジムニー・ジムニーシエラJB64/74W
カップリング ジョーマックス L-U
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷材質(本体)鉄系焼結合金種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3600許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.1許容偏心(mm)0.38
カップリング ジョーマックス L-B
NBK(鍋屋バイテック会社)¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷材質(本体)鉄系焼結合金種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])250許容偏角(°)0.5軸方向変位(mm)0~+1.1許容偏心(mm)0.25
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥13,980税込¥15,3781本33日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
液晶保護フィルム 富士通 LIFEBOOK P728 S 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,698税込¥2,9681枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種富士通 LIFEBOOK P728 S寸法(mm)293×183取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
サインエース
ユニット(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から9日以内出荷フットワークが軽く、存在感たっぷりのサインエースです。 ラミネート表示も使える、スキのない屋外サインです。 A3サイズの大きな表示が両面で行えます。 ラミネート加工された表示が差し込めます。 (表示ステッカー付の商品でも可能) 折りたためるので収納時は段積みが出来て、移動時には片手で持ち運びできます。 単管を通して、簡単にバリケードを作ることができます。質量(kg)約2.8色イエロー取付方式スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)390×80×755、(使用時)390×420×728表示寸法(mm)412×282
スリムグリップA ロータイプ(屋内用)
友屋¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から9日以内出荷材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1色シルバーフレーム幅(mm)25
高耐荷重水平アーム
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 大型ディスプレイや医療用ディスプレイなど重量のあるものに対応したアームです。 耐荷重は20kgです。 ※デスクなどへの設置の際はディスプレイの重量、アームの重量に耐えることのできる箇所へ取り付けてください。 VESA規格の取り付けに対応しています。(75×75mm、100×100mm) ※75mmの場合、取り付け箇所に凹みがあると取り付けができません。 各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です。 液晶ディスプレイからのケーブルは、アームのケーブル受けへ通すことができます。付属品調整用工具、ディスプレイ取り付けネジ(M4×10・4本)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)色ブラック使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)20アームの可動方向水平
平面ハンドル MS728型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から4日以内出荷プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。適合板厚(mm)1~2
業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 58 ASF(20L)(6.295-100.0)
ケルヒャー¥35,980税込¥39,5781台(20L)3日以内出荷ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。日常的な油分を含む厨房機器やコンテナなどの汚れに。強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。(洗剤塗布用のノズルを使用して散布してください。) 優しい洗浄効果 EEC 648/2004に従った界面活性剤の生分解性 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)用途授乳室 対象物表面の清掃 壁面、タイル 食品用タンク 毎日の清掃適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、INNOツインフォームランス、フォームランス ベーシック 2, 700 l/h - 800 l/h、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 Bシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×237×430pH13.1液性強アルカリ性
EXアールデコフレーム
友屋(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1枚4日以内出荷から13日以内出荷材質本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2×2厚さ(mm)本体:40、吊金具:3色ゴールドフレーム幅(mm)63
アクリル製ピクチャーフレーム(壁掛)
友屋¥12,980税込¥14,2781枚4日以内出荷から6日以内出荷縦吊り、横吊りどちらも可能。 吊り下げ用ワイヤーとフック金具が付属。付属品イラスト入り台紙、吊り下げ用スチールワイヤー(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本)、フック用金具4個材質アクリル板t3mm×2枚
FXマルチハンガー
テラモト¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷使用場所に合わせて多彩なアレンジができる、折りたたみ式。トラスコ品番361-7751材質スチール丸鋼にクロームメッキ質量(kg)約5.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約423×787×728
アクリルパネルスタンドAPS ロータイプ
友屋¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷から6日以内出荷材質フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、面板:アルミ複合板t3+アクリル透明板t1.5、化粧ビス:ステンレスΦ24×H8