カテゴリ
- 農業機械(30)
- 自動車純正部品(29)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 機構部品(11)
- バイク純正部品(8)
- 店舗什器・備品(5)
- 溶接用品(5)
- 医療(5)
- 自動車補修部品(5)
- オフィス家具(3)
- 切削工具(3)
- 家電(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 住設機器(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(29)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- TOTO(17)
- MAZDA(マツダ)(10)
- NOK(8)
- ダイヘン(5)
- 大和産業(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- サンワサプライ(2)
- ホーザン(2)
- GENTOS(2)
- アップリカ・チルドレンズプロダクツ(2)
- ニッサン(2)
- ナビス(アズワン)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「h-951」の検索結果

ビューティートワレ 温水洗浄便座
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。形状前丸使用温度範囲(℃)0~35(給水温度)、0~40(周囲温度)周波数(Hz)50/60容量(L)貯湯量:約0.5安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置材質(ノズル)ステンレス給水方式水道直結給水式流量調整方式3段階操作パネル袖リモコン型水圧使用水圧範囲:49~735kPa省エネ機能スマート暖房便座表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52温水貯蔵方式貯湯式
差込排水ガード
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
ショッピングカート シルバー W521×D586×H951mm
大和産業¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷様々な用途にお使いいただけるショッピングカートです。33L用のカゴが2つ載せられます。買い物用の店舗什器としてお使いいただけるほか、リネンや衣類の運搬、ピッキング作業などにも活躍します。仕様●カラー:シルバー●寸法:W521×D586×H951mm●セルフかご:上段:タテ1個 下段:タテ1個●かご搭載容量:最大31リットル●材質:スチール●ハンドルグリップ:抗菌剤配合樹●重量:8.2kg●収納庫適応寸法:内寸W550mm(Aタイプ)●キャスター:直径100mm 車輪幅32mm●ネスティング寸法:135mmアズワン品番65-5647-01
ボールカート D630×W553×H951mm MDX8シリーズ
大和産業¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷から7日以内出荷テニスのプレイ補助に特化したカートです。33L用のカゴが2つ載せられます。ラケット収納スペースがあります。仕様●カラー:グレー●寸法:D630×W553×H951mm●セルフかご:上段:タテ1個 下段:タテ1個●かご搭載容量:最大33リットル●材質:スチール●ハンドルグリップ:抗菌剤配合樹●重量:8.4kg●収納庫適応寸法:内寸W550mm(Aタイプ)●キャスター:直径100mm●ネスティング寸法:135mm
密封パック器専用袋 Hパック ロール袋タイプ(2本)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷酸素バリア性約5倍にアップで食品をイキイキ保存 ハサミを使わずに、どこからでも手で簡単に開封できるマジックカット加工済み ヒートシール性にすぐれ、簡単しっかり密封寸法(cm×m)20×5(バリア性現行品比約5倍)
薄型テレビ壁掛金具
HAMILeX(ハミレックス)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷から8日以内出荷ディスプレイのほとんどに対応し、タテ・ヨコ設置が可能な壁掛金具。取り付け方法が簡単で、ディスプレイの壁掛けを容易に実現します。商業・公共施設から付属品ディスプレイ取付ネジセット幅(mm)900質量(kg)約6.5高さ(mm)292奥行(mm)71.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×71.5×292総耐荷重(kg)160 (※取付ディスプレイ:160以下)
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷から33日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ELH エルゴレバーハンドル
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ソフトプラホルダー(1丁吊)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷新素材「EVA樹脂製」の採用で、フィット感と耐久性を両立したドライバーホルダー(1丁吊)! 超軽量・スリムタイプ 汗や水に強い!寸法(mm)45×45×170質量(g)20