カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4,659)
  • オフィス家具(376)
  • 制御機器(64)
  • 空調・照明・電設資材(64)
  • 卓上消耗品(46)
  • バイク部品(45)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • トラック用品・パーツ(38)
  • 溶接用品(34)
  • 厨房用品(27)
  • 測定用品(27)
  • メカニカル部品(25)
  • 自動車補修部品(23)
  • 事務用品(22)
  • カー用品(16)
  • 切削工具(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 家電(15)
  • 物流用品(14)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 農業機械(13)
  • 日用品(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 建築金物(10)
  • 保管用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 機構部品(9)
  • 作業工具(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 電気材料(6)
  • 安全用品(6)
  • 作業服(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 塗料(5)
  • 清掃用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 医療(4)
  • 安全保護具(4)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 完成車(2)
  • 食品・飲料(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)

「h-99」の検索結果

5,804件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S/P ヒノ 4810-H99 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 4810-H99 ナカノ

    NAKANO
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
  • ホンダタイプ クリップ Modes

    ホンダタイプ クリップ

    Modes(104件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • コンセントカバー Panasonic(パナソニック)

    コンセントカバー

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    当日出荷
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(160件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
  • びっくり男性用トイレ排水口洗い サンコー[日用品]

    びっくり男性用トイレ排水口洗い

    サンコー[日用品]
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。 洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。 柄が付いており、洗いにくい男性用トイレの排水口のお掃除でも手を汚しません。 ブラシ部が繊維の束状で柔らかいため、水がはねません。 抗菌加工を施した糸を使用しています。 クリーナー部分は自由に曲げられます。 作業中の落下防止用のストラップ付き。 水切れが良く、速く乾きます。
    材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、針金:ステンレス、ひも:ナイロン、コードストッパー:ナイロングレー質量(g)52全長(cm)約33耐熱温度(℃)80アズワン品番65-2072-78繰り返し・詰め替え対応
  • ブローバイガスフィルター FILTEC

    ブローバイガスフィルター

    FILTEC(10件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    交換目安は大型トラック・バス:100,000km又は1年ごと、中型トラック・バス:30,000km又は6ヵ月ごと。交換しないと、汚いままのブローバイガスが吸気口に流れ、オイルミスト内の不純物やカーボンなどの影響で、エンジン性能の低下や、ブーストセンサーの感度の低下、インナークーラーの熱交換率が下がったりします。
    用途ブローバイガス(未燃焼ガス)を吸気管内に戻す際のオイルミストを除去。
  • ドレンホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ドレンホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ルームエアコンの本体ホースの延長用。50cmごとにカットすることができます。
    仕様接続部外径16・18mm用。材質ポリエチレン長さ(m)3
  • 充電式ポールバリカン18V用替刃300mm ムサシ

    充電式ポールバリカン18V用替刃300mm

    ムサシ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    充電式ポールバリカン18V(PL-5001)専用の替刃です。三面の刃で切り口シャープ。
    適合機種PL-5001材質刃:ハードクロムメッキ、高炭素鋼アズワン品番64-8901-33
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 照明器具支持金具 ネグロス電工

    照明器具支持金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    278税込306
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
    用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
  • ボルトカバーASSY 京セラインダストリアルツールズ

    ボルトカバーASSY

    京セラインダストリアルツールズ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合機種EKK-2200、EKK-2200L、EKK-2200T、EKK-2500、EKK-2500L、EKK-2500T、EKK-2610、EKK-2660、EKK-2660L、EKK-2660TサイズM7×24×P1.0L
  • 燃えんクロス 腰前掛 サイズフリー(W57cm×H99cm) 呉テント工業

    燃えんクロス 腰前掛 サイズフリー(W57cm×H99cm)

    呉テント工業
    7,498税込8,248
    1着
    8日以内出荷
    燃えんクロスとは、耐炎繊維とアラミド繊維を混紡した高性能耐熱・耐炎クロスです。炎にさらされても炭素化するだけで発火・溶融・収縮を起こしません。繊維素材のため軽量で柔軟で多用途に使用出来る高性能機能繊維です。
    用途製鉄・炉前作業・ボイラー・溶接作業・溶断作業・その他熱作業用向けの防火服
  • マイビーンズ ステンレス製ドリップポット パール金属

    マイビーンズ ステンレス製ドリップポット

    パール金属(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    細くて注ぎやすいドリップパック対応の注ぎ口。
    材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、底板:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×160耐熱温度(℃)フェノール樹脂=150適合容量(L)0.7底面の厚さ(mm)0.35
  • オンラインpHモニター ACアダプタ/USB/電池給電 バックライト 1点手動校正 pH-990 MMK SCIENTIFIC

    オンラインpHモニター ACアダプタ/USB/電池給電 バックライト 1点手動校正 pH-990

    MMK SCIENTIFIC
    7,698税込8,468
    1セット
    欠品中
    【pH常時測定】 大切な試料や生体のpHを24時間・365日測定し続けます。 【3way給電方式】 ACアダプタ/USB給電/LR44電池給電のいずれかを選択してご使用できます。 【1点手動校正】 ドライバーで簡単に校正が可能。PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。 【LCDディスプレイ&バックライト】 大きな文字盤、明るいバックライトで数値を正確に視認することができます。 【電極の交換】 電極交換が可能です。BNCソケットで簡単に脱着できます。 【安心の製品保証】 本体1年間と電極6ヶ月の製品保証。安心して長くお使いいただけます。
    用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ付属品粉末校正剤(4.01/6.86/9.18)、LR44テスト用電池4個、USBケーブル(1m)、校正ドライバー、壁掛けツール、取扱説明書電源USB、LR44×3個本体寸法(mm)75×55×28本体質量(g)75使用温度(℃)0-50測定範囲(pH)0.00-14.00精度(pH)±0.1校正1点・手動分解能(pH)0.01
  • 手間なしシート(脱脂用) Holts

    手間なしシート(脱脂用)

    Holts
    459税込505
    1個
    当日出荷
    シートタイプなので、拭くだけで油分、汚れをカンタンに落せます。ペイントのはじきを防ぎ、仕上がりに差が出ます。両面テープ、接着剤使用時の前処理にもお使い頂けます。
    トラスコ品番522-6978
  • 耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH]

    TOYOX(トヨックス)
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・食品用途のシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~25mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途温調機、各種耐熱性が必要なホース配管用(圧送)使用温度範囲(℃)-30~120材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸乳白/オレンジライン入り機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、糸抜けパンク防止使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造
  • ウイニングボアホルソー ウイニングボアー

    ウイニングボアホルソー

    ウイニングボアー
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
  • カチューシャハンドル WAKI(和気産業)

    カチューシャハンドル

    WAKI(和気産業)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壊れた扉の取手の取替など
    材質亜鉛ダイカスト
  • ブレーキホース(ホンダ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(ホンダ)

    ミヤコ自動車(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
  • ドレンホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ドレンホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,298税込6,928
    1巻
    翌々日出荷
    クーラー用ドレンホース
    材質ポリエチレン接続口径16×18mmアイボリー長さ(m)50ホース径(Φmm)14
  • ロング電極 ダイヘン

    ロング電極

    ダイヘン(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷
    全長(mm)38
  • フレキシブルカバー ダイヘン

    フレキシブルカバー

    ダイヘン
    519税込571
    1個
    当日出荷
    仕様空冷(200A)主な適合トーチAWF-2041、AWF-2081、AWXF-2081
  • 圧着工具 手動 0.14~1mm2(AWG26-8)用 ニチフ

    圧着工具 手動 0.14~1mm2(AWG26-8)用

    ニチフ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様0.14~1mm2(AWG26-8)用、適用端子:NF0.14~NF10.0、NFG0.5~2.5、NFW0.5~2.5適合フェルール用全長(mm)180質量(g)300
  • 部品 プラズマ切断トーチCT-0351 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCT-0351

    ダイヘン
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
  • フィンガーガード ダイヘン

    フィンガーガード

    ダイヘン
    589税込648
    1個
    当日出荷
  • ヘッド ダイヘン

    ヘッド

    ダイヘン
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様空冷 定格電流150A
  • ロングチップ ダイヘン

    ロングチップ

    ダイヘン
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 部品 プラズマ切断トーチCT-0702 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCT-0702

    ダイヘン(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DT-6000、A-70専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
  • 部品 TIG溶接トーチAWF-2081 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAWF-2081

    ダイヘン
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合AWF-1541.1581
  • 部品 プラズマ切断トーチCTL-0351 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCTL-0351

    ダイヘン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    M-3500(C)専用のアングル形プラズマ切断トーチです。
  • カローラハンドル WAKI(和気産業)

    カローラハンドル

    WAKI(和気産業)
    789税込868
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    壊れた扉の取手の取替や部屋の模様替えに
    材質亜鉛ダイカスト
  • OAタップ用保護カバー(マグネット付) Panasonic(パナソニック)

    OAタップ用保護カバー(マグネット付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    グレータイプマグネット付
  • 断熱ドレンホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    断熱ドレンホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    999税込1,099
    1本
    翌日出荷
    【直接接続】接続部のカフス・ジョイントが内蔵されている為、別途部品無しで接続が可能。【接着不要】従来品はホースと接続部品との接着加工が必要でしたが、内蔵仕様なので接着加工が無くなります。【定寸1M】定寸1Mなので、必要な長さに応じて必要な本数だけ接続して使用できます。【断熱加工】高い結露防止機能があり、接続部まで保温材があるため追加の断熱加工が不要です。
    用途エアコン本体用ドレンホースと屋外用ドレンホースを接続材質PE、発砲PE、エラストマー樹脂全長(m)1適合サイズ(mm)口元16
  • 部品 TIG溶接トーチAWF-2041 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAWF-2041

    ダイヘン
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    適合AWF-2081.2041
  • コイルエレメント ダイヘン

    コイルエレメント

    ダイヘン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様空冷 定格電流150A主な適合トーチAWEF1541、1581
  • タイルマット45×45cm サンコー[日用品]

    タイルマット45×45cm

    サンコー[日用品]
    7,298税込8,028
    1個(10枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    おくだけで床に吸着し、ズレないマット。 フローリングの傷つきや汚れを防止します。 マットは段差がないためつまずきにくく、ハサミで手軽にカットできます。 撥水加工を施しています。 1枚ずつ洗濯機でお洗濯できます。
    寸法(mm)450×450
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーHシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    20,980税込23,078
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
...