断熱ドレンホース
【直接接続】接続部のカフス・ジョイントが内蔵されている為、別途部品無しで接続が可能。
【接着不要】従来品はホースと接続部品との接着加工が必要でしたが、内蔵仕様なので接着加工が無くなります。
【定寸1M】定寸1Mなので、必要な長さに応じて必要な本数だけ接続して使用できます。
【断熱加工】高い結露防止機能があり、接続部まで保温材があるため追加の断熱加工が不要です。
- 用途
- エアコン本体用ドレンホースと屋外用ドレンホースを接続
- 材質
- PE、発砲PE、エラストマー樹脂
- 全長(m)
- 1
- 適合サイズ(mm)
- 口元16
- 内容量
- 1本
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ

























