カテゴリ

  • 制御機器(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 自動車補修部品(32)
  • 切削工具(32)
  • 農業機械(29)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 作業工具(18)
  • 建築金物(17)
  • 自転車部品(15)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 縫製用品(13)
  • 医療(11)
  • オフィス家具(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 研磨材(6)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 保管用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-cs」の検索結果

478件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

    パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    889税込978
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
  • 布製工具ケース フジ矢

    布製工具ケース

    フジ矢(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    大きく開いて中身が見やすい布製工具ケースです
    材質(本体)
  • 一般形鋼用管支持金具 ネグロス電工

    一般形鋼用管支持金具

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1袋(4個)
    当日出荷
    背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
    適合フランジ厚(mm)3~16寸法A(mm)30
  • ハンドル用クリップ セイワ

    ハンドル用クリップ

    セイワ(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ヨリクロモップ替糸、ながもちモップ替糸、クレンリネスドライヤー、スプラッシュ・デッキブラシを使用する際に必要なクリップです。クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)に接続します。
    用途業務用ハンドル(柄)接続パーツ寸法(mm)90×160×40質量(g)105繰り返し・詰め替え対応
  • HUGEL 氷点下保冷剤超低温スティックタイプ アイリスオーヤマ

    HUGEL 氷点下保冷剤超低温スティックタイプ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    【-16℃の保冷力】スティックタイプの保冷剤です。小型クーラーボックスの隙間を有効活用し、保冷剤のとの組み合わせやサブ保冷剤としても最適です。
    質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×33×185対応業務用冷蔵庫(-50℃以下)耐冷温度(℃)-50保冷温度‐16℃
  • ねじ穴埋めキャップ ラクテム

    ねじ穴埋めキャップ

    ラクテム(1件のレビュー)
    216税込238
    1セット(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ穴用の埋め栓・保護に有効なシリコンゴムのキャップです。ねじ穴に挿入することで穴隠し、識別や防塵対策が可能です。M3~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
    用途ねじ穴の埋め栓、キャップとして。材質(本体)シリコンゴム
  • キッチンスケール デジタルスケール 計量器 はかり 最大3kg 0.5g単位 バックライト付き エレコム

    キッチンスケール デジタルスケール 計量器 はかり 最大3kg 0.5g単位 バックライト付き

    エレコム(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。 表示画面が大きく、バックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。 重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。
    計測範囲0~3000g最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g電源DC4.5V 単4形乾電池×3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×170×30質量(g)約230(乾電池を含まず)精度保証温度(℃)13~33セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本)保証期間1年間計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク機能【自動電源OFF】○(約2分間)適合地域9拠点(あり)食品衛生法対応
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • スライデックス ガイドローラー ダイケン

    スライデックス ガイドローラー

    ダイケン(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)止め輪/スチール(クロメート)ローラ/ウレタンシリーズスライデックス
  • スライデックス 表示錠 ダイケン

    スライデックス 表示錠

    ダイケン(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。 施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
    材質亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂付属品ストライク、取付ビスシリーズスライデックス勝手左右兼用取付扉厚(mm)30~40ハンドルタイプレバーハンドル
  • シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304 大阪魂

    シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304

    大阪魂(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
    用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304軸穴径公差H7
  • スクレーパーホルダ タンガロイ

    スクレーパーホルダ

    タンガロイ(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    寸法T(mm)5寸法L(mm)400厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハコス サンカ

    ハコス

    サンカ
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    コンテナ種類ベタ目
  • パイプハンドル用クリップ EBM(江部松商事)

    パイプハンドル用クリップ

    EBM(江部松商事)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    パイプハンドルに装着することにより、キャッチタイプのヘッドを使用できます。
    外寸(mm)90×155EBM品番1418200繰り返し・詰め替え対応
  • ハードキャスターセット JEJアステージ

    ハードキャスターセット

    JEJアステージ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ストッパー付き専用キャスターを取り付ければ移動も楽々。
    ブラック質量(g)約290耐荷重(kg)約40(4個使用)ストッパーあり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×160(個装)アズワン品番65-0258-66車輪タイプ双輪
  • 廃品を小さくする鋸 SK11

    廃品を小さくする鋸

    SK11(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ご家庭でいらなくなったかさばる廃品を小さくカットします。素材に合わせて3種類の刃を使い分け。 鉄・ステンレス・アルミ・木材・竹・プラスチック・ゴムなどの切断が出来ます。刃の取り付け取り外しが簡単です。
    用途物干し竿・ベビーカー・PCケース・釣り竿・塩ビパイプなどの廃品の切断。仕様糸鋸刃細目28山:合板・塩ビ・プラスチック・竹の切断、糸鋸刃荒目16山:木材・ベニヤ・ゴムの切断、バイメタル刃:24山:軽金属・鉄・ステンレス・プラスチックの切断材質(ハンドル)ナイロン/ABS樹脂
  • LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事必要 キッチン照明 オーム電機

    LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事必要 キッチン照明

    オーム電機(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    電気工事により直接配線して設置するLED流し元灯です。手をかざすと点灯・消灯するセンサースイッチ式で、非接触操作が可能です。センサー検知距離は約5cmと約15cmの切替ができ、使用環境に応じて調整できます。棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元をすっきりと照らします。昼光色相当の光を採用した、省エネ設計の屋内用照明器具です。
    用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)周波数(Hz)50/60スイッチセンサースイッチ式定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)80器具・セットセット品光源色昼光色設置方式電気工事必要演色指数(Ra)80取付面位置壁面、天井エコロジー商品省エネ
  • 25SQハイスカッター 大見工業

    25SQハイスカッター

    大見工業(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    刃数4シャンク径(Φmm)19.05質量(g)90適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅刃厚T(mm)3.5入数5
  • プリンター用紙 5巻 PAP-HCS 東亜DKK

    プリンター用紙 5巻 PAP-HCS

    東亜DKK
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • スライデックス ストッパー 左引き用 ダイケン

    スライデックス ストッパー 左引き用

    ダイケン(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    シリーズスライデックス仕様ストッパーローラ取付ビス付種別左用材質本体/アルミ形材(アルマイト)・ゴム・ステンレス(SUS301)ストッパーローラ/スチール(クロメート)・樹脂
  • LEDリングライト グリーンハウス

    LEDリングライト

    グリーンハウス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用 シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応 明るさは10段階で調節可能 眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状 USB給電だからどこでも使える
    電源(V)DC5(USBポートより供給)対応機種USBインターフェース搭載機器色温度(K)2700~6500保証期間6ヶ月間動作温度、湿度範囲0~50℃、10~70%(結露なきこと)ケーブル長(cm)約190Ra80
  • 蛇口用凍結防止ヒーター 山清電気

    蛇口用凍結防止ヒーター

    山清電気(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    セラミックヒーターは、自己制御特性がある為、ヒーター周囲の温度が低い時は発熱量(消費電力)が上がり、高い時は発熱量が下がる特性があり、異常過熱になることがなく安全です。 工具無しで取付が可能です。 ヒーターが小型なので蛇口の他に小型減圧弁、小型バルブなどの凍結防止にも適しています。
    定格100V-1.3W(20℃時空気中)適合蛇口:15A(1/2インチ)用横水栓、胴長横水栓電圧(V)100電源コード(m)1.5
  • スライデックス ストッパー 右引き用 ダイケン

    スライデックス ストッパー 右引き用

    ダイケン
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    仕様ストッパーローラ取付ビス付トラスコ品番848-9957種別右用材質本体/アルミ形材(アルマイト)・ゴム・ステンレス(SUS301)ストッパーローラ/スチール(クロメート)・樹脂シリーズスライデックス
  • 動作入切スイッチ(マットセンサー用) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    動作入切スイッチ(マットセンサー用)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    松吉医科器械コード24-5231-04
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    デンソー製 12V 0.6KW D76
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    ミツバ製 12V 1.2KW B端子のナット締め過ぎによるカプラー破損にご注意下さい(締め付けトルク/9N.m(0.9kgf.m))
    メーカーホンダ主な適合純正品番31200-RBB-004サービス分類リサイクル・リビルト
  • アンカーヘルプ用クランプ カナイ

    アンカーヘルプ用クランプ

    カナイ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
  • ハードケース SW Hakken(コンセック)

    ハードケース SW

    Hakken(コンセック)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    サーボモータワイヤーソー DSME-200A 用の収納・輸送ケースです。頑丈なアルミ製で機材をより安全に保護します。
    用途サーボユニット SW-200A 専用モデルです。内装のカットウレタンがサーボユニット SW-200A をしっかりと固定し、操作ボタンや操作画面の破損を防止します。トラスコ品番684-6483材質アルミニウム外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)340外寸法・間口(mm)620
  • マタニティパンツ ナガイレーベン

    マタニティパンツ

    ナガイレーベン
    7,198税込7,918
    1枚
    当日出荷
    サイズ調整のできるウェストゴム仕様で、おなか周りもリブ地を使用しているため、日々変わる体型の変化に対応できます。
    ネイビー仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果材質ポリエステル100%(制電糸入り)股下(cm)フリー(83)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱ほか
    当日出荷
    吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
    サイズ75mm×10M巻タイプワンタッチ
  • 部品 DIJET(ダイジェット工業)

    部品

    DIJET(ダイジェット工業)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パイプサポート MCC(松阪鉄工所)

    パイプサポート

    MCC(松阪鉄工所)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長尺パイプ切断に便利です。
  • フッキット ブルー クリーンサンディングディスク 127mm径 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー クリーンサンディングディスク 127mm径

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。 また、ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
    用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)127
  • ケーブルストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ケーブルストリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    手になじみやすく、疲れない独自のフォルムになっています。フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切り取ることができます。グリップには特殊樹脂を使用しています。特殊硬鋼線の精密研磨仕上げで切れ味が持続します。
    用途ケーブル外径8~28mmに適用。仕様スペア刃内蔵材質樹脂、鋼材適合ケーブル外径(Φmm)8~28
  • 「長谷川刃物」家庭用布切りハサミ 長谷川刃物

    「長谷川刃物」家庭用布切りハサミ

    長谷川刃物
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    一般のハサミより硬度が高く粘りのある高品質ステンレス刃物鋼(6A)しており、気持ちのいい切れ味を長く使っても持続させる耐久性を実現。研ぎ直し可能です。
    全長(mm)210材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂・ブリスター
  • 超音波距離センサモジュール Cytron

    超音波距離センサモジュール

    Cytron
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    超音波により2cm~400cmの距離を測定できるセンサ HC-SR04は、超音波送信機、受信機、制御回路で構成された2cm~400cmの距離を測定できる超音波測距モジュールです。精度は3mmです。
    寸法(mm)45.3×20.4×15.4(4ピンヘッダー除く)電源5VDC角度(°)有効/15未満分解能最大0.3cm測定距離2cm~400cm動作電流(mA)15待機電流2mA未満
  • 2.5インチHDDケース 変換名人

    2.5インチHDDケース

    変換名人
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    SATA接続の2.5インチSSD/HDDに対応 使用方法はUSBメモリーと同じく簡単 USB接続から電源を供給 冷却効果の高いアルミ製筐体を採用
    適合【ドライブ】2.5インチ接続SATAのSSD、2.5インチSATA接続のHDD、【ドライブ端子】SATA接続方式USB 2.0
  • 25SQハイスカッター 大見工業

    25SQハイスカッター

    大見工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51(ハイス)質量(g)70
  • ストップ付きホースコネクタ TRUSCO

    ストップ付きホースコネクタ

    TRUSCO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
...
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
"h-cs" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷