カテゴリ
- 制御機器(115)
- 住設機器(28)
- 清掃用品(12)
- カー用品(7)
- 家電(7)
- 電気材料(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- バッテリー・電装(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 作業工具(6)
- 防犯用品(5)
- バイク部品(4)
- 溶接用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 理美容(3)
- 自動車補修部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 測定用品(2)
- 手袋(2)
- 自転車部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(58)
- ノーリツ(28)
- RS PRO(28)
- ルビコン(14)
- 日立グローバルライフソリューションズ(11)
- 日立(5)
- 本多電子(5)
- IPF(5)
- VISHAY(5)
- ヤマト産業(4)
- INAX(LIXIL)(3)
- コイズミ(小泉成器)(3)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
- カナテクス(3)
- 佐藤計量器製作所(2)
- トーヨ[作業服](2)
- ベッセル(2)
- KHD(2)
- コロナ電業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「h-cv」の検索結果

ソーラー, CV, H-CV線 JPNセット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷型番(標準付属替刃)708 226 3 3 0能力(mm2)2.0/3.5/5.5
ソーラー, CV, H-CV線替刃 JPN
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷型番(本体・替刃セット)708 226 3 3、(本体単品)708 200 3能力(mm2)2.0/3.5/5.5
太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4)
坂東電線(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。種別より線種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)架橋ポリエチレン難燃性60度傾斜難燃対応材質(外被)非鉛PVC仕上外径(mm)6.90定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸軟銅線公称断面積(sq)3.5
マイコンスープジャー
象印マホービン(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。 用途に合わせて選べる容量 スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。 湯せん式じゃないからラク お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。 温度コントロールしやすい マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。 ダブルヒーターだからコゲにくい 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。 寒い日でも温度が下がりにくい 乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。 液晶だから見やすいパネル 温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。 操作しやすい上部のパネル 操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。 汚れにくく耐久性が高いふた ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。色ステンレス(XA)電源(V)単相100専用
ソーラーケーブル
JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から11日以内出荷太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。種別より線種類電力ケーブル使用温度範囲(℃)-40~+90規格E(電気用品安全法)材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン許容曲げ半径(mm)56標準条長(m)200概算質量(kg/km)70シース厚(mm)1.5導体構成(本/mm)7/0.8導体外径(Φmm)2.4絶縁体外径(mm)4導体公称断面積(mm2)3.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7材質(導体)軟銅より線![耐切創用山林用防振手袋(黒) トーヨ[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31831145-181127-02.jpg)
耐切創用山林用防振手袋(黒)
トーヨ[作業服](1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381双当日出荷手の甲側にパラ型アラミドを使用するとともに左手の親指と人差指に補強材を入れることでさらに安全を高めました。 掌側には滑りにくい合成皮革を使用。色黒![耐切創用山林用防振手袋(白) トーヨ[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31831179-181127-02.jpg)
耐切創用山林用防振手袋(白)
トーヨ[作業服]¥5,398税込¥5,9381双当日出荷から5日以内出荷手の甲側にパラ型アラミドを使用するとともに左手の親指と人差指に補強材を入れることでさらに安全を高めました。 掌側には滑りにくい合成皮革を使用。色白
ヒゲカバー(ワイヤロープ圧縮加工時ヒゲかくし)
AIOULE(ふじわら)¥589~税込¥648~1シート(1個)ほか4日以内出荷圧縮加工の時に出るヒゲをかくします。ワイヤロープ加工の時に出る危ないひげに巻いて怪我を防止します。シールになっていますので簡単に取り付けができます。ハーフカット品になります。材質軟質透明PVCシート色透明
ソーラーケーブル
KHD¥49,980~税込¥54,978~1巻(205m)ほか4日以内出荷太陽光発電システムの給電用ケーブル。耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れています使用温度範囲(℃)90以下規格JETST-CABL-002-1(JET)定格電圧(V)DC750芯数(C)1材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
ソーラーケーブル
KHD¥52,980~税込¥58,278~1本4日以内出荷から5日以内出荷耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。色黒種類電力ケーブル規格E定格電圧(V)600全長(m)205芯数(C)1材質(シース)PVC(非鉛)材質(絶縁体)架橋ポリエチレン耐熱性90℃環境対応RoHS難燃性60度傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
モバイル液晶マルチモニター
ITPROTECH¥13,980税込¥15,3781個欠品中USB Type-C/HDMI/VGA/AV入力搭載で、Type-C給電に対応したIPS液晶のマルチモニターです。 卓上でも車載でも省スペースに設置できるサブモニターとして使用できますので、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。 0.1型サイズとして高解像度(1280×800)広視野角左右上下170度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 USB Type-C/HDMI/VGA/AVの4系統入力を標準装備していますので、最新のデジタル機器から昔のアナログ機器まで幅広く接続できます。 コンセント給電とシガーソケット給電に対応しご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することによりパソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行うことも可能です。 様々な使用用途に合わせた充実の専用パーツがすべて付属しています。それぞれが目的の設置方法で自由に固定でき、モニター本体は360°角度調整ができる設計となっています。 薄型ベゼルを採用し各ポートを1箇所に配列し、ベゼル厚さはわずか7mm(最大箇所25mm)に抑え、重量357gの軽量を実現しました。 全てのポートが本体背面に搭載されており、接続ケーブルを真後ろに流すことがきます。 小型ながら2W x 2のステレオスピーカーが搭載されており、別途にスピーカーを用意する必要なく映像と共に奏でられる音源を本体から聴くことができます。 本体のメニューボタンを押すだけで入力切替をはじめ、スピーカー音量や輝度の調整が可能です。 専用リモコンが付属していますので、リモコンでの操作も可能です。モニターサイズ10.1型リフレッシュレート(Hz)60規格WXGA (Wide-XGA)本体質量(g)約357表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×153×25(突起部含まず)入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA、AVコントラスト比1000:1解像度1280×800保証期間ご購入後12ヵ月間視野角170°入力端子USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV入力)スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ)色(本体)ブラック発色1677万色バックライトLEDアスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)270入力ポートUSB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV入力)角度調節可
パソコンケース 14インチ PCバッグ 小物・書類収納可能 縦型 MacBook Air / Pro ~14インチ
エレコム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ノートパソコン、周辺機器、筆記用具、書類をまとめて持ち運べる!十分な収納力を備えた、14.0インチ対応のショルダーベルト付き縦型インナーバッグ。付属品ショルダーベルト材質ポリエステル
超高圧逆止弁
ヤマト産業¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷弁部はPEEK樹脂を採用し、超高圧に対応しております。仕様許容リーク値:バブルタイト(差圧20MPa以上時)材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)2~45使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)クラッキング圧力(MPa)1以下使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガスCv値0.25口径出入口:Φ8圧力(MPa)1次側:45
ハンドルカバー HC-V1500 ビニールジャージ付
MARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷から5日以内出荷自転車用ジャージ付のスタンダードタイプ。ベル穴付。材質:外装塩化ビニール/内装ウレタンボアジャージ付。カラー:白。適応車種:アップハンドル、セミアップハンドル
4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ
WISENET¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷4MP(2560 x 1440)の解像度。0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。最大伝送距離 500m。IP66、IK10対応。電源:DC12V、AC24V。消費電力:Max 5.8W。重量:715g寸法(mm)Φ137.0×106.1質量(g)715
1080pアナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ
WISENET¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷2MP(1920 x 1080)の解像度。0.11Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍バリフォーカルレンズ)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。モーション検知。 IR照射距離30m。最大伝送距離500m。IP66、IK10対応。電源:24VAC, 12VDC。消費電力:Max 4.2W。重量:715g寸法(mm)Φ137×106.1質量(g)715
ハンドルカバー ベルティ
雅¥4,398税込¥4,8381本6日以内出荷ブラックをベースに人気のダイヤキルトデザインを組み合わせ、高級感のあるインテリアへと一新させます。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/ヌバック生地)
CDC フルードフィット チェックバルブ
CDC¥11,980~税込¥13,178~1袋(5個)ほか3日以内出荷1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
CDC フルードフィット チェックバルブ
CDC¥11,980~税込¥13,178~1袋(5個)ほか3日以内出荷1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、65承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
立形自在水栓(パーティーシンク用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷仕様セラミック、泡沫吐水呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27
ヘアカーラー(4本タイプ) ピンク
コイズミ(小泉成器)¥2,990税込¥3,2891個6日以内出荷付属品ワイドクリップ2個、止めピン4本仕様●カーラーサイズΦ:3L35mm・LL30mm●カーラー本数:カーラー4本:3L×2・LL×2幅(mm)177質量(kg)0.26高さ(mm)44奥行(mm)48電源(V)AC 100-240消費電力(W)27コード長さ(m)約1.2スタンド4本立スタンド
超高圧逆止弁
ヤマト産業¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷5Sシリーズのメタルシールを採用し、超高圧に対応しております。5S2シリーズは、弁体にOリングを追加し内部リークを少なくしています。形状出入口:超高圧継手 グランド・カラー付材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)100使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)クラッキング圧力(MPa)1以下使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガスCv値0.25圧力(MPa)1次側:100
ヘアカーラー(6本タイプ) ピンク
コイズミ(小泉成器)¥3,990税込¥4,3891個6日以内出荷付属品ワイドクリップ4個、止めピン4本仕様●カーラーサイズΦ:4L40mm・3L35mm・LL30mm●カーラー本数:カーラー6本:4L×2・3L×2・LL×2幅(mm)93質量(kg)0.356高さ(mm)44奥行(mm)93電源(V)AC 100-240消費電力(W)27(AC100-120V)/29(AC200-240V)コード長さ(m)約1.2スタンド4本立スタンド
自動水栓 オートマージュMX ベッセル用ロングタイプ
INAX(LIXIL)¥73,980税込¥81,3781個5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-4適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2~36±2使用地区一般地排水排水栓:なし吐水口長さ(mm)125給電方式電源式
ヘアカーラー(12本タイプ) ピンク
コイズミ(小泉成器)¥6,490税込¥7,1391個6日以内出荷付属品ワイドクリップ6個、止めピン8本、ハードケース仕様●カーラーサイズΦ:3L35mm・LL30mm・L25mm・M21mm●カーラー本数:カーラー12本:3L×2・LL×4・L×4・M×2幅(mm)277質量(kg)0.89高さ(mm)102奥行(mm)162電源(V)AC 100-240消費電力(W)39(AC100-240V)コード長さ(m)約1.2スタンド6本立スタンド
HDMIコンバーター HDMI入力-RCA出力
グリーンハウス¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷HDMI信号をRCA(コンポジット映像+アナログ音声)に変換できる便利な変換器です。最新のHDMI機器の映像を、古いテレビやプロジェクターなどRCA端子対応機器で表示可能にします。4K(2160p, 30Hz)映像にも対応しており、高解像度の映像をしっかり変換できるのが魅力です。接続はUSB給電・HDMI・RCAケーブルをつなぐだけの簡単操作で、専門知識がなくても扱いやすい設計。出力は480i(720×480)で、音声はリニアPCM2ch対応。NTSC/PAL両方式に対応しているため、海外機器にも柔軟に対応できます。軽量・コンパクトで持ち運びにも便利です。付属品USB電源ケーブル(100cm)、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)約35電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×67×24適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど対応コンポジッド映像入力端子を搭載したテレビ、プロジェクターなどインターフェース入力:HDMIタイプA端子×1 / 出力:コンポジッド映像出力×1、アナログ音声出力(RCA)×2解像度480i(720×480)保証期間1年間対応信号NTSC/PALRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、576p、576i、1080i、1080p、2160p(30Hz)音声出力リニアPCM2チャンネル
ハンドルカバー 金華山 ベルサイユ
雅¥5,998税込¥6,5981本9日以内出荷から16日以内出荷宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)カバープレーンタイプビニール付き
バータイプ液晶マルチモニター
ITPROTECH¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷付属品TYPE-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-AC電源、VGAケーブル、スタンド、ミニスタンド表面処理グレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)322×101×21(突起含まず)コントラスト比1200:1解像度1920×515視野角170°入力端子USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)VESAマウント(mm)75×75スピーカー内蔵:ステレオ比率37.2:10給電方式USB Type-Cアスペクト比37:10映像入力USB Type-C/HDMI/VGAモニターサイズ12.6型パネル駆動方式IPS
ステアリングリモコンアダプタ-ダイレクト接続
ガレイラ¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします 社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。 豊富な対応車種 トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。適合表をご用意していますので簡単に適合を確認できます。 取り付け簡単 僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。 プリセットデータも内蔵しています 赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。
Toshiba 74 オクタルバスバッファ, 16mA, 20-Pin TSSOP
東芝¥999税込¥1,0991袋(25個)7日以内出荷長さ(mm)6.5寸法(mm)6.5×4.4×1高さ(mm)1ピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.51チップ当たりのエレメント数9低レベル出力電流(mA)16高レベル出力電流(mA)-16最大伝播遅延時間@最大CL20.5ns@50pFエレメント数(入力)1
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS扉内設置形(超高層対応) エコジョーズ
ノーリツ¥239,800~税込¥263,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷タイプフルオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内設置形(超高層対応)グリーン購入法適合









![Vタイプ水準器 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659426-211102-02.jpg)

![耐切創用山林用防振手袋(黒) トーヨ[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31831145-181127-02.jpg)
![耐切創用山林用防振手袋(白) トーヨ[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31831179-181127-02.jpg)