カテゴリ

  • 日用品(9)
  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-in-5」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル入力用コネクタ(ハウジング・接触子)コーセル(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から63日以内出荷
用途入力用種類角型コンタクト形状オス形状ストレート結合方式ワンタッチ
HI ノーマルベンド 伊藤電気製作所HI ノーマルベンド伊藤電気製作所
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
ダークグレー規格JIS・JETRoHS指令(10物質対応)対応
フラッグハンドルドライバー(インチ) FW-HIN ベッセルフラッグハンドルドライバー(インチ) FW-HINベッセル
3,998税込4,398
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。
用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格インチ材質EX剛金全長(mm)74軸長(mm)40
Tハンドルドライバー(インチ) TW-HIN ベッセルTハンドルドライバー(インチ) TW-HINベッセル
3,998税込4,398
1セット(6本)
当日出荷から3日以内出荷
Tハンドルドライバーです。力が入りやすいT型ハンドルです。オリジナル鋼材EX剛金を採用しています。
用途Tハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格インチ材質EX剛金材質/仕上オリジナル鋼材EX剛金
入力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル入力用コネクタ(ハウジング・接触子)コーセル
169税込186
1個
10日以内出荷
仕様接触子/SVH-21T1.1ハウジングVHR-5N
ビデオ入力ハーネス データシステムビデオ入力ハーネスデータシステム
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
外部入力端子のない純正ナビで、ワンセグ/地デジ放送やDVD、テレビゲームを楽しめます。走行中にテレビやDVDを鑑賞するには別途テレビキットまたはテレビナビキットが必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
h&s 5in1 コンデイショナー P&Gh&s 5in1 コンデイショナーP&G
489税込538
1個(290g)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
シリーズh&s
h&s 5in1 コンデイショナー H&Ph&s 5in1 コンデイショナーH&P
789税込868
1個(340g)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
医薬部外品の有効成分配合。毎日使って地肌の5大悩みにアプローチ!
シリーズh&s
h&s5in1コンデイショナー P&Gh&s5in1コンデイショナーP&G
709税込780
1個(460g)
翌々日出荷
タイプつめかえ特大サイズ医薬品医療機器等法医薬部外品
h&s 5in1 クールクレンズ シャンプー P&Gh&s 5in1 クールクレンズ シャンプーP&G
489税込538
1個(290g)ほか
翌日出荷
シリーズh&s
h&s 5in1 クールクレンズ シャンプー H&Ph&s 5in1 クールクレンズ シャンプーH&P
789税込868
1個(340g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
医薬部外品の有効成分配合。毎日使って地肌の5大悩みにアプローチ!
シリーズh&s
h&s5in1マイルドモイスチャーシャンプー P&Gh&s5in1マイルドモイスチャーシャンプーP&G
709税込780
1個(460g)
翌々日出荷
タイプつめかえ特大サイズ医薬品医療機器等法医薬部外品
h&s 5in1 マイルドモイスチャー シャンプー H&Ph&s 5in1 マイルドモイスチャー シャンプーH&P
789税込868
1個(340g)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
医薬部外品の有効成分配合。毎日使って地肌の5大悩みにアプローチ!
シリーズh&s
h&s 5in1 マイルドモイスチャー シャンプー P&Gh&s 5in1 マイルドモイスチャー シャンプーP&G
489税込538
1個(290g)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
シリーズh&s
h&s5in1クールクレンズシャンプー P&Gh&s5in1クールクレンズシャンプーP&G
709税込780
1個(460g)
9日以内出荷
タイプつめかえ特大サイズ医薬品医療機器等法医薬部外品
液晶保護フィルム Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Gen 9 14型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Gen 9 14型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Gen 9 ( 14型 )取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
HDMIセレクター 双方向 ELPAHDMIセレクター 双方向ELPA
2,088税込2,297
1個
当日出荷
切替方式:HDMI 2入力1出力または1入力2出力対応解像度:4K2K(3840×2160) 30Hz規格:HDMI1.4準拠、HDCP対応対応ケーブル長:IN/OUT 合計最大5m以内外形寸法(約):W65.5×H26×D54.5(mm)質量:約47g
用途4K2K(3840×2160)に対応2通りの接続方法が選べる、双方向HDMI切替器3D、HDCP対応各種ゲーム機動作確認済み(Switch/PS3/WiiU/Xbox 360)
Sick 光電センサ フォーク形 SICKSick 光電センサ フォーク形SICK
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 軸流ファン RS PRORS PRO 軸流ファンRS PRO(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
モバイルモニター On-Lap M141E 14インチ USB Type-C/HDMI 入力 VESA75対応 Gechic(ゲシック)モバイルモニター On-Lap M141E 14インチ USB Type-C/HDMI 入力 VESA75対応Gechic(ゲシック)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
14.0inch M141E モバイルモニターアスペクト比16:10の1920×1200高解像度パネルを搭載し、A4サイズファイルの閲覧に最適な製品です。独自のクイックリリーススタンド設計で取り外しも自由自在!0°/ 90°/ 270°から使いやすい表示角度を変更でき、向きや高さをまとめて切り替えできます。効率の良さと同時に「快適性」も向上させ、最高のモニター環境が一瞬で叶います。
仕様●DC IN ポート:5V入力電流に対応●JAN:4718785842451●ドットピッ チ:0.157mm (H) ×0.157mm (V)●ビデオ解像度:1920×1200(60Hz);1920×1080(60/59.94/50Hz);1680×1050(60Hz);1600×1024(60Hz);1600×900(60Hz);1440×900(60Hz); 1366×768(60Hz);1280×800(60Hz); 1024×768(60Hz);1024×640(60Hz);800×600(60Hz);640×480(60Hz)●定格電圧/電流:5V---1.2A●消費電力-オフ:<0.2W●消費電力-スタンバイ:<0.3W●表示エリア:301.6mm×188.5mm (WxH)●視野角(水平/垂直):178°(H)/178°(V)(CR>10)付属品HDMI-A - Micro-HDMI ビデオケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×1USB-C(メス) - USB-A(オス) アダプター×1クイックリリーススタンド II ×1収納ケース(14A6)×1質量(g)696消費電力(W)6表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×215×7.1~17.3接続micro-HDMI ×1USB Type-C (DP1.2) ×1DC IN ×1コントラスト比1200:1(標準)解像度1920×1200応答速度12.5 ms接続端子micro-HDMI×1、USB Type-C (DP1.2)×1、DC IN×1スピーカーなし使用環境条件動作 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH色(本体)黒 (表)、勝色 (裏)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、IEC-62368-1アスペクト比16:10オーディオ出力なしモニターサイズ14インチワイド最大表示色16.2M Colors輝度(cd/m2)250(Typical)
Phoenix Contact 端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子台フエニックス・コンタクト
2,998税込3,298特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
DC18.0V インパクトドライバー 充電式 エスコDC18.0V インパクトドライバー 充電式エスコ
70,700税込77,770
1台
翌日出荷
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付)アズワン品番65-3893-04
ホットマグネットスターラー RCT basic IKAホットマグネットスターラー RCT basicIKA
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
最大20L(H2O)の撹拌作業に適しており、最高310℃のプレート温度に達します。 外部温度センサー(PT 1000.60付属品)の接続オプションを使用すると、試料の温度を直接測定し、制御することができます。 アルミニウム加熱プレートの完全な絶縁、メンテナンスフリーのECモーター、電子スイッチを採用し、優れたエネルギー効率実現と撹拌操作中自己発熱を低減し、よりサステナブルなラボの実現に貢献します。
仕様撹拌箇所:1、天板撹拌熱(室温22℃/1時間):+13K、加熱温度範囲:室温+デバイスの発熱‐310℃、加熱コントロール:ターニングノブ、センサー浸水感知機能(Error5):あり、測定温度範囲 PT1000:‐20~310℃、回転数誤差(無負荷、定格電圧、@1500rpm):±2%、加熱率(1L、H2O in H1500):6.5K/min、加熱天板の温調精度(@100℃):±5K付属品撹拌子 30mm、撹拌子 40mm、温度センサー PT 1000.60、Screw driver質量(kg)2.4回転数(min-1[r.p.m])範囲:50~1500、精度:10安全装置最小値:50~360℃温度表示LED材質(プレート)アルミニウムアロイ回転方向撹拌子(mm)20~80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×270×85設定温度範囲0~310℃(天板の設定温度単位:1K)許容周囲温度(℃)5~40回転数表示方式LED回転数制御方式ターニングノブモーター入力(W)9保護クラスDIN EN 60529基準保護クラス:IP42許容湿度(%)80インターフェイスRS 232インターフェイス:あり、USB インターフェイス:ありプレート寸法(Φmm)135コネクタ仕様温度センサー用取付コネクター:PT1000, ETS-D5, ETS-D6処理量(L)最大20(対H2O)加熱能力(W)600
サクラマスジグ SD テイルウォークサクラマスジグ SDテイルウォーク
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
「サクラサク、確信の円弧」専用機の新たな基準となるサクラマスジギングロッド「サクラマスジギング専用ロッド」という未知のジャンルの先陣を切ったtailwalkが送り出す進化系。無段階に曲がり込むカーボンフルソリッドブランクスがバラシを抑え、ジグを飛ばしすぎない繊細な誘いを実現。さらに、ワン&ハーフ構造が「止め」のバットパワーを強化し、ジグの操作性が大きく向上。専用機の新たな基準となる一本。
用途【ターゲット】海サクラマス寸法L1(mm)540寸法L2(mm)410
ジグフォース SD テイルウォークジグフォース SDテイルウォーク
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
「剛で操り、柔で獲る」高反発×ハイトルクなハイスタンダードジギングロッドジギングロッドにおける至上命題──それは「ジグを意のままに操れる高い操作性」。反発力に優れた中~高弾性カーボンを採用し、速いテンポの誘いや鋭いジグ操作に即応するハイレスポンス性能を実現。さらに45°×45°バイアスカーボンを多層構造で配置し、高弾性ロッド特有の「粘りの喪失」を克服。しなやかなトルクと復元力も両立させたジギングロッド。
用途【ターゲット】青物全般 (~15kgクラスを想定)ルアーMAX(g)220
ジグフォース SD テイルウォークジグフォース SDテイルウォーク
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
「剛で操り、柔で獲る」高反発×ハイトルクなハイスタンダードジギングロッドジギングロッドにおける至上命題──それは「ジグを意のままに操れる高い操作性」。反発力に優れた中~高弾性カーボンを採用し、速いテンポの誘いや鋭いジグ操作に即応するハイレスポンス性能を実現。さらに45°×45°バイアスカーボンを多層構造で配置し、高弾性ロッド特有の「粘りの喪失」を克服。しなやかなトルクと復元力も両立させたジギングロッド。
用途【ターゲット】青物全般 (~12.5kgクラスを想定)ルアーMAX(g)180
Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 プラグイン FINDERFinder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 プラグインFINDER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MY DOCK STATION 5-IN-1 HDMI JTTMY DOCK STATION 5-IN-1 HDMIJTT
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品を利用することで、USB-Cポートから3.5mmオーディオ×1、HDMI×1、USB-A×2、PD給電機能を追加することができます。給電しながらHDMIポートからディスプレイ出力したり、3.5mmオーディオ端子やUSBポート利用できる快適な作業環境を実現できます。また、ダイレクトにUSB-Cポートに接続できるケーブルレスデザインを採用しており、コンパクトサイズでありながら充実した機能をご利用いただけます。
仕様拡張ポート:USB-C給電専用(PD100W)、3.5mmマイク&オーディオ、HDMI(最大4K/30Hz)、USB-A(3.1)、USB-A(2.0)メタルグレー質量(g)約19対応OSWindows10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS保証期間ご購入日から3カ月間接続端子USB-C(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約82×25×10
18V高圧ハンディウオッシヤー BLACK&DECKER18V高圧ハンディウオッシヤーBLACK&DECKER
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
電源のない場所での清掃、農機具の洗浄に! ショートノズルで狭い場所や水やりも可 2.4MPaもの水圧による噴射(ホースの約5倍)
仕様●電圧:18V●バッテリー容量:2.0Ah●使用時間:約12分●圧力:最大2.4MPa●バール:24●吐出量:120L/h●ホース長さ:6M●質量:2.5kg●水圧調整:2段階(HI/LO)●付属品:5-in-1ノズル/中間パイプ/本体用ジョイント/急速充電器/給水スリムホースセット/水道ホース用ワンタッチジョイント/18V 2.0Ahバッテリーアズワン品番67-9141-57
TC M70sSmaG5(i5/16/256/SM/W11P) レノボ・ジャパン(Lenovo)TC M70sSmaG5(i5/16/256/SM/W11P)レノボ・ジャパン(Lenovo)
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
仕様●PCグリーンラベル:適合●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 730)●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●附属品:電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM UDIMM●VCCI:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45x1●外部ディスプレイ出力:あり、4096x2304ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、詳細解像度は別枠に記載、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)、詳細解像度は別枠に記載●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●電波法備考:対象品目がないため●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x297.7 mm●エネルギー消費効率:16区分 63.7kWh/年(AAA)●CPU詳細:インテル Core i5-14400 プロセッサー●メモリカードスロット:あり、3-in-1メディアカードリーダー●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メインメモリ(標準):16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露無き事)電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 85%)本体質量(g)5300最大消費電力(W)260スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)チップセットインテル Q670チップセットキーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x4 (背面x4)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x4)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
デジタルデカ文字温湿度計 校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタルデカ文字温湿度計 校正証明書付 MTシリーズマザーツール
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
コンフォート(快適マーク)表示機能MAX/MIN値表示機能
校正証明書一般校正
デジタルデカ文字温湿度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタルデカ文字温湿度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズマザーツール
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
コンフォート(快適マーク)表示機能MAX/MIN値表示機能
校正証明書一般校正(中国語)
デジタルデカ文字温湿度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタルデカ文字温湿度計 英語版校正証明書付 MTシリーズマザーツール
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
コンフォート(快適マーク)表示機能MAX/MIN値表示機能
校正証明書一般校正(英語)
PULLEY MOBILE SEC in April SR 50 H2O AP5RMR000243 piaggio(ピアッジオグループ)PULLEY MOBILE SEC in April SR 50 H2O AP5RMR000243piaggio(ピアッジオグループ)
79,980税込87,978
1個
31日以内出荷
【名入れ】防災緊急9点セット ケースタイプ ホワイト MARKLESS STYLE【名入れ】防災緊急9点セット ケースタイプ ホワイトMARKLESS STYLE
87,980税込96,778
1セット(50個)ほか
16日以内出荷
名入れもできる防災グッズに欠かせないラインナップ9点をまとめたセットです。【セット内容】・ケース ・個包装マスク×2pcs ・個包装圧縮タオル(薄手)×3pcs ・アルミホイッスル・アルミブランケット ・非常用携帯トイレセット×2pc ・除菌ウェットティシュ・ポリ袋×5pcs ・防災ガイド自宅や職場、避難所で待機する際にあると便利な感染対策用のマスクや除菌ウェットティシュをはじめ、身の安全を知らせるホイッスル、防寒対策や雨除けにも使えるアルミブランケット、いざという時に役立つ圧縮タオルなど、アイテムがしっかりIN。また、防災ガイドも付属しているため事前に必要な情報を書き込むことができます。W200*H160*D35mm(A5サイズに近しい)サイズ感で本棚や机の中、卓上の空いている隙間やデッドスペース等、様々な場所で保管できますケースは名入れも可能となっておりますので、防災意識を高めるためにキャラクターや防災の日のイベント物販としてもおすすめです。校章や会社ロゴなどを入れて生徒・社員に配布しご活用頂くことも可能です。
サービス分類名入れ
カプセルカートリッジフィルター CCP-005AMシリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCP-005AMシリーズADVANTEC
9,998税込10,998
1個
33日以内出荷から40日以内出荷
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:0.5
カプセルカートリッジフィルター CCF-005シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCF-005シリーズADVANTEC
25,980税込28,578
1個
33日以内出荷
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.05