カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 測定用品(29)
  • バイク部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • カー用品(6)
  • 農業機械(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(3)
  • 保管用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-rc-1」の検索結果

関連キーワード
136件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • ワイヤーハーネス コーセル

    ワイヤーハーネス

    コーセル
    ¥889税込¥978
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)500
  • ラックケース KC

    ラックケース

    KC(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    1Uサイズ対応ハーフサイズラックケース。EIA規格(幅:482.6mm/1Uの高さ:44.45mm )に対応するラックケース。楽器機材の他、映像・照明・サーバー機器など、幅広い分野で利用されています。奥行きのない機材を収めるのに最適なハーフサイズ。EIA規格機材用
    付属品マウントネジ付属(規格:M5)材質合板質量(kg)3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×350×80内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×206×52【蓋】492×52×52
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンストレート アズワン

    TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンストレート

    アズワン
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • ロックウェル(HRC)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(HRC)硬さ基準片

    山本科学工具研究社(3件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個ほか
    当日出荷から25日以内出荷
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレート アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレート

    アズワン
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • ハンガーラックカバー付 ドウシシャ

    ハンガーラックカバー付

    ドウシシャ(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カバー付きだからホコリから衣類を守ります。収納力抜群のワイドタイプ。
  • ヒールリセットストラップクランプ ニューストロング販売

    ヒールリセットストラップクランプ

    ニューストロング販売
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    ダブルカムハンドルを併用することで広範囲で使用出来ます。
    用途加工物押えとして。セット内容単品材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンドグラス用はんだこて goot(太洋電機産業)

    ステンドグラス用はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ステンドグラス専用のはんだこてです。 ティファニー式からレッドケイムを使用した本格的なステンドグラスの製作も可能。 パワーコントローラーPC-11と併用すると、より細やかな作品の製作にもご使用になれます。
    全長(mm)273奥行(mm)273電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
  • TEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンストレート アズワン

    TEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンストレート

    アズワン
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • 5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ

    SMC
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 高圧ボールバルブ BKH フローテック

    高圧ボールバルブ BKH

    フローテック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • 包装ロールカッターセット TRUSCO

    包装ロールカッターセット

    TRUSCO
    ¥84,980税込¥93,478
    1セット
    4日以内出荷
    エアキャップや巻きダンボールなどの梱包作業の際に簡単に切断ができます。切断作業を短縮できるため効率アップにつながります。作業台はAEWP-1575がお薦めです。上棚照明器具セットやレールハンガー等の取り付けも可能です。
    用途梱包作業など。仕様取付可能板厚最大45mmトラスコ品番285-0354適合機種(推奨作業台)AEWP-1575セット内容ツールハンガー・包装ロール用追加パイプセット・包装ロール用カッター材質スチール質量(kg)30高さ(mm)1265奥行(mm)405間口(mm)1502
  • 5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 高圧ボールバルブ BKH フローテック

    高圧ボールバルブ BKH

    フローテック
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼+無電解ニッケルメッキ材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • スリップオンライン カーボン EC/ECE S-S6SO9-HRC/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン カーボン EC/ECE S-S6SO9-HRC/1

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-S6SO9-HRC/1。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16-23。スズキ[SUZUKI] SV650X ABS 18-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:4.3。重量[キログラム]:2.0。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:52.94kW/8700rpm。最大出力:53.01kW/8700rpm。STD 最大トルク:62.4Nm/8200rpm。最大トルク:62.6Nm/8150rpm
    仕様JMCA:×(一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)2、STD:4.3色カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工無最大出力(kW)STD:52.94/8700rpm主な適合車種スズキ[SUZUKI]SV650 ABS16-25 , スズキ[SUZUKI]SV650X ABS18-25
  • SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9320) SMC

    SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9320)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9120) SMC

    SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9120)

    SMC
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 高圧ボールバルブ BKH フローテック

    高圧ボールバルブ BKH

    フローテック
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • ハンガーラック用カバーw120 AIS (エイ・アイ・エス)

    ハンガーラック用カバーw120

    AIS (エイ・アイ・エス)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    8日以内出荷
    幅(mm)1210質量(kg)0.9高さ(mm)1750奥行(mm)460
  • ナイロン66シリーズ 異径ユニオンストレート 10個入 日之出化成

    ナイロン66シリーズ 異径ユニオンストレート 10個入

    日之出化成
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    軽量コンパクト設計 豊富なバリエーション 耐溶剤性、耐薬品性、耐油性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れた樹脂材質 生産ライン、工作機械、電気機械、食品機械、医療器械部品に最適
  • 管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:Rc OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:Rc

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじを加工するのに用います。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様-材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類Rc精度ISO準用(JIS B 4446:1998)食付2.5P
  • ニューピットイン サカエ

    ニューピットイン

    サカエ
    ¥739,800税込¥813,780
    1個
    15日以内出荷
    用途工場、自動車整備・メンテナンス工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで
  • HRC硬さ標準片 アサヒ技研

    HRC硬さ標準片

    アサヒ技研
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    12日以内出荷から20日以内出荷
    硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
    仕様(試験条件)JIS準拠材質SUJ2寸法(mm)Φ65x15種類ロックウェル
  • フイラー,ボツクス 1RC-2413H-01 YAMAHA(ヤマハ)

    フイラー,ボツクス 1RC-2413H-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥439税込¥483
    1個
    3日以内出荷
  • ロックウェル(HRC)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(HRC)硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    20日以内出荷
  • ロータリアクチュエーター ピコロータリ ラック&ピニオンタイプ CTRシリーズ New-Era(ニューエラー)

    ロータリアクチュエーター ピコロータリ ラック&ピニオンタイプ CTRシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60クッション無し駆動方式ラック&ピニオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエイト 1RC-2622H-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ウエイト 1RC-2622H-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥479税込¥527
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパ プレート 1 1RC-2414H-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ プレート 1 1RC-2414H-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥859税込¥945
    1個
    3日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 保管システム サカエ

    保管システム

    サカエ
    ¥699,800税込¥769,780
    1個
    45日以内出荷
    限られた壁面スペースを100%有効活用。 収納・作業効率を大幅にアップします。
    質量(kg)218材質(天板)サカエリューム(黒色)天板均等耐荷重(kg)250・(キャビネット1段当り)100・(架台1段)50色(本体)パールホワイトアズワン品番64-5299-01グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1810×640×1800
  • IXIL KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24 スリップオンマフラー RC1 MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24 スリップオンマフラー RC1

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    4日以内出荷
    スペイン発 マフラー
    用途バイクパーツ材質ステンレス AISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプマフラー:RC1適合車種KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24年式コンプリートマットポリッシュ
  • IXIL KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24 スリップオンマフラー RC1B MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24 スリップオンマフラー RC1B

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    4日以内出荷
    スペイン発 マフラー
    用途バイクパーツ材質ステンレス AISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプマフラー:RC1B適合車種KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24年式コンプリートブラックHTペイント
  • NEWワールドカーボディーカバーオックス ユニカー工業

    NEWワールドカーボディーカバーオックス

    ユニカー工業(7件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
  • 簡易型アクリルテーパー管流量計 流体工業

    簡易型アクリルテーパー管流量計

    流体工業(4件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
    最高使用圧力(MPaG)0.3使用温度範囲(℃)0~40測定範囲1:10(10~100%)精度±5% F.S.測定流体水
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷