カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「h-sn-21」の検索結果

スーパー HSソケット(12角)
スーパーツール(7件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷狭い所、深い所のボルト・ナットの締め付けにラチェットレンチ、60度めがねレンチ・ラチェットハンドルなどに差し込んで使用が可能です。穴角12角
プチエイド汁椀
EBM(江部松商事)¥569~税込¥626~1個翌々日出荷広いへりで手がかけやすく、ラクに持てます。底が直角で溝がついているから持ちやすくすべりにくい形状になっています。材質PET、ABS、ウレタン塗装容量(mL)330質量(g)100外寸(mm)Φ108×H67耐熱温度(℃)-20~140![バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72918686-211013-02.jpg)
バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)
ユニカ¥1,698~税込¥1,868~1本ほか当日出荷から翌々日出荷【3枚組刃を採用! スピーディな穿孔と長寿命!】。軽いワンタッチ作業で、ボディ(替え刃)交換可能。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
フッ素コート軟膏ヘラ
ハマー¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から5日以内出荷仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質ブレード部分:Germany Stainless(18-8ステンレス製) フッ素コーティング、ハンドル部分:木製
その他ツーリング機器
タンガロイ¥64,980~税込¥71,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷高圧クーラント対応ブレード用 TungCap アダプターブレードCAER/L...-CHPRoHS指令(10物質対応)対応
8本組 電ドルソケットセット
エスコ¥10,300税込¥11,3301組翌日出荷サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイント
SNコンテナー N#20B 蓋 Aグレー
サンコー(三甲)¥2,465税込¥2,7121枚5日以内出荷SNコンテナーの専用フタです。仕様●材質:PP●外寸(mm):442×334×21●嵌合商品:SNコンテナーN#16B、N#20B、N#20B-Hアズワン品番67-7225-74
アウタマトメ
BIGM(丸山製作所)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷規格ジヨイントSマキ825L図解NoBCS23CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 アウタマトメ_No.21、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.24、MBS265R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、MBS2640D 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.24、MBS-220H 本体部品_No.15、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 アウタマトメ_No.21、BCS263SN 本体部品_No.23、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.22、MBS265SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.24、MBS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、BCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.24、BCS26CSN-1 本体部品 アウタマトメ_No.22、MBS2630F 本体部品_No.15、BCS263RS 本体部品_No.26、BCS264SN 本体部品_No.24、MBS2300 本体部品_No.12、MBS235R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、MBS2600T 本体部品_No.15、MBS2630T 本体部品_No.15、BCS26CSN-1(Y13) 本体部品 アウタマトメ_No.22、BCS260RS-1 本体部品_No.26、BCS234S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.24、JCS260DX-1 本体部品_No.26、BCS254H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、MBS251H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.25、MBS2320 本体部品_No.15、MBS235SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、MBS2330 本体部品_No.15、MBS2600 本体部品_No.15、MBS2630 本体部品_No.15、JCS264DX 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.25
コルゲートチューブ
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷規格ヨビ7980Lスリツト図解NoBCS303RS 本体部品_No.22、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、BCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、JCS260DX-1 本体部品_No.20、BCS264SN 本体部品_No.19、BCS254H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、BCS263RS 本体部品_No.22、JCS264DX 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、BCS234S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、MBS251H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.21、BCS26CSN-1(Y13) 本体部品 コルゲートチユーブ_No.18、BCS263SN 本体部品_No.19
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプ
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個31日以内出荷・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加 [New]。・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気用途空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂接続突合せ溶接材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプ
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個31日以内出荷・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加 [New]。・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気用途空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂接続ヘルール材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個31日以内出荷・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加。・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂接続突合せ溶接材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプ
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個31日以内出荷・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加。・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂接続ヘルール材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応







![バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72918686-211013-02.jpg)