カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • 空調・電設資材(11)
  • 電動工具(9)
  • 物流用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h鋼100 100」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS-304 HOTチャンネル NOMIZUJIS-304 HOTチャンネルNOMIZU
4,998税込5,498
1本
当日出荷
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。2018年トラスコ掲載ページ2 0235
H鋼養生材 TRUSCOH鋼養生材TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(2本)
当日出荷
発泡ポリエチレン製ですので、柔らかく安全です。H鋼にピッタリフィットします。カッターで簡単にカットできます。
用途H鋼の安全養生に。オレンジ材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番482-0304形状はさみこみ型幅(mm)55厚さ(mm)18質量(g)100取付方式差し込みタイプ長さ(m)1
ビームクランプ スリーエッチビームクランプスリーエッチ(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。 チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。 ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。 広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印) フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。 安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。 取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
ジョイナーエ型 光モールジョイナーエ型光モール(1件のレビュー)
81税込89
1本
当日出荷から3日以内出荷
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12材質硬質PVC
アルミジョイナー 光モールアルミジョイナー光モール(5件のレビュー)
238税込262
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ仕上アルマイト仕上げ
アイアンマン スーパーツールアイアンマンスーパーツール(14件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
アルミモールH型ハカマ アルインコアルミモールH型ハカマアルインコ(1件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。シルバー幅(mm)25高さ(mm)5
トロリー オーエッチ工業トロリーオーエッチ工業
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
H型鋼、I型鋼兼用
アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製)LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨カバー:ブラック材質(カバー)エラストマー
ケーブルカッシャー(I形鋼用100型) 未来工業ケーブルカッシャー(I形鋼用100型)未来工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源・電源トロッコ、台車の電源・電動ホイスト、天井走行クレーンの電源用。適合I形鋼75・100mm用タイプ100型
H鋼クランプ 仙台銘板H鋼クランプ仙台銘板
539税込593
1個
当日出荷
H鋼に挟み、上部にガードフェンスの足をはめ込み使用します。
材質スチール適合Φ31.8mmフレーム質量(kg)0.58RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼)大阪魂(12件のレビュー)
779税込857
1パック(40個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス形状E形止め輪
【オーダー】アルミ チャンネル(A6063) ノーブランド【オーダー】アルミ チャンネル(A6063)ノーブランド(42件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
5日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)六角棒 ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)六角棒ノーブランド(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)形状六角棒
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ8mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ8mmノーブランド(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
感知器用高さ調整台座 未来工業感知器用高さ調整台座未来工業
699税込769
1個
当日出荷
H形鋼に感知器を設置する際に、感知器の高さを約100mm上げて設置できます。形鋼金具と組み合わせ、鋼材に感知器を固定する場合に使用します。
適合形鋼金具(SGK・SGKL)シルバー許容静荷重(N[kgf])1.96[200]
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ
299,800税込329,780
1台
当日出荷
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ 200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450周波数(Hz)50/60定格出力(W)200本体質量(kg)49ノコ刃長さ(mm)1840トラスコ品番759-4020質量(kg)49
バンドソービーバー10 アサダバンドソービーバー10アサダ
349,800税込384,780
1個
当日出荷
安全性と切断精度を兼ね備えたポータブル切断機 作業者を選ばない:誰でも簡単に強力クランプ 火花が出ない:帯状の鋸刃で熱を持ちにく オートスイッチOFF:切断後、自動で電源スイッチが切れる機構 材質に合った荷重調整:切換えが簡単な切断調整ノブ 束ね切り、角度切り(6F):様々な用途で切断 安全作業:のこ刃の露出が少なく、簡単操作で切断作業を行うことができる Φ270mm(250A)まで切断可能 業界最小設計。 過負荷保護装置により、過負荷でのモータ焼傷を軽減。 遮断調整機能があるため、現場での遮断調整が可能。 不安定な場所でも平行調整できるアジャスタ機能。
付属品【鋸刃】14 山ハイス(コバルト入)1本:コードNo.70446方式荷重:ばね式本体質量(kg)55モーター(W)200切断能力(Φmm)鋼管:Φ270(250A)※最小クランプ径:Φ8、H鋼:200×200、角パイプ:□200、丸棒:Φ100モーター電圧(V)100アズワン品番65-2354-14
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用)ネグロス電工
529税込582
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
パイラック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工パイラック(リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(HB50-W用補強金具 H型鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB50-W用補強金具 H型鋼用)ネグロス電工
779税込857
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
H鋼養生材 エムエフH鋼養生材エムエフ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1袋(10本)
翌々日出荷
H鋼に取り付け養生します。 カットも自在に出来ます。 軽量なので取り付けも簡単です。
用途H鋼の養生オレンジ長さ(mm)1000横幅(mm)55縦幅(mm)69
プレーントロリー スリーエッチプレーントロリースリーエッチ(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール兼用
Hスコ サンコー製作所(溶接治具)Hスコサンコー製作所(溶接治具)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用) ネグロス電工パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用)ネグロス電工
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
単管用ロール標識 (ヨコ) ユニット単管用ロール標識 (ヨコ)ユニット(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
結ばず、貼らず、取付け・転用ワンタッチ。単管はもちろん、角柱・角パイプにも。48.6~100mmΦの幅広い太さに対応。同程度の太さなら、角柱や角パイプにもご使用いただけます。単管(パイプ類)はもちろん、H鋼やチャンネル、アングルにも設置でき、幅広くご利用いただけます。標識全体でがっちりホールドする構造なので、針金、ひも、テープなどで結んだり貼ったりする手間がなく、取付け・転用もワンタッチで行えます。
材質プラスチック適合径Φ48.6~100mm寸法(mm)155×350
四角いラーメン鍋 下村企販四角いラーメン鍋下村企販
3,000税込3,300
1個
当日出荷
冷凍うどんなどもそのまま煮れます。 IH対応可能。
材質ステンレス鋼、(取手)フェノール樹脂容量(L)1.8適合ガス火、100V・IH、200V・IHサイズ15cm質量(g)475サイズ(cm)15寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)334×195×100
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
489税込538
1個
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
つりっこキング B(R) サワタつりっこキング B(R)サワタ
33,980税込37,378
1ケース(100個)
5日以内出荷
C型鋼・H型鋼・Z型鋼に使用できます
用途横河システム建築 スーパーラビットZ型母屋 JFEメタルビルZ型母屋材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)C型鋼:3820(389kgf)、H型鋼:4030(411kgf)許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:100、Z型鋼:100
壁無溶接金具MWハリシタピースロックZ20 サンユー壁無溶接金具MWハリシタピースロックZ20サンユー
22,980税込25,278
1箱(50個)
4日以内出荷
C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 20 mm以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能)材質電気亜鉛メッキ4.5mm取付ボルトW3/8 50最大荷重(N)(直交方向)6416、(垂直方向)7315締付トルク(N・m)7
エイム補強金具J形 アカギエイム補強金具J形アカギ
989税込1,088
1個
6日以内出荷
エイムの脱落防止用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
適合フランジ厚(mm)7~21RoHS指令(10物質対応)対応適合フランジ幅(mm)100~400
単管用ロール標識 ユニット単管用ロール標識ユニット
1,598税込1,758
1枚
翌日出荷
タテ単管、ヨコ単管とも、48.6~100mmΦの幅広い太さに対応。同程度の太さなら、角柱や角パイプにもご使用頂けます。 単管(パイプ類)はもちろん、H鋼やチャンネル、アングルにも設置でき、幅広くご利用頂けます。 取付けに針金、ひも、テープなどは不要です。標識全体でがっちりホールドする構造なので、針金、ひも、テープなどで結んだり貼ったりする手間がなく、取付け・転用もワンタッチで行えます。
用途工事現場の単管パイプなどへの安全表示に最適です材質プラスチックトラスコ品番826-4141寸法(mm)155×350摘要タテ単管用表示内容安全帯使用
アシストレール 後付ブラケット ダイケンアシストレール 後付ブラケットダイケン
16,980税込18,678
1個(1個)
5日以内出荷
物流倉庫でのトラック荷役作業、トラック待機場・検車場での作業時に作業者の安全を守る常設型墜落防止装置です。作業者を墜落制止用器具で吊り下げながらスムーズな移動を実現します。軽量なアルミレールを採用し、施工しやすいシンプルな部品構成です。直線納まり、L字納まり、O字納まりなど利用シーンに合わせたレール納まりに対応可能です。自社試験にて安全性を検証しております。
用途既存のH型鋼に加工無しで取付可能なブラケット。取扱説明書(1.72MB)
つりっこ2号(R) Aタイプ サワタつりっこ2号(R) Aタイプサワタ
39,980税込43,978
1ケース(350個)
5日以内出荷
C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)2.3許容静荷重(kg)C型鋼:140、H型鋼:130、C型鋼:100、H型鋼:70
つりっこ1号(R) Aタイプ サワタつりっこ1号(R) Aタイプサワタ
47,980税込52,778
1ケース(500個)
5日以内出荷
C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:70
ビームラックル サポート金具電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックル サポート金具電気亜鉛めっき仕様未来工業
449税込494
1個
翌々日出荷
鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
仕様適合H形鋼幅(B)50~100mm適合SGAシリーズ(SGA-12Lは除く。)
ベルトサンダー”ピボットサンダー” オフィスマインベルトサンダー”ピボットサンダー”オフィスマイン
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本トラスコ品番595-1449幅(mm)【プーリー】50径(Φmm)【プーリー】60電源(V)AC100消費電力(W)730無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200電源コード(m)2.5ベルト速度(m/min)810ベルト寸法(mm)50×490
バンドソービーバー 4Eco アサダバンドソービーバー 4Ecoアサダ
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
バツグンの切断スピード&切断精度。 材料を束ねて一度に切断可能。 のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。 フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ130切断能力(mm)パイプ角□100切断能力(mm)H鋼100×100切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ60対応材質鉄工電源(V)100モーター(W)200付属品14山ハイス(コバルト入)1本質量(kg)31
ミタチ チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)ミタチ チップソー切断機サンコー(サンコーミタチ)
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。 H型鋼200×100を8秒で切断します。 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。 切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。 焼けが少ないため切断面が熱くありません。 切削液不要のドライタイプです。
用途一般鋼材:角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒、構造用鋼材:H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼、各種管材:ライニング管・鋼管・ガス管電源(V)三相200定格電流(A)15電源コード(m)5.0(4芯キャブタイヤケーブル)無負荷回転数(min-1[r.p.m])800トラスコ品番792-0857セット内容自動開閉移動カバー装備、チップソー(BS-405N)、ブレ止めローラー、大型透明プロテクター幅(mm)550寸法(mm)【ピンホール】Φ65×Φ11×2質量(kg)220高さ(mm)1280奥行(mm)840角度(°)【可変】右90~30外径(Φmm)405消費電力(kW)3.7電動機3.7kw×4P無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])800/960バイス最大口幅(mm)205適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)405×40
ニ速型電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式 スーパーツールニ速型電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式スーパーツール
479,800税込527,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。アーム間接式。建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置できる。単相100V用ニ速型電動チェーンブロック付
2018年トラスコ掲載ページ7 1287セット内容単相100V用ニ速型電動チェーンブロック(αSB)