1,416件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
919 税込1,011
翌々日出荷

CY1L15H-118 マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-118 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)15 シリンダストローク(mm)118 作動方式複動 磁石保持力(H) タイプH アジャスタボルト(-) アジャストボルト付 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
44,980 税込49,478
16日以内出荷


商品特長。アクリル繊維のすぐれた保温性により、関節をあたためて保護。吸水性にすぐれた繊維が汗をすばやく吸収しベタつかない。静電気抑制設計により、乾燥する日でも静電気を発生させにくい。抗菌防臭加工。
用途使用上の注意。1. 使用中、お肌に刺激を感じたり、かゆみや発疹、痛みなどを感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談する。 。2. 火気には近づけないでください。
1個
438 税込482
当日出荷


ホーザンスポンジ
スポンジは水を含ませてお使いください。鉛フリーハンダと錫-鉛ハンダが混在する場合は、スポンジを区別されることをお勧めします。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(圧縮時)55×45×2/(膨潤時)60×50×20 アズワン品番64-9091-52
1セット(2枚)
309 税込340
当日出荷



機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-25~+100 使用流体外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

GH-118RG Gシリーズ タイプCコネクタヘッドライト充電式 GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト 最大650ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は160時間の連続点灯 USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可) フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 60°可動式ヘッドで角度調整可能 スイッチロック機能(後部認識灯のみ) ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP 専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 明るさ(Lm)約650(Highモード時)/300(Midモード時)/20(Ecoモード時) 電源タイプ充電式 使用電池専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属) 点灯時間(時間)【ヘッド部】10(Highモード)/14(Ecoモード)/160(Ecoモード)、【後部認識灯】53(点灯)/142(点滅) 照射距離(m)約80(最大時) 保護等級耐塵・耐水(IP66準拠) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約70.0×45.0×40.0 、【電池BOX】約125.0×50.0×40.0 質量(g)243 輝度約1619カンデラ(Highモード時)/768カンデラ(Midモード時)/51カンデラ(Ecoモード時) 充電時間(時間)約5 充放電回数(回)約300 光束(Lm)最大650 落下耐久(m)2 付属品すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)、専用ACアダプター(5V/1A)、ヘルメットホルダーx4
1台
10,980 税込12,078
当日出荷


プラスチック(ウレタン・PP)バンパー補修用の柔軟なパテです。素材と同じ柔軟性があります。ドアミラーカバー、サイドモール等の補修。軟質プラスチックの補修に。
種別バンパーパテ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量44mL 危険物の性状非水溶性
1セット(20g×2本)
1,398 税込1,538
当日出荷

木製スタンドミラーDX 堀内鏡工業 動画あり
メイクに便利な卓上ミラー。幅広面取りをした豪華な5ミリ厚ミラーを使用したスタンドミラー。台座はインテリアにマッチするMDF木材を使用、支柱はシルバー塗装を施しスタイリッシュ。またミラーの角度も自由に変えられるます。 玄関やリビングに置いて、人に自慢したくなるような鏡がシェルダンスタンドミラーです。豪華な5mm厚ミラーは高級感を感じさせ、フレームなしで映りが広々で見やすい特徴があります。そして台座がスリムで、場所を取りません。 フレームなしで、綺麗な広面取り加工をしているので、小さいのに映りが広々です。 台座にはMDF(中密度繊維板)を使用しており、厚みと重みがしっかりあります。そのため、スリムでありながら安定感がある台座になっています。
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック 材質ミラー・ガラス,台座・MDF木材、支柱・ABS樹脂 形状四角
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Mokuba(小山刃物製作所)のみ
安来鋼を使用した最高級品です。 柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。
用途木材の削り、溝や穴を掘る作業に。 全長(mm)230
1丁
3,500 税込3,850
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホシモト鉄製段付ボス
エコ商品
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。 材質鉄(SS400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35 税込39
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です 付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フタバ(FBK)ホイールブラシ 真鍮線
エコ商品
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工製品の木目出し等に 適合材真鍮、銅、木工など 最高回転数(min-1[r.p.m])3600 線径(Φmm)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホシモトSUS製段付ボス
エコ商品
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付方式裏面両面テープ付 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)300×300
1枚
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1枚
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式ステッカー 材質ステッカー 厚さ(mm)0.07 寸法(mm)200×200
1枚
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1組
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。
材質ステンレスSUS304 種類洋折釘
1箱(7個)ほか
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズ
材質超硬超微粒子 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
1本
8,298 税込9,128
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

丸一ゴム製作所Vパッキン VPH型
油圧シリンダー用パッキン本体です
材質NBR
1個
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/オール鉄製)
材質(ハウジング)鉄製(SPCC) スクリュー8mmHEX六角マイナス 板厚t(mm)【フープ】0.8 板幅(mm)【フープ】13 材質(スクリュー部)鉄製(SWCH) 材質(フープ)鉄製(SPCC)
1個
特価
269 税込296
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

キー溝用のエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)15 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

補強金具、接合金具として使用
材質ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm)4 板厚(mm)2 縦(mm)19
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


取り付けが簡単!外側からビスで取り付ける取手です。 ビス止めなのでビス穴は不要です。
用途家具用の取手として使用します。 付属品ビス 材質
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式裏面両面テープ付 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)400×400
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自然なじみのいい書き心地。
仕様糊式ワンタッチ 寸法(mm)90×175
1個(5枚)ほか
299 税込329
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。 付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース 適合パンチダイス径:74.0、89.9、102.7、115.4 トラスコ品番257-4067 適合機種LS100XSB4、LS50LSB4 サイズ(inch)シャフト径:1・1/8
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷

取付方式ステッカー 材質ステッカー 厚さ(mm)0.07 寸法(mm)300×300
1枚
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)テンプレートガイドADTR118H用
エコ商品
テンプレートを正確にトレースした溝切が出来ます。
用途コードレストリマーADTR118H用テンプレートガイド外径8mm未満のストレートビットで使用できます。 適合機種コードレストリマーADTR118 質量(g)8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×38×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)平行ガイドADTR118H用
エコ商品
正確な平行加工ができます。
用途コードレストリマーADTR118H用平行ガイド 適合機種コードレストリマーADTR118 質量(g)208 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×145×53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷