カテゴリ

  • 制御機器(100)
  • 作業工具(65)
  • トラック用品・パーツ(41)
  • メカニカル部品(32)
  • 農業機械(32)
  • 自動車純正部品(31)
  • 自動車補修部品(26)
  • バッテリー・電装(21)
  • バイク純正部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 電気材料(17)
  • 切削工具(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • カー用品(14)
  • バイク部品(12)
  • 厨房用品(12)
  • オフィス家具(10)
  • 建築金物(10)
  • 機構部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 安全用品(5)
  • 家電(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 日用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(3)
  • 照明(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自転車部品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 物流用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「h-21-4」の検索結果

586件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルタ 物干しハンガー角型 ピンチ パール金属ベルタ 物干しハンガー角型 ピンチパール金属(5件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
風の日もしっかり竿に固定できる安心キャッチハンドル。 使用しないときは吊るしたまま二つ折に出来るのでジャマにならない。 直径30mm以下の竿で使用可能。
ブルー
カウリング,サイド,ライト(ブラツク)    94450-15H21-4CX スズキカウリング,サイド,ライト(ブラツク) 94450-15H21-4CXスズキ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:94450-15H21-4CX
カウリング,サイド,レフト(ブラツク)    94460-15H21-4CX スズキカウリング,サイド,レフト(ブラツク) 94460-15H21-4CXスズキ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:94460-15H21-4CX
ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車ブレーキマスタシリンダキットミヤコ自動車(71件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷から10日以内出荷
自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
ホルツ カーペイント (メタリック、パール) 武蔵ホルトホルツ カーペイント (メタリック、パール)武蔵ホルト(70件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本(180mL)
当日出荷から8日以内出荷
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スタビライザーブッシュ OHNO(大野ゴム工業)スタビライザーブッシュOHNO(大野ゴム工業)(96件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
A 型トランク取手 ジョー・プリンス竹下A 型トランク取手ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
普及型のトランク取手です。
用途各種キャビネット、コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ホルツ カーペイント (ソリッド) 武蔵ホルトホルツ カーペイント (ソリッド)武蔵ホルト(20件のレビュー)
969税込1,066
1本(180mL)
当日出荷から7日以内出荷
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ゴム栓付風呂栓(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴム栓付風呂栓(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質黄銅、天然ゴムくさりの有無なし
シリコンラバーヒーター 八光電機シリコンラバーヒーター八光電機(8件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体リード線長さ(mm)300リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シリコンポイント 松風シリコンポイント松風(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)2.35
ベルタ パラソルハンガー20本付(キャッチ式)(ブルー) パール金属ベルタ パラソルハンガー20本付(キャッチ式)(ブルー)パール金属(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ブルー寸法(外径×高さ)(mm)775×535(使用時)
STANDARD 特定小電力トランシーバー モトローラSTANDARD 特定小電力トランシーバーモトローラ(1件のレビュー)
5,830税込6,413
1個
当日出荷
FTH-214はシンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。 免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。 屋外店舗や道路工事・駐車場などの屋外でのビジネス利用、アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
用途レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー種類特定小電力チャンネル数20チャンネル保護等級IP55通信方式単信方式保証期間1年送信出力10mW送受信周波数(MHz)(1ch-9ch)422.2000-422.3000、(01ch-11ch) 422.0500-422.1750受信感度-10dBμV以下動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上動作電圧(V)1.0~1.7
シリコンラバーヒーター 八光電機シリコンラバーヒーター八光電機(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙 アサヒペン簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙アサヒペン
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
のりが乾くまで貼り直し自由自在 下地を傷めずにはがせる。
用途ビニルカベ紙(屋内用途)材質再生紙長さ(m)2.5幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAAヘッド&フォグ用LEDバルブPIAA
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブコントローラーレスで取付簡単!・車検対応 / 3年保証ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H3/H3a】ホワイトバルブ形式H3/H3a消費電力(W)10定格電圧(V)12色温度(K)6600入数(個)2明るさ(Lm)2000
圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器圧電ポンプ バイモルポンプ日東工器(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等電圧(V)100電源AC使用周囲湿度35~85%使用流体温度(℃)5~50ポンプの種類水封式
LEDバルブ PIAALEDバルブPIAA
8,698税込9,568
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白色。車検対応。
用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)6600
ホース継手 中間ニップル付 同径 BeHAUSホース継手 中間ニップル付 同径BeHAUS
839税込923
1個
翌々日出荷
ホースとホースを接続する継手です。
用途ホースとホースを接続する継手として最高使用圧力(MPa)2適合流体空気
CBH 本体 シーピー化成CBH 本体シーピー化成(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(50枚)
3日以内出荷から10日以内出荷
電子レンジで温め可能なカレー容器です。温室効果ガスの排出削減に貢献するバイオマスプラスチックを約30%配合した素材を使用しています。【日本バイオプラスチック協会 バイオマスプラ(BP)マーク取得済】耐熱性・断熱性・保温性・耐油性に優れています。
PC帽子掛けカモイ WAKI(和気産業)PC帽子掛けカモイWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
399税込439
1箱(2個)
翌々日出荷
鴨居に木槌などで軽く打ち込んで取付できるフックです。帽子、小物掛けに利用してください。
材質スチロール樹脂・爪部鋼板
処置車 アズワン処置車アズワン
169,800税込186,780
1台
当日出荷
両面引き出しタイプで、作業性に優れています。 引出しが多く小物類の収納時に便利です。 静音キャスターのため、移動時の振動音を低減します。
キャスターΦ125mm(ストッパー無し)材質本体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約40天板寸法(mm)600×450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×850キャスター径(Φmm)125引出し内寸法(mm)深型/244×428×203mm、浅型/244×428×90mmアズワン品番8-1289-01足パイプ径(Φmm)25
ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から65日以内出荷
材質H.S.S.-Coシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
エビ ラチェットハンドル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ラチェットハンドルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌日出荷
スタンダードなラチェットハンドルです。
歯数30
ネプロス・ハーフムーンレンチ neprosネプロス・ハーフムーンレンチnepros(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
形状ハーフムーン
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
CH-2146 こめコレ! いち押し米とぎボウル グレー 曙産業CH-2146 こめコレ! いち押し米とぎボウル グレー曙産業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
高さ(mm)118縦(mm)223横(mm)223
RXE2100 RXH2100 (単式フランジ取付式) 昭和技研工業RXE2100 RXH2100 (単式フランジ取付式)昭和技研工業
64,980税込71,478
1個
翌日出荷から12日以内出荷
パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1接続ねじ種類Rc
MARWI ギヤハンガー GH-214 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-214MARWI
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・FOCUS
超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から63日以内出荷
材質超硬超微粒子シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
CH-2145 こめコレ! いち押し米とぎボウル ホワイト 曙産業CH-2145 こめコレ! いち押し米とぎボウル ホワイト曙産業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
高さ(mm)118縦(mm)223横(mm)223
アルミ取手 ジョー・プリンス竹下アルミ取手ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
309税込340
1個
6日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質アルミニウム(Al)仕上アルマイト処理ビスピッチ(mm)128
オイルホールテーパーシャンクロングドリル 理研製鋼オイルホールテーパーシャンクロングドリル理研製鋼
75,980税込83,578
1本
翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
特定小電力トランシーバー FTH-214 スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU) トランシーバー 無線機 インカム スタンダード特定小電力トランシーバー FTH-214 スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU) トランシーバー 無線機 インカムスタンダード
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
単三電池1本で運用でき、免許不要で手軽に使えます。
ハブベアリング カリブ R GMBハブベアリング カリブ RGMB
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番42409-19015
HDD専用乾式ビット Hakken(コンセック)HDD専用乾式ビットHakken(コンセック)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
全長(mm)245有効長(mm)200適合機種コアードリルHDD
超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル(ハーフサイズ)ニチアロイ(日本超硬)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
125V/15A(12mm) 2極単投/トグルスイッチ(防水型) エスコ125V/15A(12mm) 2極単投/トグルスイッチ(防水型)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-214極数2極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFF関連資料仕様(0.27MB)パネルカット寸法(mm)12.2接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
...