カテゴリ

  • 自動車純正部品(35)
  • バイク純正部品(34)
  • 電動工具(29)
  • 建築金物(20)
  • オフィス家具(13)
  • 作業工具(13)
  • バイク部品(12)
  • 物流用品(9)
  • 制御機器(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 切削工具(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 安全保護具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-set」の検索結果

253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チョークホルダー  3色セット マイゾックスチョークホルダー 3色セットマイゾックス(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(3本)
当日出荷
手の汚れを防ぐだけでなく、胸ポケットにおさまるので、持ち運びもラク。 折れや水濡れからチョークを守ります。 マグネット付で、スチール机に貼り付きます。 ノック式。
用途工事用黒板の記入に。付属品チョーク3本トラスコ品番308-1478質量(g)90質量(g/本)30適合寸法(mm)10.8~12.2マイゾックスコード215619
極薄スパナセット SK11極薄スパナセットSK11(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(5本組)
当日出荷
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容8×9mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm商品構成セット品
アースフックHセット 長谷川電機工業アースフックHセット長谷川電機工業(7件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
欠品中
キュービクル万能用です。 試験成績書付です。 停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。
仕様相関アース線:22mm2×1.2m(3本)、接地アース線:8mm2×5m(1本)付属品収納ケーストラスコ品番404-6901質量(kg)4収納時寸法(mm)300×360×110適合電圧(kV)6.6
Hスコ サンコー製作所(溶接治具)Hスコサンコー製作所(溶接治具)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から5日以内出荷
「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
コードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーナーBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業連続使用時間(分)約7.5/Ah長さ(mm)273幅(mm)170高さ(mm)77質量(kg)0.9適合バッテリーボッシュプロ用充電式専用10.8Vバッテリー付属品ノズル、マイクロフィルター(本体装着済み)、L-BOXXインレイ(ハーフサイズ)定格電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77風量(m3/min)0.9集塵方式カプセル式真空度(hPa)45
スライドピンほじほじセット JTCスライドピンほじほじセットJTC
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
スライドピンの固着に必需品! ブレーキの引きずり・ブレーキ鳴き・かた効きなどの症状に。
セット内容Φ8・Φ10・Φ12全長(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応
クイックホルダーセット SK11クイックホルダーセットSK11
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
プロ用、キーおよび先端工具携帯ホルダーセットです。ホルダーの着脱方向を反対にすることで不意の脱落を防ぎます。 ネジ式ロック付カラビナ小を採用しておりますので、不意の脱落防止はもちろん、取付ける場所も選びません。 軽量アルミ製で安心設計なネジ式ロック付カラビナです。
用途先端工具、キー等の落下防止。仕様軽量アルミ製ネジ式ロック付カラビナ材質ネジ式ロックカラビナ・クイックホルダー:アルミ、キーリング・キーアダプター:スチール軸径(Φmm)6.35形状オフセットD型ロック機能なし
携帯ビットホルダーセット SK11携帯ビットホルダーセットSK11
659税込725
1セット
当日出荷から翌々日出荷
先端工具およびキー等をまとめてホールドできるセットです。ネジ式ロック付カラビナ小を採用しているので、不意の脱落防止はもちろん、取付ける場所も選びません。 スライド脱着で取替が簡単です。
用途先端工具、キー等の落下防止。仕様安全設計2ボールロック機能クイックホルダー材質ネジ式ロックカラビナ・クイックホルダー:アルミ、キーリング・キーアダプター:スチール形状キーアダプター:丸軸ビット取付方法押込スライド式
芝草枝刈っ太郎(3.6V)用替刃「トリマーブレード」 アルミス芝草枝刈っ太郎(3.6V)用替刃「トリマーブレード」アルミス
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
電動ドライバーソケット TRUSCO電動ドライバーソケットTRUSCO
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
ツールワゴンロイヤル TWR-4用支柱部材セット TRUSCOツールワゴンロイヤル TWR-4用支柱部材セットTRUSCO
11,980税込13,178
1組(4本)
当日出荷
トラスコ品番430-6309適合機種TWR-4型材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム支柱径(Φmm)25.4
携帯ビットホルダーセット SK11携帯ビットホルダーセットSK11
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ビット・ソケットの携帯に、スライド脱着で簡単に取り外せます。 カラビナは、ロック付きです。 ビットホルダーとキーアダプターをセットしています。
用途ビット・ソケットなどの携帯。材質カラビナ:アルミタイプキーアダプタ:6.35mm軸タイプビットホルダー6.35mm軸対応
ツールワゴンロイヤル TWR-2用支柱部材セット TRUSCOツールワゴンロイヤル TWR-2用支柱部材セットTRUSCO
10,980税込12,078
1組(4本)
当日出荷
トラスコ品番430-6295適合機種TWR-2型材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム支柱径(Φmm)25.4
両面ハトメプライヤーセット(アルミ用) TRUSCO両面ハトメプライヤーセット(アルミ用)TRUSCO
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
ビットラチェット&T型レンチ DEENビットラチェット&T型レンチDEEN(1件のレビュー)
5,990税込6,589
1本
当日出荷
首振りロック式の非常にコンパクトなヘッドを持ったビットラチェットです。 首振り部のボタンを押してロック解除し、角度を変えられます。 付属の専用エクステンションバーと組み合わせることで多様なシーンで活躍します。 ・ヘッド部に差してビット用エクステンションバーとして ・グリップエンドに差して本体の延長 ・ヘッド部に貫通させてT型レンチとして・・ など、通常のビットラチェットからT型レンチまで、様々なシーンに合わせてご使用いただけます。 延長シャンクの平らな面と、早回しダイヤル部分の白いドットの向きを合わせて差し込むと中央まで貫通、ドットの向きを変えて差し込めば手前で止まる2WAY機構。 シャンクを中央まで差し込んで、ハンドルのエンド部分にビットを挿せばT型ハンドルとしても使えます。
寸法(mm)付属シャンク:100全長(mm)127適合ビット1/4"(6.35mm)ビットギア数60
ハンドパレット用パーツ TRUSCOハンドパレット用パーツTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
適合機種THPN
ヘクスローブドライバー(ホルダー付)セット8本組 TRUSCOヘクスローブドライバー(ホルダー付)セット8本組TRUSCO
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。付属品専用ビットホルダートラスコ品番380-4031セット内容8点刃先ヘクスローブT8、10、15、20、25、27、30、40RoHS指令(10物質対応)対応
八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット ホームテイスト八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセットホームテイスト
14,980税込16,478
1セット
翌日出荷
八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット! 八角テレビスタンドは美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンドハイタイプ! シンプルなコード一体型デザインでお部屋を広くみせます。HDDホルダーはテレビスタンドの背面に引っかけるだけで簡単に設置できます! HDDホルダーやWiFiルーターを背面収納でテレビ周りがスッキリです!
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質/仕上スチール/粉体塗装質量(kg)テレビスタンド:12.4、HDDホルダー:0.2ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約59.7×42×122.8~134、ホルダー:15×6.1×10
芝草枝刈っ太郎(18V)用替刃「トリマーブレード」 アルミス芝草枝刈っ太郎(18V)用替刃「トリマーブレード」アルミス
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット ホームテイスト八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセットホームテイスト
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット!八角テレビスタンドは美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンドハイタイプ!シンプルなコード一体型デザインでお部屋を広くみせます。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質スチール質量(kg)テレビスタンド:約17、HDDホルダー:0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約59.7×42×122.8~134、HDDホルダー:15×6.1×10
つりピタ/プライヤーホルダー(ビス固定ベースセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/プライヤーホルダー(ビス固定ベースセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
つりピタシリーズのプライヤーホルダーとビス固定ベースのセット品です。 ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。
付属品両面テープ/固定ねじ×2本材質EVA/樹脂質量(g)42、【ベース】20種類ビス固定ベースセット奥行(mm)53(突起含む)ねじピッチ(mm)48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×110×22寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】40×64×18ねじ穴(Φmm)6.5
ビスタフォリアカラーBOX グリーンフィールドビスタフォリアカラーBOXグリーンフィールド
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
ビスタフォリアパネルの間に固定すれば、簡単かつ、よりゴージャスに外観をカスタマイズすることができます。パネル2~9枚分
用途ビスタフォリア専用の追加用人工植物です。
コードレスブロワ BOSCH(ボッシュ)コードレスブロワBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
軽量、コンパクトデザインで抜群の操作性です。2段階の速度切り替え。豊富なアクセサリーで多様な作業に対応します。ケミカルアンカー下穴清掃用アダプター標準付属です。
用途清掃、吹き飛ばし作業回転数(min-1[回/分])低速時13000、高速時17000風量(m3/min)低速時1.5、高速時2.0風速(m/s)低速時55、高速時75質量(kg)1定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)523×205×136
テレビ台ハイタイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉 ジェイケイ・プランテレビ台ハイタイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉ジェイケイ・プラン
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
左右の収納は引き出し、フラップ扉、ガラス扉の3種類からお好きな組み合わせを選んでいただけます。 大型テレビを置いても雑貨をディスプレイしても使える幅150cmのワイドデザイン。 ソファやイスに座って観るのに最適なハイタイプ設計。 左右の収納をそれぞれ3種類から選べるテレビ台。 お好みのデザインや用途によって選択可能!大型テレビも置ける幅広で、ソファやイスに座ってちょうど良いハイタイプ。
仕様背面化粧あり、組み立て時、仕切り板の位置選択が可能(3段階)材質(本体)プリント紙化粧合板、(ガラス扉)強化ガラス幅(cm)150組立時間85分(大人2人/お客様組立)
大人かわいいインテリア 八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット 【Rosalie-ロザリー-】 ホームテイスト大人かわいいインテリア 八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット 【Rosalie-ロザリー-】ホームテイスト
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
大人かわいいインテリアの八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット!八角テレビスタンドは美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンドハイタイプ!シンプルなコード一体型デザインでお部屋を広くみせます。HDDホルダーはテレビスタンドの背面に引っかけるだけで簡単に設置できます!HDDホルダーやWiFiルーターを背面収納でテレビ周りがスッキリです!【テレビ適応表】
用途テレビスタンド テレビ台 TV台 かわいい TVスタンド 壁掛け 壁寄せ スイング おしゃれ ピンク ホワイト グリーン ブラック スチール 韓国 インテリア フェミニン材質スチール質量(kg)約17寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約59.7×約42×約122.8-134
北欧インテリア 八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット【Vihrea -ヴィフレア-】 ホームテイスト北欧インテリア 八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット【Vihrea -ヴィフレア-】ホームテイスト
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
北欧インテリアの八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット!八角テレビスタンドは美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンドハイタイプ!シンプルなコード一体型デザインでお部屋を広くみせます。【テレビ適応表】
用途テレビスタンド テレビ台 TV台 北欧 ナチュラル シンプル TVスタンド 壁掛け 壁寄せ スイング おしゃれ ピンク ホワイト グリーン ブラック スチール インテリア材質スチール質量(kg)約17
H1ステーSET(SMLCDメーター用) TAKEGAWA(武川)H1ステーSET(SMLCDメーター用)TAKEGAWA(武川)
3,798税込4,178
1セット
3日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
マルチホルダー&キーアダプターセット MUST TOOLマルチホルダー&キーアダプターセットMUST TOOL
1,098税込1,208
1個
当日出荷
QCソケットとビットの両方を取付可能。
用途先端工具やカギなど小物の携行に。全長(mm)135アズワン品番65-1939-10
人感センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機人感センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機オーム電機
3,898税込4,288
1組
翌々日出荷
ワイヤレスチャイム、人感センサー送信機と電池式受信機のセット人の動きを検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)混信防止ID学習機能付き防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみスポット検知機能※送信機のみ送信場所お知らせランプ※受信機のみミュート機能※受信機のみ壁掛け&卓上置き※受信機のみUSB電源対応※受信機のみ
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット電源【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【人感センサー送信機】単4形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【人感センサー送信機】約83(スポット検知カバーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【人感センサー送信機】61×123×35.5(スポット検知カバーを含む)使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【人感センサー送信機】0~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【人感センサー送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【人感センサー送信機】室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)関連資料使用シーン(0.47MB)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【人感センサー送信機】314.8(FM方式)取扱説明書(1.71MB)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【人感センサー送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【人感センサー送信機】8種類(送信機毎に設定可)
コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ)コードレスミニグラインダーBOSCH(ボッシュ)
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工付属品切断用砥石保護カバー、フランジ付き固定ボルト、六角棒レンチ(4mm)、切断砥石×2、マルチカーバイドホイール×1、ハーフインレイ質量(g)500タイプ金属、プラスチック、レンガ、タイル目地等の切断定格電圧(V)DC10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105ボルト径【フランジ付き固定】M5砥石取付穴径(Φmm)10回転数(min-1[回/分])19500RoHS指令(10物質対応)対応
木目が美しい八角壁寄せテレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット ホームテイスト木目が美しい八角壁寄せテレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセットホームテイスト
12,980税込14,278
1台
欠品中
ヴィンテージカラー(ウォールナット、シャビーオーク)をスチール支柱に木目を転写したスタイリッシュなデザインの八角テレビスタンド ハイタイプハードディスクホルダーセットです。ブラック×木目のオールスチール素材はインパクトがあり、お部屋の雰囲気がガラッと変わります。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質スチール(支柱部木目転写)質量(kg)テレビスタンド:約17、HDDホルダー:0.2容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(テレビスタンド)59.7×42×122.8-134、(ホルダー)15×6.1×10
グリーンレーザー墨出器 セット STSグリーンレーザー墨出器 セットSTS
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
グリーンレーザー墨出器SCAR-045GL・SCAR-205Gのセット品です。
押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機オーム電機
3,398税込3,738
1組
翌々日出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機と電池式受信機のセット送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)混信防止ID学習機能付き防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ発信確認ランプ※送信機のみ電池交換お知らせランプ※送信機のみ送信場所お知らせランプ※受信機のみミュート機能※受信機のみ壁掛け&卓上置き※受信機のみUSB電源対応※受信機のみ
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【押しボタン送信機】約26(取り付けホルダーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【押しボタン送信機】33×74.5×19.5(取り付けホルダーを含む)電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【押しボタン送信機】-20~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)関連資料使用シーン(0.47MB)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【押しボタン送信機】314.8(FM方式)取扱説明書(1.58MB)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
コードレスマルチカッター BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチカッターBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断
ケーブルベンダーセット(水平) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルベンダーセット(水平)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,498税込10,448
1式
3日以内出荷
ヘッド交換で使い分け!ハンドルとヘッドのセット。ハンドルと、水平タイプのヘッド2種のセットです。ヘッド交換により、サイズ違いの銅電線に対応可能。IV線、CV線等の銅電線が片手でラクラク曲げられる。
材質鋼管・TPE(ハンドル)/SCM(ヘッド)
3連ロッドホルダークランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)3連ロッドホルダークランプBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,998税込5,498
1セット
6日以内出荷
BMOフィッシングギア「極み」の取付ベースに装着可能。 組立不要!コンパクトで軽量な3連ロッドホルダー。
内径(Φmm)【ロッドホルダー】45寸法(幅W×高さH)(mm)【ロッドホルダー】320×275外径(Φmm)【ロッドホルダー】50
コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。
用途木材の切断回転数(min-1[回/分])1400ノコ刃外径(Φmm)85最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)26.5ノコ刃内径(Φmm)20質量(kg)1.4定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×160×156
音センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機音センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機オーム電機
3,598税込3,958
1組
翌々日出荷
ワイヤレスチャイム、音センサー送信機と電池式受信機のセット声と音を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせますボタンを押せなくても声で呼び出せます玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)混信防止ID学習機能付き感度調節可能※送信機のみ発信確認ランプ※送信機のみ電池交換お知らせランプ※送信機のみ送信場所お知らせランプ※受信機のみミュート機能※受信機のみ壁掛け&卓上置き※受信機のみUSB電源対応※受信機のみ
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット電源【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【音センサー送信機】単4形アルカリ乾電池×2本(別売)※赤のランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【音センサー送信機】約36(取り付けホルダーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【音センサー送信機】33×84.5×26(取り付けホルダーを含む)使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【音センサー送信機】-20~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【音センサー送信機】1日5回使用で約6ヶ月間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【音センサー送信機】室内関連資料使用シーン(0.47MB)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【音センサー送信機】314.8(FM方式)取扱説明書(1.57MB)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【音センサー送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵マイク【音センサー送信機】LOW(低い)HIG(高い)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【音センサー送信機】8種類(送信機毎に設定可)
防水押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機防水押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機オーム電機
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機(防水タイプ)と電池式受信機のセットボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます送信機は防水ケース付きなので、お風呂場でも使用できます玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)混信防止ID学習機能付き防水IP66(耐水形、JIS C 0920:2003による)※送信機のみ吸盤取り付け※送信機のみ発信確認ランプ※送信機のみ電池交換お知らせランプ※送信機のみ送信場所お知らせランプ※受信機のみミュート機能※受信機のみ壁掛け&卓上置き※受信機のみUSB電源対応※受信機のみ送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付け吸盤×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【防水押しボタン送信機】約54(防水ケースを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【防水押しボタン送信機】44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む)電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【防水押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【防水押しボタン送信機】-20~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【防水押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【防水押しボタン送信機】室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による)関連資料使用シーン(0.47MB)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【防水押しボタン送信機】314.8(FM方式)取扱説明書(1.55MB)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【防水押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【防水押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
スイングアップホルダー SK11スイングアップホルダーSK11
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
最小限の動作で着脱可能で、上下に揺れても外れないホルダーです。フック・ホルダーがセットなので、カラビナ不要で腰に携帯できます。電動工具本体を回しながら上にあげる最小限の動作でホルダーから外せます。ベルトに途中からさせるホルダーで、腰回りの装備に簡単に追加できます。上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。フックは付けたままでもケースに収納できます。
用途インパクトドライバー・インパクトレンチに取り付けて腰回りに携帯。付属品取付用ネジ材質スチールメッキ