カテゴリ
- オフィス家具(52)
- 事務用品(32)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 保管用品(22)
- 建築金物(22)
- 店舗什器・備品(19)
- 科学研究・開発用品(18)
- 厨房用品(16)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 家電(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 物流用品(9)
- 自動車純正部品(9)
- 清掃用品(8)
- カー用品(8)
- バイク純正部品(7)
- 測定用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- ヘルスケア(5)
- 医療(5)
- 卓上消耗品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- 住設機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- 梱包用品(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク部品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 切削工具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ナカバヤシ(35)
- エスコ(27)
- KITZ(キッツ)(17)
- 水本機械製作所(11)
- MAZDA(マツダ)(9)
- D.A.D(GARSON)(8)
- カワグレ(8)
- 福井クラフト(7)
- 内田洋行(6)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- 三菱電機(6)
- トレード(6)
- TRUSCO(5)
- キングジム(4)
- 佐藤計量器製作所(4)
- スーパーツール(4)
- タニタ(4)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
- ホンダ(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「h00336」の検索結果

フラツシヤライトボデイコンプリート 2 2UB-H336P-00
YAMAHA(ヤマハ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷主な適合純正品番2UB-H336P-00主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
SOROU ステンレス S字フック
LEC(レック)(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット(2個)当日出荷SOROUフックシリーズ!清潔感があり長く使えるステンレス素材を使用していて、上質なデザイン、頑丈な素材で長く使用できるSカン。シンプルにおしゃれに揃えてスッキリ収納。様々なインテリアテイストと調和するデザイン。すっきりとしたスタイリッシュなイメージのオフィスの内装にも最適です。統一感のあるデザインで見た目も生活も整えます。取付方法を超えてデザインが揃うので、家のフックのデザインを統一できます。S字フックはキッチンの水切り棚やつっぱり棒などに使用できます。「S字フックMサイズ」は付け外しにブレにくいので、浴室の室内干しポールやタオルバーにも使用できます。「S字フックLサイズ」は付け外しにブレにくいので、クローゼットやハンガーラックにも使用できます。すっきりとしたおしゃれなオフィスの内装にも最適。用途吊り下げ、引っ掛けの収納として材質ステンレス(18-8)取付方式引掛け商品タイプS字フック
ダンボール箱
タマパック(116件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681パック(20枚)当日出荷オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)色クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
A4レターケース(浅型3段+深型1段)
(50件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷書類整理に便利な浅型3段+深型1段のレターケースです。引出しは書類の整理に便利な浅型3段・深型1段があり、深型タイプはA4用紙も梱包ごと(500枚)収納でき、穴開けパンチや小型セロテープカッターなども入る高さです。引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。便利なタイトルシール付き。本体底部にスベリ止めが付いています。用途事務用品などの保管に材質本体/ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン質量(kg)1.5サイズA4タイプ浅型3段+深型1段外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×256引出し組合せ浅型+深型浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×36深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×80
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh336規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9332全長(mm)OAL:178.5シャンク長(mm)LS:61切削径(Φmm)DC:13.7フルート長(mm)LCF:114.5使用可能長さ(mm)LU:71機能長さ(mm)LF:176寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.5接続径(Φmm)DCON:61
A4レターケース 樹脂製 浅型 5段
(46件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷書類整理に便利な浅型5段タイプのレターケースです。引出しは書類の整理に便利な浅型タイプです。引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。便利なタイトルシール付き。 本体底部にスベリ止めが付いています。用途事務用品などの保管に材質本体/ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン質量(kg)1.5サイズA4タイプ浅型5段外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×256引出し組合せ浅型浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×36深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
のぼり旗 マスカルポーネ(ジェラート) No.SNB-336 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
透明コンテナ
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
デスクトレー A4ヨコ
セキセイ(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷進行中の文書の分類整理に最適。ゆったり設計のデスクトレー。スタッキングがしやすいサイドストッパー付。角2封筒が入るゆったりサイズ設計。材質ポリスチレン耐荷重(kg)2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×253×65内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×248×58
スチロール角型大型ケース
サンプラテック(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。 フタ付きです。
18-8 浅型長バット
弁慶(本間冬治工業)(5件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から翌々日出荷縦長の食材の保存に便利です。用途食品の保存材質ステンレス18-8(SUS304)商品タイプバット
敷鉄板用フック付 チェーンスリング
スーパーツール(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1組当日出荷敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。用途敷き鉄板吊り具寸法L1(mm)105寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法L3(mm)38寸法T2(mm)18寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89フック形状ラッチロックフック
アバンテV2レターケース A4
ナカバヤシ(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から4日以内出荷収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。A4サイズ収納のスタンダードサイズ。書類、身の回りの小物の収納に。材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレンサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
密閉タンク(ツル付タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。材質SUS304
深型5段レターケース
TRUSCO(4件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181台当日出荷使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。トラスコ品番286-9179材質本体:再生ポリスチレン(PS)樹脂 引出し:ポリスチレン(PS)樹脂質量(kg)3.8サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5引出し数5引出しの色透明引出し組合せ深型引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
スリムタップUSB充電機能付き
サンワサプライ¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。 特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。 USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。適合電気用品安全法(PSE)スイッチなし出力USB:DC5V・3.4A(2ポート合計)定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁キャップ付コードVFF1.8平方ミリメートル×2芯、仕上り外形寸法約3.4mm×6.8mm適合地域日本国内マグネットありプラグ形状スイングUSBポートType-A×2雷ガードなし耐トラッキングあり
手元エアレギュレータ MARD
明治機械製作所(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷手元デジタル式エアレギュレータ。ガン手元にレギュレータを装備する事により、コンプレッサのON-OFFロード間の圧力変動(0.2MPa程度)の影響を受けず、 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。 トランスホーマ等を使用している場合でも、一つのトランスホーマより、複数のエア機器を使用している場合は他の機器のON-OFFにより、圧力と空気使用量が変動し、塗装条件が安定しないが、レギュレータを使用する事により 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。 現行品(MAR)と比較して約30%減の113gという軽量モデル。スプレーガンの手元に付けても邪魔にならないコンパクトサイズ。デジタル式のため、圧力調整が容易でかつ見やすい。 ダイヤフラム機構により、元圧の変動に対し、一定圧力を保とうとするため、空気量の変化もなく 一定圧力での吹付けが可能となり、塗装条件が安定します。 ボタン電池式。0.02MPa以上の圧力を検知すると電源ON、0.02MPa以下で電源OFFの安心設計です。 通電状態が継続すると約2週間程度で電源が切れます。(24H×14日=336H 8H/日=42日)用途スプレーガン手元での圧力と空気使用量調整接続口径G1/4質量(g)113使用圧力(MPa)0.02~1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×56×61使用流体空気
Daily Clean アーバンチリトリ
CONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷サビないポリプロピレン製。ほうきを立て掛けるホルダー付き。ゴミばさみを収納できるホルダー付き。水取りとしても使用できます。(容量約500cc)用途汚水取りなど、水まわりの作業に最適。材質(本体)ポリプロピレン質量(g)524寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×315×535繰り返し・詰め替え対応
Bluetooth搭載ポータブルスピーカー
CICONIA¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷専用ワイヤレスマイク2本付属!電源を入れるだけですぐに使える。様々な場所やシーズンで大活躍。ハンドル&車輪付きなので持ち運び楽々。高音質Bluetoothスピーカー。ワイヤレスマイク2本・リモコン付属。TWS(2台接続でステレオ再生)。FMラジオ搭載。USBメモリー再生対応。録音機能付き。LEDイルミネーション搭載用途セット内容:専用ワイヤレスマイク(※別売 単3電池×2使用)x2。専用マイクスタンドx2。専用リモコン(※別売 単4電池×2使用)。専用ACアダプター。FMケーブルアンテナ。取扱説明書(保証書付)出力(W)スピーカー:最大80(RMS40W)電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(g)約9000周波数帯域(MHz)FMラジオ:ワイドバンド76-108奥行D×幅W×高さH(mm)本体:約286×336×459入力端子6.3mmマイク入力端子x1、USB端子x1、3.5mmAUX/FMアンテナ端子x1充電時間(時間)6~8スピーカーツィーター:3インチ×1、ウーファー:8インチ×1充電池電圧(V)内蔵:12(4500mAh鉛蓄電池)記憶容量(GB)USBメモリーの対応容量:~128RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer5.0再生可能ファイル形式MP3通信距離(m)最大約10駆動時間(時間)フルvol.時:約4、30%vol.時:約8
アバンテV2レターケース A4
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷浅3段 A4 タテ型 収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。A4サイズ収納のスタンダードサイズ。書類、身の回りの小物の収納に。付属品カラー分類タイトルシール仕様浅3段材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレンサイズA4引出し数浅3段本体質量(kg)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×177引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅引出し/233×307×36引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
透明エコダスター ペットボトルキャップ用
セキスイ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷材質PET(再生材52~53%使用)幅(mm)336高さ(mm)765タイプペットボトルキャップ用奥行(mm)403容量(L)45エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×403×765色(フタ)グリーンフタの種類オープン式商品タイプ本体+フタエコマーク認定番号04 128 010
アバンテV2フロアケース(18段)
ナカバヤシ(9件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷18段タイプなので、取引先別・メーカー別・地域別・担当者別など、細かく分類できます。 縦型なのでスペースをとりません。 A4サイズなのでカタログや見積書、仕様書の収納に最適です。 タイトルシール付なので、作業性が向上します。付属品カラー分類タイトルシールサイズA4タイプ浅型、タテ型本体質量(kg)10.5棚段数18段収納サイズA4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×36RoHS指令(10物質対応)対応鍵なしグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×336×880
アバンテV2フロアケース A4(9段)
ナカバヤシ(13件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷書類や小物の大量収納に。種類の多い分類に。多段収納の決定版。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。付属品カラー分類タイトルシール材質(本体)スチール、粉体焼付塗装、(引出し)透明スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレンサイズA4タイプ深型、タテ型本体質量(kg)9棚段数9段収納サイズA4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×80RoHS指令(10物質対応)対応鍵なしグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×336×880
強力パンチ
LION (ライオン事務器)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷パイプ錐はホルダーによるカートリッジ方式のため、安全・簡単に交換できます。センター割出しゲージの樹脂製用紙ガイドは、不使用時(または、A4用紙4穴使用時)に押し下げることができます。本体テーブルは、別売の予備パイプ錐2本と受板10枚が収納できるパーツケース付です。フリータイプのセンター割出しゲージにより、用紙のセンターが簡単に割り出せます。付属品フリータイプセンター割出しゲージ付(A4S/A3E~B7S/B6E)仕様A4用紙4穴対応(888表示)、パイプ錐2穴式穴径(Φmm)6奥行(mm)(パンチ)9穿孔能力(枚)165(PPC用紙)穴間隔(mm)80外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×336×166アズワン品番64-8262-45グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ハイパック 角型
千羽鶴印(エンテック)¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ハイパックサイズが豊富で用途が広い、便利な保存容器形状角型材質(本体)ポリプロピレン耐熱温度(℃)本体:120、蓋:60耐冷温度(℃)本体:‐20、蓋:‐30材質(フタ)ポリエチレン電子レンジ可![文書保存箱 記入欄付き A式 整理収納 ボックス PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31523126-180717-02.jpg)
文書保存箱 記入欄付き A式 整理収納 ボックス
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥869税込¥9561枚3日以内出荷オフィスで、ご家庭で、書類だけでなく、さまざまなものの整理収納に便利。ナチュラルなクラフト段ボールに、内容表示などの記入欄が印刷されているので整理保管に便利。主ファイリング用途向けの、保存箱です。紙の重さを考慮して耐荷重は20kg、4段まで積むことができます。A4のファイルやボックスが入るサイズです。環境に配慮した古紙パルプ配合率90%再生紙のダンボールですので、グリーン購入法適合製品です。材質古紙パルプ配合率90%再生紙段ボール耐荷重(kg)約20グリーン購入法適合積層段数4段
のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3インチ~27インチ タッチパネル対応 抗菌 ブルーライトカット 帯電防止仕様
エレコム¥19,900税込¥21,8901個当日出荷移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは真っ黒に見えるので、画面を見られる心配がありません。銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q)。反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減し、画面の見やすさを向上します。透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。※硬度3Hは実力値です。表面にAG加工を施しているので、背景や光の映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。紫外線を99.9%カットするので、有害な紫外線から目や体をガードします。ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。反射率(%)5.5ブルーライトカット率約50%
ドカット
リングスター(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷さまざまな道具・工具を一括収納! 出し入れしやすいフロント、バックとどちらからでも開閉できます。 フタも取り外し可能です。フタ・本体ともにリブ増量で強度アップ。ステップ台、イスがわりにもO.K! スタッキング可能! 耐荷重500キロ! キャンプグッズ等の収納に。(アウトドアにも大活躍!)仕様中皿付(仕切り板4枚付き。1段目はチップソー、幅広工具等の収納に最適。2段目は曲尺・丸鋸定規等もラクラク収納できるL字タイプ。)トラスコ品番487-2622質量(kg)3.5色ブルー材質(本体)コーポリマー容量(L)60耐荷重(kg)100引張強度(kg)100外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)597×336×300内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1段目中皿/260×233×402段目中皿/278×545×40本体内寸法(長さ×幅×中皿下高さH)(mm)538×262×165(一段目)538×262×208(二段目)外寸法・幅(mm)597外寸法・高さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)336






































![文書保存箱 記入欄付き A式 整理収納 ボックス PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31523126-180717-02.jpg)